カテゴリ

  • 制御機器(52)
  • バイク純正部品(38)
  • メカニカル部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3014k」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4 硬質カードケース 10枚パック コクヨA4 硬質カードケース 10枚パックコクヨ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1パック(10枚)
当日出荷
再生PET樹脂を使用した環境に配慮した商品です。コピーのインキが付着しにくい非転写タイプの硬質カードケース10枚パックです。丈夫な硬質タイプ。書類をいためず、傷つけることなく保管できます。
サイズA4質量(g)826寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×1×312グリーン購入法適合
超硬カッター シャンク径3mm リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mmリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属
USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム StarTech.comUSB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデムStarTech.com(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデムダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセスPCをFax送受信に使用メス形状RJ-11仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Z伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)インジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメス変換タイプオス-メス伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11
ロードセル mVメータ K3HB-V omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-Vomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
RS80 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエインRS80 ロックスプロケット Sタイプ椿本チエイン
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) 椿本チエインRS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SD軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプストロング品種類スプロケット列数2ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40ハブ長さL(mm)35スプロケット形状SD形
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1袋 100個入OSRAM(オスラム)
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 8000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-72
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
昆虫網のびっこネオ あみのエーワン昆虫網のびっこネオあみのエーワン
819税込901
1本(1本)
5日以内出荷
伸縮式昆虫網。網が取り外せて持ち運びに大変便利です。網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。網が破れても、つけかえ用の網(D3014K)があります。D3022Sの網をつければ魚網としても使えます。網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。
材質網:ナイロン / 柄:樹脂被覆スチール / ジョイント:ABS樹脂・ポリプロピレン / ネジ:ABS樹脂・ポリプロピレンブルー寸法(cm)28×180(115)
BOLT,FLANGE,10X88  90114KW3000 ホンダBOLT,FLANGE,10X88 90114KW3000ホンダ
669税込736
1個
5日以内出荷
キー&スクリューセット スマート 35014KVZ630 ホンダキー&スクリューセット スマート 35014KVZ630ホンダ
94,980税込104,478
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番35014-KVZ-630
COLLAR COMP.,SPRI    51404KZ3013 ホンダCOLLAR COMP.,SPRI 51404KZ3013ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
BUSH,GUIDE    51414KZ3013 ホンダBUSH,GUIDE 51414KZ3013ホンダ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ベアリング BIGエンド B4 K1303-40014 スズキベアリング BIGエンド B4 K1303-40014スズキ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
キャブレタアセンブリ 1 4KN-14301-21 YAMAHA(ヤマハ)キャブレタアセンブリ 1 4KN-14301-21YAMAHA(ヤマハ)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
キャブレタアセンブリ 1 4KN-14301-23 YAMAHA(ヤマハ)キャブレタアセンブリ 1 4KN-14301-23YAMAHA(ヤマハ)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番4KN-14301-21
チャンネルベース(基台) TZ 河村電器産業チャンネルベース(基台) TZ河村電器産業
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質鋼板(SPHC)適合屋内・屋外兼用
【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K) 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)富士メディシィエ
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属)富士メディシィエ
91,980税込101,178
1セット
3日以内出荷
【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:370配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入OSRAM(オスラム)
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 5000 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2アズワン品番65-7241-66
Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 白 表面実装 3014 1セット 3000個入OSRAM(オスラム)
32,980税込36,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors 製の TOPLED E3014 シリーズは、コンパクトな形式で広角照射が可能で、スクリーンバックライト用の最小 LED の 1 つです。色温度は 4500 K です均質な照明用途向けに、軽めのガイドへの注入に最適です。サファイア上にチップ技術 InGaN 腐食耐性クラス 1B 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:3014●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.7 V●シリーズ:KW DCLMS2●コード番号:212-1196アズワン品番65-7241-68
盤用キャビネット BX 河村電器産業盤用キャビネット BX河村電器産業
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
円筒ころ軸受 NN NTN(エヌティーエヌ)円筒ころ軸受 NNNTN(エヌティーエヌ)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
軌道輪形状円筒ころ軸受タイプ内輪つば付軌道輪列数複列
ツーリングホルダーフレーム サカエツーリングホルダーフレームサカエ
6,498税込7,148特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
チャンネルベース(基台) TZ 30シリーズ 河村電器産業チャンネルベース(基台) TZ 30シリーズ河村電器産業
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
仕様仕様:鋼板(SPHC)幅700mm以下t2.3、700mm超t3.2
昆虫網のびっこネオ Nブルー 10本組 あみのエーワン昆虫網のびっこネオ Nブルー 10本組あみのエーワン
8,800税込9,680
1セット(10本)
5日以内出荷
伸縮式昆虫網。網が取り外せて持ち運びに大変便利です。網の針金の周囲には保護カバーを縫い付け強度をUPしています。網が破れても、つけかえ用の網(D-3014K)があります。D-3022Sの網をつければ魚網としても使えます。網目は細かく柔らかなナイロンハーフ生地を使用しています。PAT
質量(g)約210寸法(cm)30×113(180)×2.5材質(パイプ)樹脂被膜スチール網目(mm)約0.5深さ(cm)網:45
【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)富士メディシィエ
64,980税込71,478
1本
91日以内出荷
【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。別売りの調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属) 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (クリア・2700K)(PWM調光器付属)富士メディシィエ
91,980税込101,178
1セット
91日以内出荷
【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》
消費電力(W)5ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24定格寿命(時間)40000保護等級IP68色温度(K)2700光束(Lm)1mあたり:375配光角度(°)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
64,980税込71,478
1個
20日以内出荷
フレキシブル 高照度タイプ 1014mmサイズで2820lmの明るさ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5014mm以内) 50mm毎で切断可能 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5014mm以内
圧着工具(フェルール用)四角仕上げ Klauke圧着工具(フェルール用)四角仕上げKlauke
41,980税込46,178
1個
当日出荷
握りやすい軽量、コンパクトな設計です。オート調整機能で各種サイズの圧着が簡単にできます。独自設計の柔らかい握りが、疲労を軽減します。
用途フェルール端子(エンドスリーブ)の圧着に。圧着範囲(mm2)シングル0.14~10/ツイン2×0.25~2×4全長(mm)175トラスコ品番114-9433質量(g)370適合端子フェルール
盤用キャビネット FX 河村電器産業盤用キャビネット FX河村電器産業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
屋内用露出型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、露出形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
昆虫網のびっこネオ Nピンク 5本組 あみのエーワン昆虫網のびっこネオ Nピンク 5本組あみのエーワン
4,400税込4,840
1セット(5本)
5日以内出荷
つけかえ式伸縮昆虫網。女の子に特に人気のピンクカラー。保護カバーの緑・生地の白・パイプの黄・ピンクとカラーバランスに優れて人気があります。仕様もナイロンハーフ生地採用・着脱ジョイントなどこだわりの仕上りです。付け替え用部品にD-3014K昆虫網セットがあり破れても安心です。素材を大切にエーワンのエコ商品です。PAT
質量(g)約210寸法(cm)30×113(180)×2.5材質(パイプ)樹脂被膜スチール網目(mm)約0.5深さ(cm)網:45
熱機器収納キャビネット FXH 河村電器産業熱機器収納キャビネット FXH河村電器産業
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
テレビ受信用機器やネットワーク配線用機器など、発熱する機器の収納に適した放熱用換気用スリット付キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2X使用場所屋内用、露出形キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.6、枠1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
盤用キャビネット FXU 河村電器産業盤用キャビネット FXU河村電器産業
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
屋内用埋込型盤用キャビネット
材質鉄板製保護等級IP2XD構造額縁構造使用場所屋内用、埋込形取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
RING SET,PISTON 0   13014KW6307 ホンダRING SET,PISTON 0 13014KW6307ホンダ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
RING SET,PISTON (   13014KV8680 ホンダRING SET,PISTON ( 13014KV8680ホンダ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
RING SET,PISTON (   13014KCC941 ホンダRING SET,PISTON ( 13014KCC941ホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
RING SET,PISTON (   13014KCC942 ホンダRING SET,PISTON ( 13014KCC942ホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
RING SET,PISTON (   13014KGH305 ホンダRING SET,PISTON ( 13014KGH305ホンダ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷