曜日別特売

【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属)

【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ【高耐熱】サウナ用テープライト (拡散・2700K)(PWM調光器付属) - 富士メディシィエ

【年間500件超導入実績あり!】100℃耐熱・IP68の防水性で、サウナの高温多湿環境下で安定して使用できるLEDテープライトです。長さは1mから10mまでの10種を選択でき、規模を選ばず様々な寸法に合わせた購入が可能です。高い安定性・防水性から、高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。付属の調光器を使用することで、設置後すぐに調光可能です。《ドライサウナ・スチームサウナ・フィンランドサウナ》

消費電力(W)
5
ケーブル長(m)
5
入力電圧(V)
DC24
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP68
色温度(K)
2700
光束(Lm)
1mあたり:370
配光角度(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
関連資料:納入仕様書(1.34MB)取扱説明書:(1.69MB)
全10種類を絞り込む
長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79760707FCFDR1206-A3014-27K-6m-S6
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79760750FCFDR1206-A3014-27K-1m-S1
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
79760951FCFDR1206-A3014-27K-7m-S7
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761285FCFDR1206-A3014-27K-10m-S10
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761371FCFDR1206-A3014-27K-4m-S4
オープン
¥169,800
¥186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761416FCFDR1206-A3014-27K-3m-S3
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79761827FCFDR1206-A3014-27K-8m-S8
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762028FCFDR1206-A3014-27K-2m-S2
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762089FCFDR1206-A3014-27K-9m-S9
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
79762929FCFDR1206-A3014-27K-5m-S5
オープン
¥189,800
¥208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする