カテゴリ
- オフィス家具(30)
- パソコン/周辺機器(16)
- 保管用品(9)
- 電気材料(9)
- バイク部品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- カー用品(4)
- 安全保護具(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 理美容(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(4)
- HAMMOND(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- NEOKEEPR(ネオキーパー)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- アイコ(1)
- アイリスオーヤマ(2)
- カラークリエーション(2)
- サンコー(三甲)(8)
- サンワサプライ(8)
- ナカバヤシ(8)
- プラス[家具](3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- ボンフォーム(4)
- ユニバーサル(2)
- 三菱電機(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- 内田洋行(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「301bk」の検索結果






クリップボード
オープン工業(8件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
オフィスチェストHG ブラック 鍵付き
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷【A4サイズ対応】【鍵付き】 中身を見せたくないものや管理が必要なファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。用途管理が必要な書類や物品整理・ファイルやカタログ収納にも最適です仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし




カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 残量検知機能 PIXUS TS7530
カラークリエーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
ブックエンドPタイプ
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷から3日以内出荷2枚組、すべり止め付き。パンチングメタルグッズしっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。材質スチール(粉体焼付塗装)RoHS指令(10物質対応)対応



スモールケースR-301
NEOKEEPR(ネオキーパー)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)1.7高さ内寸(mm)(フタ)29、(本体)108防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)151RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)269有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)137有効内寸法・幅(mm)207


PN-301ネイビー
ミドリ安全¥5,498税込¥6,0481足当日出荷から7日以内出荷硬度(柔らかさ)の異なるEVAクッションを2層構造にすることでかかとにかかる衝撃を吸収します。 サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせる事ができ安心です。 床を汚しにくいノンマーキング仕様です。更に油に強い耐油ゴムソール仕様です。 約4mmワイドで40g/足軽量化(メーカー比)を図った履きやすい樹脂製先芯を採用しています。用途建設業。製造業。運輸業。物流。引っ越し。材質先芯:ワイド樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)780規格JSAA認定A種標準質量(g/片足)390材質(先芯)樹脂製甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
フェンダーレスキット
R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から62日以内出荷カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
ラージケースR-130
NEOKEEPR(ネオキーパー)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)15色ブラックキャスター2輪高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)119防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)1408外寸法・高さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)433有効内寸法・奥行(mm)1330有効内寸法・高さ(mm)157有効内寸法・幅(mm)349
BK-301 ダイヤルフィットWPライディングスニーカー
コミネ¥12,980税込¥14,2781足7日以内出荷デイリーユースや街乗りにも使いやすいキャンバス生地を使用した防水ライディングスニーカー。ダイヤルフィッティングシステムを採用し、シフトパッド、リフレクターなどライディングのための機能を装備。甲高幅広のアジアンフィット設計で、快適な履き心地を実現。・ダイヤルフィッティングシステム。・シフトパッド。・夜間被視認性を高めるリフレクター : 側面・かかと。・偽造防止4Dラベル。・透湿防水素材を使用(ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)
9023-01BK プラスチックドレンパイプカッターDP50
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。 最大Φ50mmまで一度に切断可能。 高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。 再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。 肉厚2.4mmまで対応可能。 スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。 カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。 バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。 刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。 最小10mmまでの長さのカット。 グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。全長(mm)202質量(g)294切断能力(Φmm)32/40/50
インナーケース
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷衝撃吸収性のあるセミハードPCケースです。 衝撃に対する復元性に優れた発泡材(EVA)を採用しています。 表面はPU張りで水にも強く、汚れても湿った布で簡単に落とせます。 内装はパソコン使用時に通気性を確保する凸凹構造です。仕様セミハードタイプ材質表装/EVA(PU張り)色ブラック
丸形ワインディングマシーン
Es,prima(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷2004年設立当時から生産されている「丸型ワインディングマシーンES10301」は、機能性と丈夫さに定評があり、現在ではエスプリマを代表するモデルとなっています。【静寂を実現した静音設計】 自社独自開発した心臓部であるギアボックスにマブチ社製モーターを搭載。 【圧倒的巻き上げ力】 800g重みで2年間連続駆動耐久試験をクリア。 《参考》ロレックスデイトナ プラチナモデルRef.116506の重量が約280gとなります。 【最大装着腕時計サイズ】 ケース直径約45mm 厚み約20mm材質ABS樹脂質量(g)430備考A/Cアダプター駆動(200mA)/4段階設定プログラム搭載直径(Φcm)11.4本数腕時計巻き上げ:1本高さ(cm)14.5
【セットでお得】オフィスチェストHG ブラック 鍵付き3台セット
アイリスオーヤマ¥27,980税込¥30,7781セット(3個)翌日出荷【ボリュームディスカウント】【3台セット】【A4対応】 ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。 引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。 天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。 前倒れ防止バンド付です。用途書類やファイル、雑誌などの収納仕様鍵付タイプ幅(mm)425色ブラック奥行(mm)509段数1キャスターなし引出し組合せ1個最大積載段数4スタッキング可否可



リクライニングメッシュチェア フットレスト付【サンクチェア(メッシュ)】
アイコ¥37,980税込¥41,7781脚3日以内出荷背もたれと座面は通気性に優れたメッシュ素材です。さらに弾力性があり、座り心地も抜群!。オフィスチェアやパソコンチェアとして長時間座っても疲れ出にくい設計です。フットレスト(オットマンチェア)機能付きで足の血流改善にも最適!また高さや角度調節、ロッキングロック機構、360度回転、アームレストなど充実した機能が付いている高機能フットレスト付きリクライニングメッシュチェアです。用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェア、ゲーミングチェアとして組立状態要組立座面高さ(mm)445~520奥行(mm)630幅(mm)背幅:510、肘幅:665、座幅:490、脚:670(中心:360)高さ(mm)背高:1125-1200(※ヘッドレスト、背調節最小時)、肘高:595-670、座高:445-520材質(キャスター)ポリウレタン材質(座面)メッシュ材質(フレーム)樹脂肘掛あり(上下昇降タイプ(6P:16mm間隔))ランバーサポート有、調整可能ロッキング機能有、角度調節可能、強度調節可能ガス圧昇降機能の有無有ヘッドレスト有材質座:樹脂、背フレーム:樹脂質量(kg)19タイプキャスター脚(Φ60ウレタン)鉄脚種類オフィスチェア全高(mm)1125~1200(※ヘッドレスト/背調節 最小時)角度(°)(座)6、(背)16キャスターあり張地(座)メッシュ、(背)メッシュ本体質量(kg)19機能フットレスト機構、ヘッドレスト上下角度調節機構(7P:9mm間隔)、上下昇降、ランバーサポート(3ポジション5mmピッチ)、背ロッキング機構、ロッキングロック機構(4P:15°-24°-33°-42°)、ロッキング強度調節機構、背上下調節(4ポジション、15mmピッチ)材質(脚)スチール脚グリーン購入法適合可動範囲肘当て:PU前後左右可動(前後6P:10mm間隔)(左右:15°)座面寸法(幅×奥行)(mm)510×445キャスターの有無あり
ウッドスタンドミラー
堀内鏡工業¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から5日以内出荷人と環境に優しく、インテリアとしても使える、ウッドスタンドミラーです。妥協のない映りであなたのメイクライフをサポートします。デザイン性が高く、人と環境に優しい、映りにこだわったミラーです。どんなお部屋にも似合うすっきりとしたデザインと妥協のない映りがあなたのメイクライフをより快適にします。飽きのこないデザインで、長くご使用いただけます。鏡としてだけでなく、インテリアとしてお部屋を素敵に演出してくれます。リビングはもちろん、寝室、洗面、お手洗い、玄関などの様々なスペースにあると便利です。シンプルなデザインなので、どんなシーンでも合わせやすく、お部屋にマッチします!汎用性の高いデザインは、プレゼントしても喜ばれます。暖かみのある木の色調と質感で人に優しいです。顔全体が映るので、メイクがしやすいです。角度も自由に変えられます。 ウッドスタンドミラーは飽きのこないデザインで、長くご使用いただけます。 鏡としてだけでなく、インテリアとしてお部屋を素敵に演出してくれます。 リビングはもちろん、寝室、洗面、お手洗い、玄関などの 様々なスペースにあると便利です。 シンプルなデザインなので、どんなシーンでも合わせやすく、お部屋にマッチします! 汎用性の高いデザインは、プレゼントしても喜ばれます。 暖かみのある木の色調と質感で人に優しいです。用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック材質ミラー・ガラス,本体・MDF木材、支柱・スチール形状四角
インナーケース_ハードシェル_13.3型ワイド
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷軽くて丈夫なABS+PC素材のハードシェルケースです。ケースから出さずにそのままパソコンが使えます。ハンドルは不要な時はケース内に収納できます。底部にはコーナーガードを装備しています。内側にはケーブルなどの小物を収納できるポケット付きです。材質(表装)ABS、PC色ブラック質量(g)約555内寸(mm)(参考収納寸法)W320×D20×H225*パソコン収納部対応機種13.3型ワイド~13.6型ワイドまでのノートパソコン*一部の14型ワイドにも対応します。対応キャリーサポーター:なし撥水加工なし
ニス(光沢)水性
ステッドラー¥659税込¥7251本(10mL)翌々日出荷フィモ専用の水性のニスです。作品に光沢を付けたり、変色を防止し作品の保護に役立ちます。寸法(mm)65×22×140容量(mL)10
スイッチングハブ
サンワサプライ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。材質プラスチック質量(g)60ポート数3接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)電源供給方式ACアダプターマグネットありスイッチング方式Store&Forwardポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポートアクセス方式CSMA/CD
電動エアダスターJET mini充電式/BK
ナカバヤシ1個取扱停止中コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽。充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)。風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)。操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way。逆さ噴射OK。連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間。空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能。<ご使用上の注意>。リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂色BK質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 1m
MCO¥999税込¥1,0991個当日出荷USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠転送速度(Gbps)最大5 (理論値)変換タイプオス-メス
ハンドルカバー ロングボア
ボンフォーム¥1,898税込¥2,0881箱3日以内出荷ずっと触れていたいもふもふ感触!。ふわっと包み込むふんわりハンドルカバー。ボア素材で手触り抜群!。ほどよい太さ!標準タイプ。ハンドル直径36.5~37.9cmのお車に取り付け可能材質(本体)(表地)ポリエステル質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×65
ハンドルカバー FTライン
ボンフォーム¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷から4日以内出荷ハンドルカバーのえぐりがスイッチパネルやスポークに干渉せずスッキリ取付きます。取付けがとっても簡単にできます。リングの隙間が見えにくい特許登録リングを使用用途軽/普通車質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×45×370材質(表地)合成皮革
ideal ID-301 GOAT レザーグローブ
IDEAL¥5,998税込¥6,5981双3日以内出荷から6日以内出荷「ゴートレザーの質感を活かしたナチュラルフィットグローブ。」。「ID-301 GOAT」は、柔軟性と耐久性に優れたゴートレザー(山羊革)を全面に採用し、しなやかな操作感と高級感を両立したライディンググローブです。インナーには抗菌・防臭・抗ウイルス効果を持つ「NEOCOT」素材を全面使用し、銅繊維の力で細菌の繁殖を99%抑制。長時間のライディングでも清潔で快適な状態をキープします。ナックルプロテクターを排したシンプルな構造により、手の動きを妨げない軽快なフィット感を実現。街乗りからツーリングまで幅広く対応します。さらに、人差し指と親指には導電素材を採用し、スマートフォン操作にも対応。ミニマルなデザインと高い機能性を兼ね備えた、上質なレザーグローブです。素材アウター:ゴートレザー(山羊革)、インナー:NEOCOT
水平垂直多関節液晶モニターアーム
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べるモニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニターアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。 対応するディスプレイ重量は2.0~10.0kgです。 チルト角度は105°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。付属品アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、クランプ、固定用プレート、六角レンチ(6mm)、六角レンチ(4mm)、ボルト(M8×160)、ディスプレイ取付用ボルト(M4×14)×4、組立説明書材質クランプ/アルミ・スチール、アーム・ブラケット/アルミタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)10アーム長さ(mm)635梱包内容1個口/475×195×140mm・4.0kg液晶モニター1対応インチサイズ17~34設置形態1台アームの可動方向水平垂直可動範囲(°)パン(画面左右):左90、右90チルト(画面上下):上75、下30スウィング(全体左右):360ローテーション(画面回転):左90、右90
ハンドルカバー グロッシー
ボンフォーム¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷アクセントパイピングが高級感を高めるハンドルカバー。えぐり形状3本スポークステアリング車専用だからフィット感抜群。ハンドルカバーのえぐりがスイッチパネルやスポークに干渉せずスッキリ取り付けることができます。取り付けがとっても簡単にできます。特許登録・意匠登録リングを使用材質(表地)合成皮革・ポリ塩化ビニル・ポリウレタン質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×42
USB3.1 A-C変換ケーブルL型 10cm
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応
裏面フックマグネット付タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷裏面にマグネットが付いているのでスチール面に設置できます。360度回転フック付きでフックやポールなどに引っ掛けて使用できます。固定調整ネジをプラスドライバーで締めてフックの向きを固定したり、仮固定穴を使ってネジやフックで壁面などに仮固定もできます。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180度回転式スイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。適合個口:3口材質ABS本体寸法(mm)約W41×H88×D25定格出力15A 125V 合計1500Wまで
CA-A301 固定肘
ナカバヤシ¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷オフィスやマイルームで映えるスタイリッシュデザイン。コンパクトサイズなのでPC作業が快適用途ボリュームメッシュチェア/RZS-301専用固定肘材質ナイロン質量(kg)1.5色ブラック
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズの有線マウス”iO+(イオプラス)”です。全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1200・2400・3200カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。仕様■接続方式:有線■インターフェース:USB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。■コネクタ形状:USB Aコネクタ■読み取り方式:光学センサー方式(ブルーLED)■ボタン数:3ボタン■ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン■静音:左右ボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン■横スクロール機能:なし■分解能:800, 1200, 2400, 3200※カウント切替えボタン付き■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS 10.15, macOS 10.14※macOSで標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。■対応OS ChromeOS:ChromeOS■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。■セット内容:マウス、取扱説明書・保証書■ケーブル長:約1.5m■サイズ区分:小型



ボリュームメッシュチェア
ナカバヤシ¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷厚み約64mmのボリュームクッションが快適な座り心地。2層構造クッションで耐久性も確保。背カバー付きメッシュ構造で透け過ぎず、背の3Dカーブ形状が快適な座り心地と高級感を演出。背張地とフレームの空間で通気性もアップ。用途ボリュームクッションが快適な座り心地。背カバー付きメッシュとラウンド背もたれがインテリアをスタイリッシュに演出材質背・座・脚・キャスター/ナイロン、張地/布張り(ポリエステル)、クッション/ウレタンフォーム本体質量(kg)11.2グリーン購入法適合






JG4チェア メッシュ 座面モールドウレタン アーム後倒し機能
コイズミファニテック¥39,980税込¥43,9781脚4日以内出荷JG4/スクエアデザインのシンプルモデル シンクロロッキング40°(背・座シンクロ作動・最前部のみ固定)(ロッキング強弱調整) ガスシリンダー式座面高調節 アームレスト高さ調節・後倒し機能用途チェア材質脚/ナイロン、張地/ポリエステルメッシュ[DUPONT社製](背)、クッション/モールドウレタン肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×655×960~1050肘高さ(mm)620~710


インナーケース_高機能_13.3型ワイド
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)。ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。仕様キャリーサポーター:なし材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック質量(g)約228収納寸法(m)(参考)約340×28×250対応インチサイズ13.3型ワイド特性耐久性、クッション性、撥水撥水加工あり
HG-SR 1000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
エコンストッカー#400
サンコー(三甲)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。蓋の耐荷重が80kgあるため、イスや踏み台としても使えます。材質PP色ブラック内容量(L)27.2内寸(mm)354×334×278フタあり外寸法・幅(mm)398外寸法・高さ(mm)333RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)379コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)286有効内寸法・高さ(mm)275有効内寸法・幅(mm)292


ULチューブ300V
ミリオン¥17,980税込¥19,7781巻(200m)6日以内出荷から8日以内出荷電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
USB3.1 A-C変換ケーブル 10cm
ナカバヤシ1個取扱停止中Type-Cポート搭載のスマホ、タブレット、PCなどでType-AコネクタのUSBメモリやマウス、 キーボードなどの周辺機器が使えるようになる変換ケーブル。 コンパクトなので持ち歩きに便利。 Type-A端子の接合部はコネクタが露出しないフルカバー仕様。 パソコンのType-Cポートに外付けHDDを接続できます。質量(g)10コネクタ形状USB[A](メス)-USB[C](オス)対応機種USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレット・パソコン等インターフェースUSB3.1Gen1(3.0)ケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応