カテゴリ

  • 農業機械(134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • メカニカル部品(71)
  • 梱包用品(66)
  • 切削工具(66)
  • 制御機器(45)
  • 自動車純正部品(45)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 安全用品(18)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 作業服(14)
  • 事務用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 作業工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 自転車部品(7)
  • 保管用品(6)
  • 医療(6)
  • 住設機器(5)
  • カー用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「301r」の検索結果

811件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーエプロン(200枚×5ロール)OA301R レッド レオクラフト商会

    カラーエプロン(200枚×5ロール)OA301R レッド

    レオクラフト商会
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    カラーバリエーションも大切な機能のひとつです。食品工業用に開発され、衛生品質管理面に優れています。食品を取り扱うすべての過程で安心してご使用いただけます。赤・黄・青・緑・白の5色のバリエーションを用意しました。食品工場などで部署別による色分け(ゾーン別サニテーション)、また、お店の雰囲気や、カラーに合わせての使用などに便利です。
  • 米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ 富士インパルス

    米袋用脱気シーラー V-301R-35シリーズ

    富士インパルス
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    V-301R-35シリーズは主に米袋(1~5kg)の真空包装でご活用頂ける脱気シーラーです。加熱時間や脱気時間はタイマーつまみで調節します。袋が落ちないようにストッパーの付いた縦長テーブルを装着しています。
    仕様【真空源】真空ポンプ電源コード(m)3(2Pタイプ)有効寸法(mm)300脱気方法ノズル式
  • ジェットオイラー スーパー型 フルプラ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    ジェットオイラー スーパー型

    フルプラ(50件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
    材質ポリエチレン、真鍮容量(mL)180高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
  • Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ プッシュロックリターンリセットスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    動作方式プッシュロックターンリセット材質(リング)樹脂製
  • マグネットシートカラー コクヨ
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネットシートカラー

    コクヨ(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
    材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • カッターA型 NTカッター

    カッターA型

    NTカッター(4件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。色鮮やかなパステルカラー。
    用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに材質(本体)ABS樹脂質量(g)23規格A型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10適合替刃A型替刃
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • キャパティ フレックスコンテナ ナカバヤシ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    キャパティ フレックスコンテナ

    ナカバヤシ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで) 日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
    材質ポリプロピレン樹脂等RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
  • タイロッドエンド 555(スリーファイブ)

    タイロッドエンド

    555(スリーファイブ)(26件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • 防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(20個)
    当日出荷から17日以内出荷
    保護等級IP67
  • (91301)Oリング ホンダ

    (91301)Oリング

    ホンダ(12件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]

    カードケース(パスケース) ソフトタイプ

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
    材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
  • スモールケースR-301 NEOKEEPR(ネオキーパー)
    オレンジ
    グリーン
    ブラック

    スモールケースR-301

    NEOKEEPR(ネオキーパー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合) 気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能 スリット入りウレタン標準装備
    用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の 保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)1.7高さ内寸(mm)(フタ)29、(本体)108防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)365外寸法・高さ(mm)151RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)269有効内寸法・奥行(mm)332有効内寸法・高さ(mm)137有効内寸法・幅(mm)207
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • 指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り) PLUS(プラス)[文具]

    指サック メクリッコ キャッチ リング型 紙めくり 指先美人 (ラメ入り)

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1パック(5個)
    当日出荷
    2018年発売の指サック「メクリッコ キャッチ」から、リング形状が新たに登場。 キャッチ同様、従来の2倍の摩擦力を持つやわらか新素材「ソフト エラストマー」を採用し、失敗なくしっかり紙をめくれます。 しかも、付けたままパソコンやスマホの操作もしやすい指先解放カーブ形状。パソコン操作もしやすく、爪側も圧迫感が少ないリング形状です。 高いめくり性能とパソコン操作のしやすさ、快適な付け心地を兼ね備えた指サックです。 まさつ力2倍の新素材ソフトエラストマーが紙をしっかりキャッチ。 指をやわらかく包み、ズレずにフィット。 指先解放カーブで、付けたままパソコン・スマホ操作もしやすい。 爪側のカーブで圧迫感が少なく、指先もきれいに見える。
    用途新素材のソフト エラストマーを使用した新感覚の指サック「メクリッコ キャッチ」材質TPE長さ(mm)14繰り返し・詰め替え対応
  • グランドマークI型 トーエイライト
    ホワイト
    レッド

    グランドマークI型

    トーエイライト
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様埋込特殊金具付材質特殊合成樹脂質量(g)150寸法(cm)5×10厚さ(cm)マーク:2(金具クロムメッキ仕上)埋込穴長(mm)約130
  • SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)

    SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形ブッシュロックターンリセット

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
  • フェライトポリアミド磁石 TRUSCO

    フェライトポリアミド磁石

    TRUSCO
    ¥399税込¥439
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐環境性に優れています。 水に強いです。 フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
    用途ホワイトボード、管理ボードなどに。マグネットフェライト磁石
  • (19301)サーモスタット ホンダ

    (19301)サーモスタット

    ホンダ(14件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パナソニック ファイバーミキサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック ファイバーミキサー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    EBM品番4298740
  • Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット IDEC(和泉電気)

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形プッシュロック鍵リセット

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子ボタン色赤動作方式プッシュロック/鍵リセット取付穴径(Φmm)22
  • マグネットシート<K2> コクヨ
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    マグネットシート<K2>

    コクヨ
    ¥629税込¥692
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    0.8mm厚で磁力もしっかり。ハサミで簡単にカットし、お好きなサイズで使用できます
    仕様つやなし材質(表面)PVC、(裏面)マグネットシート長さ(mm)300厚さ(mm)0.8
  • カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し) THK

    カムフォロア CF-AB形(球面外輪、ケージ付、シール無し)

    THK
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
    材質炭素鋼タイプシール無RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複列円筒ころローラフォロア NURT IKO(日本トムソン)

    複列円筒ころローラフォロア NURT

    IKO(日本トムソン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。 この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
    タイプ内輪付きシールシールド形形式総ころ
  • NTカッター ファンシー NTカッター

    NTカッター ファンシー

    NTカッター
    ¥309税込¥340
    1本
    翌々日出荷
  • パル ポリエプロン パル[作業服]
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    パル ポリエプロン

    パル[作業服]
    ¥19,980税込¥21,978
    1個(200枚×5ロール)
    翌々日出荷
    HACCP対応!。使い捨てタイプです。
    種別エプロン材質ポリエチレンサイズ(cm)69×107
  • Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形 IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形

    IDEC(和泉電気)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(中形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
  • 単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)

    単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
  • VQ Series(VQ230~) SMC

    VQ Series(VQ230~)

    SMC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)ケーブル付コネクタソケットプラグ 両側コネクタ XS3W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から110日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
  • 黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン フジトク

    黄銅製 チューブ継手 ニッケルメッキ付 リングジョイント YUC ハーフユニオン

    フジトク
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ハーフユニオン
  • 黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ イシグロ

    黄銅製リング継手 ハーフユニオン IVL-UCシリーズ

    イシグロ
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング ロングボールエンドミル

    NS(日進工具)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01
  • DCモーター リモコンタワー扇風機 TEKNOS

    DCモーター リモコンタワー扇風機

    TEKNOS
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    5日以内出荷
    大風量の大型DCタワー扇風機
    色ホワイト本体質量(kg)4.4消費電力(W)(50/60Hz)41/41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×1070風量調整12段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー24時間切首振り有り
  • 道路用標識 ユニット

    道路用標識

    ユニット
    ¥7,798税込¥8,578
    1枚
    3日以内出荷から6日以内出荷
    建設現場にて使用する鉄板製の道路標識です。
    用途建設現場での仮設設置用に。材質鉄板(普通山)
  • VQ Series(VQ13~) SMC

    VQ Series(VQ13~)

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から30日以内出荷