カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • エンジン工具(1)

「30300-my9-003」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェネレーターASSY. パル 30300MCE003 ホンダ

    ジェネレーターASSY. パル 30300MCE003

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30300-mce-003
  • ステーターコイル PMC

    ステーターコイル

    PMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
  • ステーターCOMP. 31120MFM702 ホンダ

    ステーターCOMP. 31120MFM702

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番31120-MFM-701
  • 11691MY9020 ホンダ

    11691MY9020

    ホンダ(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番11691-MY9-010主な適合車種(ホンダ)CB400SB
  • Oリング 32.95X2.62( 91302MB0013 ホンダ

    Oリング 32.95X2.62( 91302MB0013

    ホンダ(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91302-MB0-013主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • レクチファイヤーASSY. レギ 31600MV4010 ホンダ

    レクチファイヤーASSY. レギ 31600MV4010

    ホンダ(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番31600KY2703
  • ベアリング ニードル (コウ 91071KV3005 ホンダ

    ベアリング ニードル (コウ 91071KV3005

    ホンダ(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91071-KV3-005主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ガスケット R.カバー 11394KBH900 ホンダ

    ガスケット R.カバー 11394KBH900

    ホンダ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • PULSE GEN ASSY ホンダ

    PULSE GEN ASSY

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • 11396-MY9-020 ホンダ

    11396-MY9-020

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    主な適合車種(ホンダ)CB400SB
  • Oリング 74.5X2(N0K) 91310KT8003 ホンダ

    Oリング 74.5X2(N0K) 91310KT8003

    ホンダ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91310-KT8-003
  • ジェネレーターASSY. パル 30300MCN720 ホンダ

    ジェネレーターASSY. パル 30300MCN720

    ホンダ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30300-MCN-720
  • パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ)

    パルスジェネレーター

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • ジェネレーターASSY. パル 30300MGC003 ホンダ

    ジェネレーターASSY. パル 30300MGC003

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30300-MGC-003
  • 正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 ホンダ

    正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機

    ホンダ(2件のレビュー)
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、 従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。 EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。 ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。 インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。 発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。 同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
    定格出力(kVA)1.8エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷[LwA]:81~90、3/4負荷[LwA]:87乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)約7.5~3(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)始動方式リコイルスターター(手動)全長(mm)509タイプJN全幅(mm)290全高(mm)425コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート/燃料オフポジション、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター全長×全幅W×全高(mm)509×290×425燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB交流電流(A)18相数単相直流電流(A)8.3エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC(GXR120T)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター潤滑油量(L)0.44運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • ジェネレーターASSY. パル 30300424004 ホンダ

    ジェネレーターASSY. パル 30300424004

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30300-424-004
  • (31100)ACジェネレータASSY ホンダ

    (31100)ACジェネレータASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
  • (91318)Oリング ホンダ

    (91318)Oリング

    ホンダ
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000 ホンダ

    ワッシャー シーリング 6.5M 90463ML7000

    ホンダ(17件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90463-ML7-000主な適合車種(ホンダ)PCX125
  • イグニッションパルスジエネレ 30300HA0033 ホンダ

    イグニッションパルスジエネレ 30300HA0033

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • (19030)ラジエターファンモーター ホンダ

    (19030)ラジエターファンモーター

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷