カテゴリ
- バイク純正部品(32)
- 自動車純正部品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 農業機械(22)
- オフィス家具(15)
- 制御機器(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- ニッサン(23)
- SMC(21)
- ホンダ(16)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- イトーキ(14)
- コガネイ(8)
- 内外電機(6)
- TRUSCO(5)
- オーム電機(4)
- 黒田精工(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NASTA(ナスタ)(3)
- ホーコス(3)
- ミツビシ(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「303y」の検索結果

ジェットオイラー 300mLタイプ
フルプラ(13件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 油の他に、水・薬品に適しています。容量(mL)300材質ポリエチレン高さ(mm)220質量(g)37.5タイプベビー型ノズル長(mm)120底径(Φmm)60危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)
IDEC(和泉電気)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
サインエース
ユニット(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエースです。 ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです。 A3サイズの大きな表示が両面で行えます。 ラミネート加工された表示が差し込めます。 (表示ステッカー付の商品でも可能) 折りたためるので収納時は段積みが出来て、移動時には片手で持ち運びできます。 単管を通して、簡単にバリケードを作ることができます。取付方式スタンド式質量(kg)約2.8色イエロー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)390×80×755、(使用時)390×420×728表示寸法(mm)412×282
数字ステッカー
TRUSCO¥169税込¥1861組(3枚)当日出荷視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。材質/仕上塩化ビニール(PVC)取付け方法粘着シール色黄色仕様黄色地・黒文字
ノックシリンダ 複動形 NDAシリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~16 ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現。作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDA16X30シリーズ
コガネイ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X30シリーズ
コガネイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。シリンダー径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形
内視鏡クリーニングブラシ 1箱 50本入 NVシリーズ
ナビス(アズワン)¥12,980税込¥14,2781箱(50本)当日出荷先端部がボール形状になっており、細長い器材にも追従します。シース部は樹脂で覆われており器材を傷つけません。ダブルエンド仕様で両端にブラシがついています。仕様※個包装適合鉗子孔径:Φ2.0~2.4mm材質ブラシ/PA(ポリアミドナイロン樹脂)、軸部/ステンレス、シース部/POM(ポリアセタール)全長(mm)2300
両袖ハンドル樹脂台車
HAMACO¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。仕様両袖ハンドルタイプブレーキ無し材質(車輪)ゴム車輪タイプ両袖ハンドルタイプ積載荷重(kg)300キャスターΦ130 自在・固定キャスター各2個荷台寸法(mm)906×616材質(ハンドル)スチール自重(kg)20.5材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
木用ワッシャー 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(14個)ほか当日出荷から4日以内出荷内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
両袖ハンドル樹脂台車(ブレーキ付)
HAMACO¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷全周エラストマー(軟質樹脂)バンパー付きにすることにより安全にに配慮し、衝撃等に対し傷つきにくくなっております。荷物の滑り落ちを少なくする為に、外周部分を5mm高くしております。配色は、バンパーを黄色、本体を黒にして、よく目立つようにしました。ブレーキ付(固定キャスターを止められます。)仕様両袖ハンドルタイプブレーキ有り材質(車輪)ゴム車輪タイプ両袖ハンドルタイプ材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ポリプロピレン(PP樹脂)
クリスタル シフトノブ 泡 ふそう キャンター ベストワンファイター フルコンファイター いすゞ 07エルフのローキャブ用
MAD MAX(マッドマックス)¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷MT車用 クリスタルシフトノブ 泡 150mm。シフトノブ全長:約150mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
プラスセーヌ スモールサイズ イエロー
アイオン¥56,980税込¥62,6781セット(100個)10日以内出荷60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。 独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減しまし、スムーズな拭き取り作業を実現します。(メーカーフラット比) 絞ると吸水力が復活しますので、「拭いたら絞る」を繰り返してください。 柔らかいスポンジクロスですので、対象物にキズをつけず、糸くずも残しません。 三層構造で抜群の耐久性です。用途冬季の結露・浴室・キッチン・洗面所・トイレの手洗い場・テーブル・フローリングなどの拭き取りに、車のボディー・窓ガラスの拭き取りに材質素材:PVAスポンジ、芯材:ポリエステル色イエロー寸法(mm)約430×225仕様ケース入りトラスコ品番805-2423質量(g)80繰り返し・詰め替え対応
グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深73質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気