カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「3069l」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍵穴用潤滑剤 美和ロック鍵穴用潤滑剤美和ロック(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(480mL)
当日出荷
鍵穴専用の潤滑スプレーです。
危険物の類別非危険物
MIWA 鍵穴専用潤滑剤 美和ロックMIWA 鍵穴専用潤滑剤美和ロック
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
適合U9、PR、LBシリンダー用危険物の類別非危険物特性潤滑
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。 アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。 クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質/仕上ステンレス(SUS304-WPB)ばねの種類トーションばね
天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ・光源遮光角30度 LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ・光源遮光角30度 LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)/埋込穴Φ75Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)付属品不燃シート適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)タイプ天井埋込型、埋込穴Φ75、高気密SB形・集光タイプ・光源遮光角30度電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)入力電流(A)(100V時)0.074LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)48デザインArchiDesign(アーキデザイン)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)110
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G500 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 ストレートタイプ G500UNION(ユニオン)
17,980税込19,778
1組
3日以内出荷
仕様内外1組取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5680 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5680UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R63mm 2700.06.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R63mm 2700.06.063.0シリーズIgus(イグス)
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R63mm 2600.17.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R63mm 2600.17.063.0シリーズIgus(イグス)
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R63mm 2600.09.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R63mm 2600.09.063.0シリーズIgus(イグス)
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2600.07.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2600.07.063.0シリーズIgus(イグス)
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R63mm 2600.05.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R63mm 2600.05.063.0シリーズIgus(イグス)
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R63mm 2700.17.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R63mm 2700.17.063.0シリーズIgus(イグス)
59,980税込65,978
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R63mm 2700.15.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R63mm 2700.15.063.0シリーズIgus(イグス)
58,980税込64,878
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R63mm 2600.15.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅166mm 曲げ半径R63mm 2600.15.063.0シリーズIgus(イグス)
58,980税込64,878
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅141mm 曲げ半径R63mm 2700.10.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅141mm 曲げ半径R63mm 2700.10.063.0シリーズIgus(イグス)
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R63mm 2700.09.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅90mm 外幅106mm 曲げ半径R63mm 2700.09.063.0シリーズIgus(イグス)
54,980税込60,478
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2700.07.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R63mm 2700.07.063.0シリーズIgus(イグス)
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R63mm 2700.05.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅66mm 曲げ半径R63mm 2700.05.063.0シリーズIgus(イグス)
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅116mm 曲げ半径R63mm 2600.10.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅100mm 外幅116mm 曲げ半径R63mm 2600.10.063.0シリーズIgus(イグス)
55,980税込61,578
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 2600.06.063.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 2600.06.063.0シリーズIgus(イグス)
52,980税込58,278
1個
20日以内出荷
2600型(内周側開閉、内幅65mm、曲げ半径R063)
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエインプラローラバイピッチチェーン(SS仕様)椿本チエイン
1,298税込1,428
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式センターローラローラ形式R
汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212 椿本チエイン汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Sローラ RF212椿本チエイン
3,198税込3,518
1リンク
8日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)152.4ピッチインチ系ピッチリンク内幅W(mm)37.1仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンリンク内幅(mm)37.1概略質量(kg/m)13ローラ径(Φmm)40.1チェーンNo.RF212Sプレート厚(mm)9.5最小引張強度(kN)208平均引張強度(kN)245チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)44.5ピン長L2(mm)51ピン径D(mm)19.1プレート幅H(mm)50.8ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)35
FUEL TANK CPL. 9 LIT. BLUE 8000711306669 KTMFUEL TANK CPL. 9 LIT. BLUE 8000711306669KTM
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷