11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。ASUS。・パソコン/タブレット/ディスプレイ/モニター。ASUS Chromebook/ASUS TUF。ASUS Vivobook/ExpertBook。ROG Strix/ROG Zephyrus/Vivobook。ZenScreen/ExpertBook。GV301QE-R9R3050T4K。GV301QH-R9G1650H120。GV301QH-R9G1650S32G。GV301RA-R76UMA。GV301RC-R96E3050E。GV301RC-R96R30504K。GV301RE-R96R3050TE。GX650RW-R76R3070TBY。GX650RW-R96R3070TIE。GX650RX-R96R3080TI。GX703HS-I9R3080U120。GZ301ZC-I7R3050。GZ301ZC-I7R3050BY。GZ301ZE-I9R3050TE。Ink MB14AHD。L410MA / M15。M16 GU604。M3400WU。MB14AC / MB16AC。MB16AC / MB16ACE。MB16ACR / MB16ACV。MB16AH / MB16AH-J。MB16AHP / MB16AMT。MB16AMT / MB16AMT-J。MB16AP。OLED MQ13AH。OLED MQ16AH。P2451FA。Plus CM34 Flip (CM3401)。Plus CX34 (CX3402)。Pro 14 OLED (M3401)。Pro 14X OLED (M7400)。すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

Intel第10世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。 付属品ACアダプター無線LANアンテナ 型番【CPU】10100T データメモリ容量16GB 使用CPUCore i3 OSWindows 11 Pro インターフェイスUSB 3.0×4 USB 2.0×2 HDMI DisplayPort×2 Bluetooth ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN 性能ランク特選 ストレージSSD(256GB) 内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics 光学ドライブ非搭載
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷