カテゴリ

  • オフィス家具(4,540)
  • 空調・電設資材(4,236)
  • 制御機器(2,154)
  • パソコン/周辺機器(2,013)
  • 保管用品(1,432)
  • 照明(1,128)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,124)
  • 自動車純正部品(1,026)
  • メカニカル部品(961)
  • 家電(849)
  • 店舗什器・備品(766)
  • 厨房用品(618)
  • 建築金物(478)
  • 卓上消耗品(394)
  • 科学研究・開発用品(393)
  • 測定用品(379)
  • 機構部品(377)
  • 作業工具(328)
  • 事務用品(276)
  • 物流用品(269)
  • バイク部品(263)
  • 自動車用オイル・ケミカル(263)
  • 農業機械(259)
  • カー用品(246)
  • 建材・エクステリア(215)
  • FA担当者のオススメ新商品(207)
  • 電気材料(190)
  • ねじ・ボルト・釘(183)
  • 配管・水廻り設備部材(179)
  • 農業・園芸資材(177)
  • 清掃用品(171)
  • はんだ関連・静電気対策用品(169)
  • 日用品(167)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(163)
  • 安全用品(160)
  • 切削工具(159)
  • 医療(157)
  • 安全保護具(154)
  • 電動工具(153)
  • 防犯用品(145)
  • 防災用品(142)
  • 介護用品(130)
  • 船舶用品・漁業資材(120)
  • 自動車補修部品(111)
  • バイク純正部品(108)
  • 縫製用品(107)
  • トラック純正部品(100)
  • 学童・教育用品(94)
  • 作業服(87)
  • 梱包用品(85)
  • 研磨材(80)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(77)
  • 塗装・養生・内装用品(76)
  • 住設機器(76)
  • トラック用品・パーツ(67)
  • バッテリー・電装(63)
  • 溶接用品(62)
  • 自転車部品(62)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • 油圧機器・油圧ホース(58)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(56)
  • ヘルスケア(52)
  • テープ(47)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(47)
  • 安全靴・作業靴(39)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(38)
  • 安全標識(32)
  • クリーンルーム用品(32)
  • エンジン工具(31)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 整備工具・収納(28)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 救急・衛生(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 食品・飲料(25)
  • 完成車(24)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 農具(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • トラック輸送・安全用品(20)
  • 理美容(17)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 空圧工具(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • タイヤ・足回り(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • マスク(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 塗料(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 手袋(3)

「30W」の検索結果

29,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テラスFAN プラスマイナスゼロテラスFANプラスマイナスゼロ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
室内だけでなくテラスやガレージなどの屋外でも使える扇風機です。コードレスだからお好きな場所に持ち運んで使えます。金属製の羽根とガードで堅牢な作りが特長です。樹脂パーツの使用を最小限にしているので、成形の扇風機とは異なるラフな使い方をお楽しみいただけます。水の飛沫に対応可能なIPX4の生活防水性能を備えているので、キャンプのお供にもぴったりです。上向き155°まで角度を調節できるので、部屋干しのサポートにも便利です。
付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等質量(kg)2.9消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)コード長さ(m)1.8最大外形寸法(mm)H376×W350×D221風量(m3/min)19連続使用時間(満充電時)約4時間30分~57時間充電時間約3時間30分(電源OFF時)風速(m/min)300防水性IPX4上下首振上向き約155°、下向き約10°
USBデスクファン プラスマイナスゼロUSBデスクファンプラスマイナスゼロ
4,998税込5,498
1台
5日以内出荷
スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
付属品本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ABS樹脂/羽根:アルミ質量(g)370消費電力(W)3電源USB Type-Cコード長さ(m)1.5最大外形寸法(mm)H303.0×W70.0×D73.0運転モード1(弱)・2(中)・3(強)
モジュールボード エスエスエーサービスモジュールボードエスエスエーサービス
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Type-Cケーブルの結線を簡単診断できる24pin対応Type-Cケーブル結線検出モジュールボードです。 ケーブルを挿し込むだけで、最大22個のLEDインジケーターが点灯、結線状態を視覚化でき複雑な操作は一切不要です。 誰でも一目で診断でき、ケーブルの仕様判定にも便利です。 テスト用CR2032ボタン電池1個付きです。 本製品はケーブル診断専用で充電や通信機能はありません。 LED 点灯結果は簡易診断であり、ケーブル品質や転送性能を保証するものではありません。 水分や高温環境で使用しないでください。 電池残量が低下するとLED 点灯が不安定になる場合があります。
質量(g)10.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×10.2
PLATINUM認証電源 SHARKOONPLATINUM認証電源SHARKOON
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
「REBEL P20 SFX」シリーズは、コンパクトなSFXフォームファクターでありながら12V-2×6コネクタを装備しており、最新のグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムにおいても高いパフォーマンスを発揮する電源ユニットです。 効率面においてはCybenetics Platinum認証を受けており、高い変換効率と信頼性を備えています。 またZERO RPMモードを搭載した92 mm静音ファンを装備しており、低ノイズレベル動作を実現しています。 ケーブル一式が収納できる専用のケーブルバッグが付属しており、必要なケーブルのみを使用し未使用のケーブルはケーブルバッグに収納できます。 製品は最大出力750W・850W・1000Wの3機種が用意されています。 REBEL P20 SFXは、115Vで89%以上、230Vで91%以上の総合効率、および5VSBで76%以上の効率を備えており、独立した第三者機関であるCybenetics研究所によるPlatinum認証を受けています。 12V-2×6コネクタを内蔵したREBEL P20 SFXは、コンパクトなSFXフォームファクタにもかかわらず、最新のハイエンドグラフィックスカードを搭載したハードウェアシステムに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。 REBEL P20 SFXは、低ノイズ動作を提供する92 mmファンを搭載しています。 ZERO RPMモードによりファンの回転は完全にオフとなり、低負荷から中負荷までほぼ無音で動作します。 ハードウェアを優しく冷却するため、ファン遅延モードは、PCシステムがシャットダウンされた後、ファンが最大60秒間動作し続けることを可能にします。 完璧な動作を保証するため、REBEL P20 SFXは全日本製コンデンサ、安定したLLC共振コンバータ、DC/DCテクノロジーを搭載しています。 また、過電流保護や過電力保護など、負荷の高い環境においても電源ユニットが継続的に安定して動作できるよう、さまざまな保護機能を搭載しています。
質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×125×63.5周波数50-60Hzケーブルフルモジュラーケーブル長(mm)(Mainboard Cable)300動作温度(℃)0~+40各種認証Cybenetics Platinum入力電圧100-240VAC待機時消費電力(W)最大0.25フォームファクタSFX 12V V4.1MTBF平均故障間隔(h)最小10万~
POE20E-Outdoor Omada PoE+中継器 TP-LINKPOE20E-Outdoor Omada PoE+中継器TP-LINK
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
10/100/1000Mbps RJ45ポート×2搭載802.3af/at規格に準拠したデバイスと互換性あり一般的なネットワークカメラの消費電力要件を満たす最大30Wの供給に対応PoE/PoE+ネットワーク接続距離を、PoE電源装置から200m(100m+100m)/500m(250m+250m)まで拡張屋外使用に適した耐候性(IP68防水・防塵性能)・動作温度(-40℃~65℃)・雷保護(6KV)を装備プラグ&プレイで利用可能
セット内容POE20E-Outdoor本体、防水部品、アース線、設置ガイド寸法(mm)221.7×31×31.5消費電力(W)30インターフェース10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1、10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45ポート×1動作温度-40℃~65℃(-40°F~149°F)保存温度範囲(℃)-40~70(-40°F~158°F)LEDLink/Act×2耐候性IP68ネットワークタイプ10BASE-T:カテゴリ3以上の2-pair UTP/STP(≦250m)、100BASE-TX:カテゴリ5以上の2-pair UTP/STP(≦100m)、1000BASE-T:カテゴリ5以上の4-pair UTP/STP(≦100m)プロトコルIEEE 802.3i・IEEE 802.3u・IEEE 802.3ab・IEEE 802.3af・IEEE 802.3at各種認証CE・FCC・BSMI・KC動作湿度(%RH)15%~90%RH 結露を避けてください保存湿度範囲(%RH)15%~90 ※結露を避けてください雷ガード6kV
4インチオクタゴン DR-ML IPF4インチオクタゴン DR-MLIPF
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
北米のトレンド スタイル、角形LEDオフロード(R)ランプ4インチサイズ。超高輝度LED x 4個搭載、明るさ4,800lm(ルーメン)・最光高度56,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:230m / 幅:28mまでの範囲を照射。アンバー/ホワイト2色のマーカーランプは付属のスイッチで切替可能で、明るさ300カンデラ以下の「その他の灯火」に準拠しています。IPFロゴが印象的なダイキャスト製エクストリーム・ガードリムが過酷な状況下で灯体をしっかりと守り、オクタゴン(8角形)のメカニカルなデザインが車両をラギッドな印象に引き立てます。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(4極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。
セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT4ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、マーカーランプ切替スイッチ。マーカランプ発光:アンバー/ホワイト質量(g)単体:780、総2100消費電力(W)30(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)メインビーム:4800(1灯)明るさマーカーランプ:(cd)300以下、メインビーム:(cd)56000(1灯)動作電圧(V)12
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス 三菱電機GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス三菱電機
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超音波洗浄器(1槽式) サンニシムラ超音波洗浄器(1槽式)サンニシムラ
77,980税込85,778
1台
8日以内出荷
小型で省スペースの洗浄器水替えが楽になる、ステンレスタンクに対応。 限られた空間にも置きやすい 小サイズの洗浄機 箱型形状でスペースを無駄なく使えますタイマーは背面のダイヤルで設定可能
用途定格出力:70W周波数:40kHz電源:AC100V、50/60Hz、1.2A電源コード:インレット式(着脱可能)洗浄槽寸法:158(W)×108(D)×79(深さ)mm外形寸法:160(W)×110(D)×195(H)mm洗浄タイマー:30秒~30分 ±20%(可変)重量:約1.7kgタイマー:30秒~30分セット内容:本体・メガネ架台・電源コード2m
ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパンANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ]ハイテックマルチプレックスジャパン
25,980税込28,578
1台
12日以内出荷
最大40Aまたは380Wでバッテリーを放電しバッテリーの種類やサイズ、セル数や種類を問わず、最大30Vまで測定できます。2 WAY Discharge? AD380 Vol.2は2通りの方法で放電ができます。[ 1 ]単体使用 バッテリーのみを接続して簡単放電 [ 2 ]充電器接続使用 対応充電器 X2 AC PLUS V1000 / X2 AC PLUS 800を接続してサイクル充放電!4つの放電モード4つの放電モードを用途に合わせて選べます。ラジコン用には無かった、産業用の「電子負荷」測定器での放電モードを装備。CC(定電流)モード Constant Current(CC) ModeCCモードは、従来のRC用放電器と同じ放電モードです。一定の電流値(A)を流し電池容量(mAh)を測定します。正確な容量測定やバッテリーの検査に最適です。CR(定抵抗)モード Constant Resistance(CR) ModeCRモードでは、一定の抵抗値(Ω)で放電します。電気工場ではバッテリーや電源の評価検査に使用します。エネルギー貯蔵量を確認する現実的な手法です。CP(定電力)モード Constant Power(CP) ModeCPモードは、一定の電力(W)での放電をします。電気工場では電源やACアダプターの試験に使用します。CV(定電圧)モード Constant Voltage(CV) ModeCVモードは、一定の電圧(V)になるまで接続機器を放電します。電気工場では充電器の検査に使用されます。※危険ですのでバッテリーは接続しないでください。表示言語は日本語(カナ)対応英語/日本語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語に対応。簡単に言語を切り替えて、操作することができます。スマートフォン用アプリでも操作が可能Bluetoothモジュールを内蔵しており、「Hitec LinkPower X JPN Ver」アプリでスマートフォンから操作することができます。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析AD380 Vol.2とX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800を接続してパソコンソフト「Hitec Charge Master」が使用できます。Windows/Mac OSのパソコン経由で充電・放電を行うことが可能です。充電時間や容量などの各種パラメータを視覚的に表示でき、充電電流や電圧をカーブで表示することもできます。
質量(g)1100電流(A)放電:0.3~40.0定格電力(W)CP 1~380電力(W)放電:最大380定格電流(A)CC 0.3~40.0抵抗(Ω)CR 1~100接続端子XT60放電出力電圧(V)外部電源接続時:3.0~30.0、メインポートのみ:5.9~30.0サイズ(mm)159.69 × 121.6 × 110動作電圧(V)DC 3.0~40.0許容電圧(V)低電圧:3.0未満、高電圧:40.5以上
PD30WUSB充電器 FSCPD30WUSB充電器FSC
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
GaN使用で給電効率が高いPPS充電対応折りたたみプラグ式
ホワイト出力USB-A 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A 最大30W:Type-C 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 最大30WUSB【USB-A、Type-C】2ポート同時使用時 合計5V3A 最大15W充電環境【PPS】5-11V/3A 最大33W
Deepcool パノラマデザインケース DEEPCOOLDeepcool パノラマデザインケースDEEPCOOL
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・コンパクトなパノラマデザインケース・エアフローと内部レイアウトを最適化するデュアルチャンバー設計・背面コネクタマザーボード対応(MicroATX)・サイドに120mm ARGB PWMリバースファン2基、リアに120mm ARGB PWMファン1基標準搭載・最大9基の120mmケースファンをサポート・360mmラジエーター対応・マグネット式ダストフィルター装備(トップ・ボトム)・46mmの裏配線スペース・ツールフリー設計・対応マザーボード:MicroATX(背面コネクタ)/MicroATX/Mini-ITX・対応グラフィックカード:最長410mm・対応CPUクーラー:164mm・製品寸法:420×285×368mm・カラー:ホワイト
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・ホワイトコーティング高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなホワイトクーラーシュラウド、彫り込み”ELITE”ネームプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ホワイト・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE WH」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
Deepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool ハイパフォーマンス空冷CPUクーラーDEEPCOOL
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
・ハイパフォーマンスCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ・ブラック×ゴールドの高級感あふれるデザイン・ベース部に熱伝導率の高いベイパーチャンバー採用で最大300WのTDPに対応・高密度デュアルタワーヒートシンク・6mm径×7本のヒートパイプ搭載・エレガントなブラック&ゴールドシュラウド、特別仕様のエンブレムプレート・優れたメモリークリアランス・3相6スロット4極モーター採用の120mm+140mmデュアルFDB静音ファン・第3ファン(120mm)増設用ブラケット付属、設置位置の高さ調整が可能・スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能・マグネット式トップファンカバー採用で取り付けが容易・中央の140mmファンにより、VRM周辺にまで風が届く独自の下部エアフローを実現・工業グレードのDM9サーマルグリス同梱・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・6年保証・カラー:ブラック&ゴールド・本体寸法:144×147×164mm「ASSASSIN VC ELITE」は、Intel Core i9-14900Kをメインターゲットとした、TDP280W以上の動作状態に対してのみベイパーチャンバー効果で対応TDPが高まる製品となります。そのため、基準以下のTDPであるCPUと組み合わせて使用した場合、既存の「ASSASSIN IV」と同等の性能となります。
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK DIGITAL」シリーズの第2世代モデル・4つのセグメント(CPU温度、使用状況、消費電力、周波数)をモニタリング可能なLCDを天面に搭載・USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフト「DeepCreative」により制御可能・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・「DeepCreative」によりファン動作の設定が可能・負荷に応じて静音性とパフォーマンスを自動的に調整するAIスマートモード、 状況に応じたプリセットモード(スリープ・オフィス・ゲーミング・オーバークロック)をシームレスに切り替え可能・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:127×144×159mm
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでホワイトで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ホワイト・本体寸法:127×144×159mm
Deepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラー DEEPCOOLDeepcool デュアルタワー型空冷CPUクーラーDEEPCOOL
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
・空冷CPUクーラー「AK」シリーズの第2世代モデル・最新技術「CTT (Core Touch Technology) 2.0」と最適化されたタワー設計により冷却性能を向上・冷却フィンを高密度に配置したマトリックスデザインのデュアルタワーヒートシンク・6本の6mm径銅製ヒートパイプと精密加工された銅製ベースの組み合わせによる高い熱伝達・洗練された木目調トップカバーを採用・トップカバーは付属のブラックマトリックススタイルのデカールによりカスタマイズ可能・高品質Hydro Bearingと3相6スロット4極モーターを備えた新設計のファンを搭載し、スムーズで静かな動作を実現・0-RPM スタート/ストップに対応し、騒音を最小限に抑えつつファンの寿命を延ばす・電源投入から8秒以内でファンブレード、ヒートシンクをクリーニングするACT (Activate Clearing Tech)機能搭載・最大5mmまで調整可能な独自設計のオフセットロードプレートを採用し、追加パーツを使用することなくAMDおよびIntelソケットの両方に最適な互換性を確保・シンプルで簡単な取り付け・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応・ファンやヒートシンク、ヒートパイプまでブラックで統一したデザイン・3年保証・TDP:300W(最大)・カラー:ブラック・本体寸法:127×144×159mm
IN WIN ツールフリー設計と最新I/Oで構成されたスリムPCケース IN WIN(インウィン)IN WIN ツールフリー設計と最新I/Oで構成されたスリムPCケースIN WIN(インウィン)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
・MicroATX/Mini-ITXマザーボード対応のスリムPCケース・容量11.9Lのコンパクトサイズ・80PLUS GOLD認証取得の300W TFX電源を標準搭載・フロントパネル内部に90mmファン標準搭載・サイドパネルや内部ドライブベイはツールフリー設計採用でメンテナンスが容易・5.25インチ オープンドライブベイを搭載し、光学ドライブ搭載可能・フロントI/OにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C (20Gbps)搭載・製品寸法:334×96×370mm、334×97×402mm(フロントパネルを含む)・製品重量:4.77kg
COOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット COOLER MASTERCOOLER MASTER 「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニットCOOLER MASTER
51,980税込57,178
1台
7日以内出荷
・「X Silent MAX Platinum」1300W電源ユニット・超静音「Mobius」ファン搭載・80PLUS Platinum認証取得・ATX 3.1対応・特許取得済みのアルミニウム製放熱型による優れた放熱性能・MasterCTRLソフトウェアを通じて、温度、電流負荷、PSUの全体的な動作パフォーマンスを監視可能・産業用グレードICチップを搭載し、高品質なパフォーマンスと長期にわたる信頼性を実現・ゼロRPMモードによる低負荷時の静音動作・デュアルカラーコネクタ採用の耐久性の高い12V-2x6ケーブルを2本搭載・長期15年保証・製品寸法:180×150×86mm
横幕板 WPMC3-32530W 渡辺製作所横幕板 WPMC3-32530W渡辺製作所
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
横幕板(H300)、ホワイト(WES / WEP / WFS / WFT用)
材質鋼板質量(kg)1外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ300色(本体)ホワイト
コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付き JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトソケット セパレートタイプ 2連シガー電源&USBポート付きJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
DC12V/DC24V共用のパワフルなコンパクトソケット。本体にはシガーソケット×2連、USB-A タイプ/C タイプを装備USB は最大48W(A タイプ:最大18W/C タイプ:PD30W)。双方同時の急速充電に対応しますシガー電源部にもUSB-C タイプを装備。計5か所の同時使用が可能です。起動時LED(ブルー)が点灯式
用途電装パーツ材質ABS/PC使用温度範囲(℃)0~35本体質量(g)108本体サイズ(mm)約90×46×32内蔵ヒューズ10A(プラグ内)入力電圧12~24 VDC
1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M6X30) フジキン1.5Wシール_UGF継手 キャップボルト SUS製 銀メッキ(M6X30)フジキン
4,998税込5,498
1セット(10個)
74日以内出荷
用途機器取付時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
1.5Wシール_UGF継手  キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X30) フジキン1.5Wシール_UGF継手 キャップボルト SUS製 銀メッキ(M5X30)フジキン
4,998税込5,498
1セット(10個)
74日以内出荷
用途機器取付時に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルボックスカードスタンド カンテックアクリルボックスカードスタンドカンテック
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
アクリルで透明ボックスタイプのカード立てです。高級感を演出できます。厚さ0.3mm未満のカード等の紙でご利用下さい。
材質アクリル透明
デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド ALPINEデリカD5センヨウリアルーフメティオサウンドALPINE
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷
2列目3列目に乗車の方にも迫力のサウンドをお届けするデリカD:5専用リアルーフメティオサウンド。
質量(g)100最大出力(W)【瞬間】30周波数70Hz~20kHz(w 100uF)適合車【メーカー】三菱【車種名】デリカ D:5【型式】CV系【年式】 2019年(H31)2月 ~ 2025年(R7)12月 ※2025年12月時点インピーダンス音圧レベル(dB)81定格入力10W
コードレスミキサー 氷対応 充電式 YAMAZEN(山善)コードレスミキサー 氷対応 充電式YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
タンブラーとしてそのまま飲めるパワフル仕様のコードレスミキサー どこでも使えるコードレス仕様専用のキャップを付けることでタンブラーとして使用可能ですお手入れ簡単、便利なUSB充電式
用途コードレスミキサー 氷対応 充電式 ミキサー ブレンダー ジューサー コードレス 静音 パワフル コンパクト仕様【充電環境温度】常温(使用環境温度より低い温度)付属品USBケーブル(充電用)ガンメタリック質量(g)本体+タンブラー:750、タンブラー(携帯時):260定格容量470mL入力USB DC5V / 2A安全装置過電流、温度保護装置充電時間2.5時間 ※DC5V / 2Aで充電したときの目安保証期間1年間使用環境温度(℃)約0-40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体+タンブラー:9×10×30、タンブラー(携帯時):8.5×9.5×20.5定格時間30秒内蔵電池充電式リチウムイオン電池 7.4V / 2000mAh / 14.8WhUSBケーブル長(cm)70安全機能タンブラー取付検知
AUREX スリム型サウンドシステム 東芝AUREX スリム型サウンドシステム東芝
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
インテリアに馴染む、置き場所に困らない縦型スリムでスタイリッシュなミニコンポです。実用最大出力20W(10W+10W)の大口径コーン型フルレンジスピーカーを搭載。不要な逆相音を抑える密閉構造により、クリアな音質を実現しています。さらに、スピーカーに連携する形でバスレフダクトを内蔵。密閉されたスピーカー内部に空気の流れを生み出すことで、スピーカーコーンの振動をよりスムーズにします。スリム形状ながら高音から低音までバランスの取れた自然な音質を提供します。CD、Bluetooth、USBなど幅広い音源に対応し、USB録音も可能な多機能モデルです。全ての操作が手元でできるリモコンを付属、音質ボタンでお好みの音質を選択いただけます。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz 、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマット/MP3オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【FMラジオ部】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ) FMワイドバンド対応、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))/FLAC/WAV、対応メモリー:32MB~32GB USBフラッシュメモリー(別売り)、再生可能USBメモリー:USB-IF規格認定品(USB1.1、USB2.0)、【音質切替】フラット、ポップ、クラシック、ジャズ、ロック付属品電源コード、リモコン、単4乾電池、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)寸法(mm)幅400×高さ194×奥行80(突起部含まず)質量(kg)1.8電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)30機能時計表示、スリープタイマー、めざましスピーカーΦ8cmコーン型×2(実用最大出力10W+10W)BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP・AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し10m入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニジャック、ヘッドホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック、USBメモリー挿入口:USB1.1、USB2.0
イーサネットケーブル omron(オムロン)イーサネットケーブルomron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
翌日出荷から59日以内出荷
より長いイーサネットケーブルが必要な場合は、カメラケーブルFJ-VSG 40Mを使用可能です。
感熱センサースイッチ 神保電器感熱センサースイッチ神保電器
9,998税込10,998
1個
34日以内出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)メタリックグレー消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
感熱センサスイッチ 神保電器感熱センサスイッチ神保電器
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A)ブラック消費電力(W)【OFF時】0.02定格電圧(V)AC100定格電流(A)2定格周波数(Hz)50/60出力方式トライアック制御出力機能明るさセンサ付配線方式2線式出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係関連資料(0.56MB)
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.4寸法径Φ98 長139 吊高62mm電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方210°上方30°・回転360° ガラスパネル付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(Azure色~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色での値です。 Ra93 /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ70、長120、吊高134質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)26時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)29クラス2000クラス光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:
電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.3白(ホワイト93)寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)23.7時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)24/25/25RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT32W×2灯相当
...