パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
容量(L)2
仕様片口、目盛付、パッキン付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2000
寸法H(mm)210
1目盛(mL)200
幅B(mm)145
目盛あり
高さH(mm)210
寸法D(mm)90
口内径(Φmm)30
寸法W(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×210
ノズルあり
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm145×90×210
内径A(Φmm)30
本体高さC(mm)186(首下まで)
奥行E(mm)90
口内径×胴幅×高さ(mm)30×145×90×210
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
スチール製下げ缶10個と使い捨て容器30枚のお得なセットです。
色替や調色に使用し、後始末はカートリッジの交換だけなので作業性がアップします。
用途色替・調色など
容量(L)缶:2.5、内容器:2.5
セット内容下げ缶10個、使い捨て容器30枚
寸法(mm)缶:Φ180(上部直径)×140、内容器:Φ192(上部直径)×140
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード