完全密閉の状態で成形されるため衛生的で、食品や医薬品の輸送、保管に最適です。スチームドラムのほぼ2分の1の重量なので、運搬しやすく取り扱いが容易です。
用途工業用薬品、塗料、食品、医薬品、農産物など。おもにエマルジョン、粉体、固形物などの輸送、貯蔵に。
材質PE
アドブルー(尿素水)運搬容器
仕様●ポンプ電圧:24V DC●注油ホース長:4m
付属品流量計、オートストップガン
吐出量(L/min)30
危険物の類別非危険物
ポリエチレン製で、目盛がついており、計量に便利です。
用途薬品・食品の保管・運搬。
仕様開放型
色ホワイト
使用温度範囲-20~40℃
使用できる主な薬品苛性ソーダ、エチルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、写真用現像液、高分子凝集剤、炭酸カルシウム、塩酸、ホルマリン(40%未満)、希硫酸、メチルアルコール(50%未満)、アンモニア水、その他無機薬品
使用条件内容液の比重1.3以下
飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途飲料クレート(飲料輸送用容器)等.の保冷に。
容量(L)230
外寸(mm)560×710×610
本体質量(kg)1.5
内寸(mm)550×700×600
折りたたみ寸法(mm)100×710×610
1式(1個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
飲料(牛乳パック等)クレートが4×2段で8個入る折りたたみ式の大型保冷容器です。出し入れがしやすいワイドオープンタイプ。断熱材として3mm厚の発泡PEを2枚使用しています。外装生地にPPクロスシートを使用、引きずり等に強い底面補強加工済み。安心・高品質の日本製。
用途飲料クレート(飲料輸送用容器)等.の保冷に。
容量(L)230
外寸(mm)560×710×610
本体質量(kg)1.5
内寸(mm)550×700×600
折りたたみ寸法(mm)100×710×610
1式(1個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード