20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 トルク伝達力が高く、緩みにくいです 六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
頭部形状六角頭 適合母材鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(80本)ほか
1,074 税込1,181
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンコーテクノゴクヒラスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途不陸問題を解消します 材質スチール 適合板厚(mm)(取付物厚)1.6~3.2 頭部形状平頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)1 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)10 ねじの呼び5 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(65本)ほか
1,212 税込1,333
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 十字穴付きの代表的な頭部形状です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
材質スチール製 十字穴番号No.2 表面処理三価ユニクロ処理 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(130本)ほか
1,275 税込1,403
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンコーテクノシンワッシャー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。
用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに最適です 頭部形状シンワッシャー頭 適合母材鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(30本)ほか
732 税込805
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サンコーテクノパッチスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 保持力と耐久性に優れます
用途薄鋼板(0.4~0.8mm)同士の締結に最適です 十字穴番号No.2 適合板厚(mm)下地材のみ:0.4~0.8、重ね厚(下地材含む):0.8~1.6 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.3 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4.5 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(330本)
2,602 税込2,862
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション
用途養生・梱包・カバー等 仕様粉無し・硬度#400・バイオマス材料 厚さ(mm)0.3 透明 長さ(m)30 幅(cm)91.5 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220274 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10 バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 十字穴付きの代表的な頭部形状です SPAC処理を採用しています
材質ステンレス製 十字穴番号No.2 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(165本)ほか
2,958 税込3,254
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンコーテクノシールスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です 材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM 十字穴番号No.2 座金外径×厚さ(mm)13×2 表面処理(本体)三価ユニクロメッキ 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.9 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(100本)ほか
1,656 税込1,822
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω) 厚さ(mm)0.3 透明 長さ(m)30 幅(cm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210434 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10 バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
59,800 税込65,780
3日以内出荷

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 施工後、ヘッドが露出しません 十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます
十字穴番号No.2 頭部形状サラ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(130本)ほか
1,275 税込1,403
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです
用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です 十字穴番号No.2 頭部形状サラ頭 適合母材鋼板 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(30本)ほか
756 税込832
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

サンコーテクノシールスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています 材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM 十字穴番号No.2 座金外径×厚さ(mm)13×2 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.9 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(100本)ほか
4,040 税込4,444
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イノベックスイルミスパークバイオ ZTP2400F*Bio
エコ商品
植物由来のバイオマス材料を使用した環境保護を考えた明日の為のソリューション
用途宣伝幕・各種表示幕等 仕様インクジェット印刷対応・防炎・バイオマス材料 厚さ(mm)0.35 長さ(m)30 幅(cm)137 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220368 バイオマス配合率(%)【バイオマス】10【バイオマスプラマーク】10 バイオマスプラ(BP)マーク認定
1本
78,980 税込86,878
3日以内出荷

PackStyle(パックスタイル)バイオマスレジ袋
エコ商品
有償化対象外の「バイオマス30%」配合した、PackStyleオリジナルのレジ袋。 S・M・L・LLの4サイズをラインナップ。レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。
材質HDPE(バイオPE配合) 乳白 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190159 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否
1袋(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。 段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号150006 バイオマス配合率(%)10
1箱(120シート×2巻)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされているレジ袋です。 「石油資源の節約」や「CO2排出量の削減」に貢献できる、環境に配慮したエコロジーな持ち帰りバッグです。 バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:横マチ 材質ポリエチレン(ハード) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190298 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否
1パック(100枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。 素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。 小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。 バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
材質ポリエチレン(ハード) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190298 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否
1パック(100枚)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のカフェオレシリーズレジ袋のバイオマス原料30%配合商品です。 バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの 基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
材質ポリエチレン(ハード) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190298 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否
1パック(100枚)ほか
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃) 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐油、耐薬品 関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB) 取扱説明書(0.14MB) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号220384 バイオマス配合率(%)15
1本
1,098 税込1,208
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)バイオマスロール手さげ袋 乳白
エコ商品
コンパクトに収納できるロール状のレジ袋。 1ロール30枚巻きでミシン目でカットして使用できます。 約100×50mmのコンパクトさで、毎日の買い物などの持ち歩きに便利です。 買い物などの使用後はゴミ袋として使用できます。 車内用ゴミ袋、ペットのうんち処理袋等用途もいろいろ。 強度に優れた丸底タイプです。 こちらはバイオマス商品です。
混率(%)HDPE(バイオマス30配合) 寸法(mm)(1ロール)100×50/(袋展開時)370×250 乳白 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190159 バイオマス配合率(%)30
1ケース(1袋×60袋)
16,980 税込18,678
3日以内出荷