カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,107)
  • メカニカル部品(17,698)
  • ねじ・ボルト・釘(11,311)
  • 制御機器(8,402)
  • 機構部品(7,744)
  • 切削工具(6,011)
  • 作業工具(5,303)
  • 科学研究・開発用品(4,222)
  • 空調・電設資材(3,867)
  • 建築金物(3,727)
  • 物流用品(2,932)
  • 測定用品(2,856)
  • 配管・水廻り設備部材(2,725)
  • 厨房用品(2,657)
  • 卓上消耗品(2,519)
  • 電気材料(2,413)
  • オフィス家具(2,021)
  • 研磨材(1,933)
  • パソコン/周辺機器(1,732)
  • 店舗什器・備品(1,619)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,500)
  • 事務用品(1,336)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,278)
  • 塗装・養生・内装用品(1,224)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,143)
  • 医療(979)
  • バイク部品(972)
  • 建材・エクステリア(934)
  • 清掃用品(897)
  • 学童・教育用品(814)
  • 保管用品(785)
  • テープ(780)
  • 梱包用品(719)
  • 安全保護具(594)
  • 電動工具(587)
  • 家電(586)
  • 安全標識(583)
  • 農業・園芸資材(451)
  • 船舶用品・漁業資材(425)
  • バイク純正部品(422)
  • 安全用品(420)
  • 照明(377)
  • 自転車部品(359)
  • 防犯用品(327)
  • トラック用品・パーツ(325)
  • 縫製用品(319)
  • 測量用品(土木/建設)(317)
  • 溶接用品(313)
  • 農具(308)
  • カー用品(291)
  • 農業機械(284)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(268)
  • 日用品(256)
  • 防災用品(253)
  • 介護用品(248)
  • 空圧工具(245)
  • 整備工具・収納(238)
  • 自動車補修部品(226)
  • はんだ関連・静電気対策用品(202)
  • 救急・衛生(196)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(191)
  • ヘルスケア(169)
  • トラック輸送・安全用品(155)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(127)
  • 作業服(117)
  • 測定関連サービス(112)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(112)
  • バッテリー・電装(108)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(108)
  • クリーンルーム用品(106)
  • 接着剤・補修材(98)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(87)
  • 住設機器(82)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(79)
  • 自動車純正部品(67)
  • 鈑金・塗装(65)
  • 理美容(60)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(55)
  • 洗車・清掃(55)
  • 塗料(51)
  • タイヤ・足回り(49)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(48)
  • 手袋(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(38)
  • 食品・飲料(36)
  • 洗剤・除去剤(26)
  • ガレージ機器・整備設備(26)
  • 安全靴・作業靴(26)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(23)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(21)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(20)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • トラック純正部品(16)
  • エンジン工具(15)
  • マスク(14)
  • 完成車(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)

「30mm」の検索結果

133,283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーマグネット 30mm  6個入り モノタロウカラーマグネット 30mm 6個入りモノタロウ(20件のレビュー)
99税込109
1パック(6個)
当日出荷
事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
アングル30mm角 TRUSCOアングル30mm角TRUSCO(6件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5トラスコ品番302-0398長さ(mm)1200質量(kg)1.06ネオグレー
A4ファイル30 ダブロック30mm マルマンA4ファイル30 ダブロック30mmマルマン(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
材質PPくるみ表紙サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦315×横265収納枚数A4用紙250枚背幅(mm)44穴数30リング穴径(Φmm)(リング)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
ガラス管ヒューズ 30mm STANLEY(スタンレー電気)ガラス管ヒューズ 30mmSTANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷
12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。
全長(mm)30
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
565税込622
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
B5ファイル26 ダブロック30mm マルマンB5ファイル26 ダブロック30mmマルマン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
材質PPくるみ表紙サイズB5タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦275×横226収納枚数約250枚背幅(mm)44穴数26リング内径(Φmm)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m KENOHマーキング 目印テープ ピンク 30mm×50mKENOH(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm材質:PVC
ピンク材質PVC全長(mm)80質量(g)165テープ長さ(m)50
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
380税込418
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
網 防鳥用 強力タイプ 30mm目 モノタロウ網 防鳥用 強力タイプ 30mm目モノタロウ(35件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷
1000Dの太糸を使用した強力タイプの農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
スタンダードソケット30mm S.E.K.(スエカゲツール)スタンダードソケット30mmS.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質クロームバナジューム鋼二面幅(mm)30
ギアレンチ30mm Pro-Autoギアレンチ30mmPro-Auto(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0
プッシュマグネット Φ30mm SONIC(ソニック)[文具]プッシュマグネット Φ30mmSONIC(ソニック)[文具]
449税込494
1パック(5個)
当日出荷
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
用途書類などを留める場面で活躍寸法(mm)30×30×6.5直径(Φmm)30主要材質PMMAグリーン購入法適合保持力コピー用紙約10枚
ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業ケーブルプロテクター 30mmケーブル用大研化成工業(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番363-6216幅(mm)150厚さ(mm)40質量(kg)12.6適合ケーブル(Φmm)30
ガラス管ヒューズ 30mm M&Hガラス管ヒューズ 30mmM&H(6件のレビュー)
319税込351
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。
全長(mm)30
網 防鳥用 30mm目 モノタロウ網 防鳥用 30mm目モノタロウ(16件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。糸の太さ(mm)約0.22
サークリップ エキスターナル 30MM 9451030000 ホンダサークリップ エキスターナル 30MM 9451030000ホンダ(5件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
30mm シリンダー錠(30mm吊長) エスコ30mm シリンダー錠(30mm吊長)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-44材質真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製) エスコ30mm バックル(サイドリリース/プラスチック製)エスコ(1件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RA-30材質プラスチック寸法(mm)41×76×12タイプサイドリリース適合バンド幅(mm)30
セレクタ 30MM IDEC(和泉電気)セレクタ 30MMIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から25日以内出荷
保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
オフセットアダプター30mm ANEXオフセットアダプター30mmANEX
14,980税込16,478
1個
欠品中
大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。
用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
30mm 革ポンチ エスコ30mm 革ポンチエスコ
5,080税込5,588
1個
当日出荷
エスコ品番EA576H-30A
由弘 小道具のみ 平30mm 与板利器工業由弘 小道具のみ 平30mm与板利器工業
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。平面、凸部を彫り削るのに使います。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。刃型平型材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)30
カードリング内径30mm ミツヤカードリング内径30mmミツヤ
499税込549
1個
当日出荷
寸法:内径30mm材質:鋼線包装:収納便利なPSケース(フック式)入数:約20本色:シルバー(ニッケルメッキ)
入数20本繰り返し・詰め替え対応
30mm  コンビネーションギアレンチ エスコ30mm コンビネーションギアレンチエスコ(1件のレビュー)
5,140税込5,654
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-30
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
20,770税込22,847
1箱(20枚)ほか
当日出荷から14日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
30mm 目地用刷毛 エスコ30mm 目地用刷毛エスコ
585税込644
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HN-46全長(mm)270種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
30mm ラック・ニス用刷毛 エスコ30mm ラック・ニス用刷毛エスコ
260税込286
1個
当日出荷
エスコ品番EA109HA-23全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)21材質(柄部)材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
長柄メジ刷毛30mm マルエー・スワン長柄メジ刷毛30mmマルエー・スワン(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
通常の目地刷毛より柄が長いので使いやすいです。
形状立型サイズ(号)10刷毛幅(mm)30毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5全長(mm)370種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用
双眼鏡6×30mm CAPTAIN STAG双眼鏡6×30mmCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
倍率(倍)6口径(Φmm)30材質本体:ポリエチレン、レンズ:アクリル樹脂寸法(mm)(約)幅103~108×奥行96×高さ47~52ブルー質量(g)140
30mmセーフティーシール エスコ30mmセーフティーシールエスコ
700税込770
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に仕様粘着剤付き材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)寸法(mm)直径30×1.5
キャップ 30MM 90087471000 ホンダキャップ 30MM 90087471000ホンダ
989税込1,088
1個
当日出荷
主な適合純正品番90087-471-000
30mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ30mm バックル(プラスチック製/2個)エスコ
215税込237
1セット(2組)
当日出荷
サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
エスコ品番EA628RA-130材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)40×62×12適合バンド幅(mm)30
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 30mm吊長) エスコ30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 30mm吊長)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-61材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
30mm カードリング(12個) エスコ30mm カードリング(12個)エスコ
360税込396
1袋
当日出荷
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上外径(Φmm)30入数12個繰り返し・詰め替え対応
スクレーパー 曲30mm TECスクレーパー 曲30mmTEC
699税込769
1本
当日出荷
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。材質天然木全長(mm)195刃幅(mm)30材質(刃)ステンレス
オフセットアダプター30mm用ソケット ANEXオフセットアダプター30mm用ソケットANEX
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。
用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー) エスコ30mm シリンダー錠(30mm吊長/同一キー)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-74材質真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
キャップ 30MM 90087428000 ホンダキャップ 30MM 90087428000ホンダ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
主な適合純正品番90087-428-000
保守用部品 30MM IDEC(和泉電気)保守用部品 30MMIDEC(和泉電気)
189税込208特価
1パック(2個)
当日出荷から16日以内出荷
カラーマグネット30mm ミツヤカラーマグネット30mmミツヤ
249税込274
1個
当日出荷
寸法:成型部Φ30mm,磁石Φ19mm材質:再生PS樹脂40%,マグネット包装:フックの出来るスライドパック入数:5個色:赤,青,黄,緑,白
混色アソート
...