カテゴリ

  • 作業工具(2,424)
    • コンビネーションスパナ(103)
    • スパナ(105)
    • メガネレンチ(108)
    • クロウフットレンチ(19)
  • 溶接用品(6)
    • 溶接用工具(1)
  • 物流用品(45)
    • キャスターアクセサリー用スパナ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(215)
  • 切削工具(182)
  • 機構部品(139)
  • 電動工具(138)
  • メカニカル部品(106)
  • 空圧工具(106)
  • 整備工具・収納(77)
  • 測定用品(63)
  • オフィス家具(59)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 家電(27)
  • 電気材料(26)
  • 建築金物(26)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 農業機械(24)
  • バイク部品(22)
  • 安全保護具(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • 制御機器(20)
  • 防災用品(20)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 空調・電設資材(17)
  • 厨房用品(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 保管用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 医療(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 研磨材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30mm スパナ」の検索結果

4,023件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ギアレンチ30mm Pro-Autoギアレンチ30mmPro-Auto(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
サイズ30mmラチェット機構あり全長(mm)403トラスコ品番774-2495質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0
片口スパナ TRUSCO片口スパナTRUSCO(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
SN 片口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)SN 片口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(25件のレビュー)
419税込461
1丁
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
丸形片口スパナ トップ工業丸形片口スパナトップ工業(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
抜群の強さを誇る
材質クロムバナジウム鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)コンビネーションスパナ(Slim-Line)PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
コンビネーションレンチ モノタロウコンビネーションレンチモノタロウ(109件のレビュー)
229税込252
1丁
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャスター取付用板スパナ(六角対辺) ユーエイキャスターキャスター取付用板スパナ(六角対辺)ユーエイキャスター(28件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ねじ込み式、およびパイプ差し込み式キャスター取り付け用の板スパナです
ボンベ開閉用スパナ 阪口製作所ボンベ開閉用スパナ阪口製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
30mm  コンビネーションギアレンチ エスコ30mm コンビネーションギアレンチエスコ(1件のレビュー)
5,140税込5,654
1個
当日出荷
エスコ品番EA684RA-30
片口スパナ 三木ネツレン片口スパナ三木ネツレン(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
仕様JIS (H級)強力級材質特殊鋼商品構成単品
トルクレンチビットソケット セット モノタロウトルクレンチビットソケット セットモノタロウ(58件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(17点)
当日出荷
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)263差込角(mm)6.35精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T取扱説明書(3.2MB)
薄型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)薄型スパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌日出荷
厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に! 両口は同一サイズで、オフセット角は75°と15°。 薄形ナットや調整ボルトに最適。
関連資料(0.2MB)
ハイブリッドモンキレンチスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキレンチスケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型ボルトナットの使用もこなすすぐれものです。同口開き従来品より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーです。職場ごとの管理に便利な6色のグリップがあります。6色のカラーよりお選びいただけます。
ポケットモンキ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
狭い空間での作業に最適。目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。軽く、短く、薄型。ワイドな口開き。通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。
ソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途手工具用差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケット(6角)材質構造用鋼穴角6角
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
軽量ワイドモンキーショート KENOH軽量ワイドモンキーショートKENOH(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。
用途ボルトやナットの締め緩めに!
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)ミトロイ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)85
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)引掛スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
779税込857
1丁
当日出荷
丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
商品構成単品
ソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
用途手工具用差込角(mm)9.5種別ソケット(6角)差込角(mm[inch])9.5 [3/8]穴角6角
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
ソケット 12角 9.5sq モノタロウソケット 12角 9.5sqモノタロウ(67件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角12角
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
曲柄片口めがねスパナ 三木ネツレン曲柄片口めがねスパナ三木ネツレン(34件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(41件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
JISマーク表示製品((4D-14、4D-14.5、4D-17、4D-17.5、4D-20、4D-25、4D-28、4D-31、4D-33、4D-36を除く)
用途手工具用種別ソケット(12角)差込角(mm[inch])12.7 [1/2]穴角12角
12.7sq.ソケット KTC12.7sq.ソケットKTC(50件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
穴角六角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
ディープソケット (6角) KTCディープソケット (6角)KTC(30件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(35件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
超ロングめがねレンチ(ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングめがねレンチ(ストレート)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(46件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
60度片口めがねレンチ (しの付) スーパーツール60度片口めがねレンチ (しの付)スーパーツール(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
モンキレンチ(軽量タイプ) KTCモンキレンチ(軽量タイプ)KTC(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。 力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。 余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です 大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。
...