カテゴリ

  • メカニカル部品(912)
  • 制御機器(124)
  • 機構部品(58)
  • 作業工具(57)
  • 切削工具(42)
  • 建築金物(41)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 電動工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 厨房用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 医療(3)
  • 研磨材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)

「30mm×45mm」の検索結果

1,447件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30x30x500mm ポリエチレン角材 エスコ

    30x30x500mm ポリエチレン角材

    エスコ
    1,740税込1,914
    1本
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)400
  • アルミ角パイプ 光モール

    アルミ角パイプ

    光モール(48件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミ表面処理アルマイト仕上げ
  • アイボリー角棒 光モール

    アイボリー角棒

    光モール(23件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレテック角材 前田シェルサービス

    ウレテック角材

    前田シェルサービス
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)300
  • SPF 2×2材 ノーブランド

    SPF 2×2材

    ノーブランド(3件のレビュー)
    369税込406
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×38
  • リプラギ角材 リプラギ

    リプラギ角材

    リプラギ(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
    用途製品保管や緩衝材として材質ポリエチレン主体
  • 100x100x1000mm樹脂製角材 エスコ

    100x100x1000mm樹脂製角材

    エスコ
    7,600税込8,360
    1個
    当日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック寸法(mm)100×100×1000(L)質量(kg)9
  • SPF 2×4材 ノーブランド

    SPF 2×4材

    ノーブランド(19件のレビュー)
    849税込934
    1本
    3日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)38×89
  • 20x100x1000mm樹脂製角材 エスコ

    20x100x1000mm樹脂製角材

    エスコ(1件のレビュー)
    3,040税込3,344
    1個
    当日出荷
    100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
    材質廃プラスチック寸法(mm)20×100×1000(L)質量(kg)3.6
  • ブルコラン角材 前田シェルサービス

    ブルコラン角材

    前田シェルサービス
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
    用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    349税込384
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒 ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒

    ノーブランド(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
    材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
  • スチール角パイプ 光

    スチール角パイプ

    (26件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    (3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(5個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    軽量・耐腐食・加工性に優れています。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • アルミ角パイプ 生地 アルインコ

    アルミ角パイプ 生地

    アルインコ(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量で加工性がすぐれた角パイプ
    材質アルミ(A6063S T5)生地
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • アルミ角棒 光モール

    アルミ角棒

    光モール(23件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質6063アルミタイプ角棒表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田

    アルミ角パイプ シルバー(B2アルマイト)

    安田(7件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
    材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)公差(mm)±0.38(JIS4100普通級肉厚)
  • 30-45mm/60mm 空 錠 エスコ

    30-45mm/60mm 空 錠

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951KB-51取手握り玉
  • アルミ角パイプ アルインコ

    アルミ角パイプ

    アルインコ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量で加工性が優れています。
    用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
  • RS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc RS PRO

    RS PRO 光ファイバセンサ 15 mm、30 mm、45 mm, IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ), 12 →24 V dc

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出範囲 = 15 mm、30 mm、45 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 枠材用クリホールダウンⅢ  KHDⅢ-15・20・25 栗山百造

    枠材用クリホールダウンⅢ KHDⅢ-15・20・25

    栗山百造
    529税込582
    1個
    当日出荷
    枠材(30mm・45mm)を介しても25kNまでワンサイズで対応。 枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結する金物です。 ビス5本で25kNまで対応できます。 専用ビス(7×90)を使用することで柱に30mm・45mmの枠材を介しても接合することが出来ます。 M16用のボルト穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。
    付属品四角穴付クリ鍋ビス〔7×90(S50)〕5本使用方法【枠材30mm】(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト(M16)にクリホールダウンⅢを通し(締めしろは約30mm以上とります)専用ビスクリ鍋ビス(7×90)を枠材の上から5本打込んでください。(2)アンカーボルト・引き寄せボルト(m16)を六角ナット(M16)で固定してください。材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(ボルト受け部)JIS G 3131 SPHC相当表面処理ダクロタイズド試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1815・09A1607)
  • ステンレスホースバンドBK 2ケ CF POSH

    ステンレスホースバンドBK 2ケ

    CF POSH
    1,598税込1,758
    1セット
    5日以内出荷
    30MM-45MM
  • ステンレスホースバンド 2pcs CF POSH

    ステンレスホースバンド 2pcs

    CF POSH
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    30MM-45MM
  • クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 枠材対応

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    21,980税込24,178
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    枠材30mm・45mmを介してもビス5本で25kNまで対応できます。 M16用のボルト穴をルーズにしてあるため、作業性がアップします。
    用途枠材(30mm、45mm)を介して柱と土台または基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにトラスコ品番225-9198セット内容クリ鍋ビス 7×90 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド質量(kg)6.8
  • ライン固定具MINI ヨツギ

    ライン固定具MINI

    ヨツギ
    16,980税込18,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    鳥害品/メタル通信引込線オクソトセン支線Φ2.7mm.用/ライン取付位置が30mm.、45mm.の2段階調整が可能です。ワンタッチ固定式の為、工具不要で取付ができます。
    グレー適合電線メタル通信引込線オクソトセンΦ2.7mm.支線
  • キーホルダー KISS シリコンピンク 30x45mm KIJIMA(キジマ)

    キーホルダー KISS シリコンピンク 30x45mm

    KIJIMA(キジマ)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    イベント会場などで出品していたKISSキーホルダーを販売開始!シリコン素材を使用することで車体を傷付けません。 KISS レーシングチームのイメージカラーのピンクが目を引きます。 サイズ:30mm×45mm
  • サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 2100mm(径30~45mm用)

    マクセル
    14,980税込16,478
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)2100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数4
  • サンプラー清掃ブラシ 600mm(径30~45mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 600mm(径30~45mm用)

    マクセル
    9,998税込10,998
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)600ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数1
  • サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 1600mm(径30~45mm用)

    マクセル
    12,980税込14,278
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1600ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数3
  • 枠材用ビスどめホールダウンHi-M タナカ

    枠材用ビスどめホールダウンHi-M

    タナカ
    549税込604
    1個
    当日出荷
    基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビス(TBB-105)×150本材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×149質量(kg)12.6規格ハウスプラス確認検査性能試験:枠材30mm/HP14-KT016、枠材45mm/HP14-KT018表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応短期基準接合耐力(kN)(枠材30mm/HP14-KT016)28.0、(枠材45mm/HP14-KT018)28.2
  • サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用) マクセル

    サンプラー清掃ブラシ 1100mm(径30~45mm用)

    マクセル
    11,880税込13,068
    1本
    18日以内出荷
    サンプラーの清掃にお使いいただく専用のブラシです。ハンドルはアルミ製、ブラシはナイロン製です。
    用途品証・製造・調剤他材質アルミ、ナイロン全長(mm)1100ブラシ直径(Φmm)50ハンドル長さ(mm)500(ねじ止め式)ヘッド長(mm)100ハンドル数2
  • 枠材用ビスどめホールダウン Hi-L タナカ

    枠材用ビスどめホールダウン Hi-L

    タナカ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結の際に、パネル枠材(30mm・45mm)を介して取り付けるときに使用します 30mm厚、45mm厚の2種類の枠材で性能を確認しております。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べ取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比) 高張力鋼板を採用し、軽量化と高耐力を両立させました。環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャ―を使わずに施工が可能です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
    付属品専用角ビットビスTBB-105(10本)材質板部/JIS G 3134 SPFH590相当、U字部/JIS G 3131 SPHC寸法(mm)45×249×3.2(t)表面処理エコート(R)WH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン BXカネシン

    〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン

    BXカネシン
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    30mm厚または45mm厚の枠材を介して土台・基礎と柱、柱と横架材、上下階の柱を接合するビスどめタイプのクロムフリーホールダウン金物です。パネル工法に最適です。枠材30mm厚で47.9kN、枠材45mm厚で54.3kNまでの引抜きに対応可能な高耐力ホールダウン金物です。柱に枠材(厚さ30mmまたは45mm)を介して施工できます。真壁パネル工法の枠材や入隅時の受材を介したまま施工できるため、枠材・受材の欠き込みが不要です。めり込み防止用に枠材を設けた場合でもご使用いただけます。本体の取付け高さは、土台・横架材の面から100mm以上に対応します。
    用途土台・基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。※この製品は枠組壁工法用ではありません。同じ形状で〔2×4用〕高耐力フレックスホールダウン52が別途ございます。付属品ビスYPR-115(Mグリーン)×18本 専用座金×1枚材質JIS G 3101 SS400表面処理プロイズ処理
  • 無地番号札(5枚パック) クラウン[事務用品]

    無地番号札(5枚パック)

    クラウン[事務用品](13件のレビュー)
    169税込186
    1パック(5枚)
    当日出荷
    RoHS対応
    材質スチロール厚さ(mm)2.5穴数1取付け方法吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートテーパー ニチバン

    オートテーパー

    ニチバン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    乾電池でも使用できるコンパクトに設計された電動テープカッターです。 繰り出されたテープを手で持ち上げてカットすると、次のテープが出てきます。 使用できるテープ幅は7mm~24mm(7~11mmは事前にテストをお願いします。)、外径135mmまで。 テープの長さはS(30mm)・M(45mm)・L(90mm)・フリーの4段階が選べます。 刃先はギザ刃。 セロテープ(R)・PPテープ・メンディングテープ・ポリエステルテープにご利用いただけますが、テープの種類によっては不向きの場合があります。
    用途定尺裁断、連続作業用本体質量(kg)1.1刃先ギザ刃プーリー1インチ、3インチテープ長さ設定範囲(mm)30・45・90・フリー
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(26件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ソケットレンチ セット 65PCS モノタロウ

    ソケットレンチ セット 65PCS

    モノタロウ(17件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(65点組)
    当日出荷
    6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。
    セット商品数65セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3ケース寸法(mm)380×285×75
...