カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30sf steel nbr」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) 日東工器ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用)日東工器
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ TW型 ソケット(おねじ取り付け用) 日東工器ハイカプラ TW型 ソケット(おねじ取り付け用)日東工器
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。
用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ロックカプラ200 日東工器ロックカプラ200日東工器(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌日出荷
ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用)日東工器(8件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
流体空気取り付け形状めねじソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(17件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応