カテゴリ
- バイク部品(223)
- メカニカル部品(161)
- 農業機械(138)
- 機構部品(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 自動車純正部品(52)
- オフィス家具(44)
- 測定用品(37)
- 厨房用品(33)
- 制御機器(31)
- 切削工具(30)
- パソコン/周辺機器(17)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 自動車補修部品(12)
- 洗車・清掃(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 電動工具(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 電気材料(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- マスク(2)
- 研磨材(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- 三木プーリ(113)
- ヤマモトレーシング(60)
- ゴールドメダル(48)
- ホンダ(43)
- オーハウス(36)
- SMC(35)
- SUS(エスユーエス)(33)
- Marttellato(32)
- オカムラ(岡村製作所)(30)
- 廣杉計器(29)
- 三菱電機(26)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- POSH Faith(13)
- EFFEX(エフェックス)(13)
- RS PRO(12)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- brembo(11)
- ツツミ工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「30sf」の検索結果

SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファンその他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)
日東工器(18件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製
日東工器¥4,098税込¥4,5081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。材質(本体)ステンレス流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ
SK11¥859税込¥9451個当日出荷耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
FRPサーフェイスマット #30
PROST's¥649~税込¥714~1パック(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
折りたたみ角バッグフタ付き
TRUSCO(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。材質ポリエステルタイプフタ付
ガイドローラー(F型)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷材質(本体)真鍮流体水使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
フラワー型ブラシ(軸径6mm)
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
ハイカプラ SF型(おねじ取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
フルブローカプラ おねじ取り付け用
日東工器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷コンプレッサの空気使用量を削減用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ニューオートジョイント AP型 ソケット
ニューマシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から17日以内出荷型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用)
日東工器(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。流体空気取り付け形状めねじソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス
日東工器¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。用途低圧用流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
Ma フレキシブルモルド 35丸深型 15ヶ取
Marttellato¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2401材質シリコン寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175出来上り寸法(mm)35×83(25cc)
リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付
タジマツール(TJMデザイン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス。折りたたみ式老眼(近)用メガネ。テンプル回転折りたたみ式フレーム採用。スリムなレンズとフレームで必要のない時は。上目で目線を外せます。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。紫外線99.9%カット。携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能。クリップ付用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン色【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
Ma フレキシブルモルド 50トロンチーニ型20ヶ取
Marttellato¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-2201寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)50×25×20(約22cc)
Ma フレキシブルモルド 45丸深型 11ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2501寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ45×48(約50cc)
Ma フレキシブルモルド 55オーバル 16ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2301寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)55×33×20(約30cc)
Ma フレキシブルモルド 69マフィン6ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1111-2101寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ69×35(約100cc)
Ma フレキシブルモルド 50フラン型 15ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1111-2301寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ50×14(約30cc)
ガイドローラー(F型・シングルベアリング) GRL-F GRL30S-F
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S質量(g)23タイプフェノール樹脂製種類ガイドローラー寸法L(mm)12寸法d(mm)6寸法A(mm)3ベアリング606ZZ寸法D(mm)22寸法B(mm)6寸法d1(mm)17寸法d2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
Ma フレキシブルモルド 70クーグロフ 6ヶ取
Marttellato¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-2101寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ70×36(80cc)
Ma フレキシブルモルド 70マーガレット型 6ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-2001寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ70×28(約80cc)
Ma フレキシブルモルド 50タルトレット 15ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2201寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ50×15(約25cc)
Ma フレキシブルモルド 34ポンポネット 24ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2001寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ34×16(約18cc)
Ma フレキシブルモルド 80半丸型 5ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-1901寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ80×40(約120cc)
Ma フレキシブルモルド 80フラン型6ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-1901寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ80×18(約72cc)
Ma フレキシブルモルド 41ミニサバラン 18ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2101寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ41×12(約18cc)
Ma フレキシブルモルド 103スポンジベース 3ヶ取
Marttellato¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1111-2201寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ103×20(約140cc)
...