カテゴリ

  • バイク部品(221)
  • 農業機械(137)
  • 機構部品(64)
  • 厨房用品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 切削工具(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • メカニカル部品(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 制御機器(16)
  • 測定用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 電気材料(5)
  • 電動工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30sf」の検索結果

関連キーワード
700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファン
    その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(18件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製

    日東工器
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
    材質(本体)ステンレス流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ハイカプラ SK11

    ハイカプラ

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。
    用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
  • ヒートシンク 三協サーモテック(リョーサン)

    ヒートシンク

    三協サーモテック(リョーサン)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    取付穴M3
  • FRPサーフェイスマット #30 PROST's

    FRPサーフェイスマット #30

    PROST's
    649税込714
    1パック(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サーフェイスマットは、FRP表面に使用します。
    用途補修成分FRPサーフェイスマット#30危険物の類別非危険物
  • 折りたたみ角バッグフタ付き TRUSCO

    折りたたみ角バッグフタ付き

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
    材質ポリエステルタイプフタ付
  • ガイドローラー(F型) イマオコーポレーション

    ガイドローラー(F型)

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 中荷重仕様です。
    種類ローラー仕様中荷重材質止め輪/スチール材質(ベアリング)スチール
  • ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーケーブル ウエルドテック社

    パワーケーブル

    ウエルドテック社
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合WT-26(FX)、WT-26P、WT-29、WT-200、WP-200
  • フラワー型ブラシ(軸径6mm) TRUSCO

    フラワー型ブラシ(軸径6mm)

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。
    用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10
  • ロックカプラ200 日東工器

    ロックカプラ200

    日東工器(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチでスムーズ配管。 安全装置のロック機構内蔵! ロック機構で接続後の不意による離脱を防止。 ホースを延長する際の中間継手として適しています。 プラグをソケットに(またはソケットをプラグに)押し込むだけのワンタッチ接続式で、操作性に優れ作業効率が向上します。 圧力損失の少ないバルブ構造を採用し流量アップを実現。
    ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)鋼鉄接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60材質(シール)ニトリルゴムバルブの有無
  • ハイカプラ SF型(おねじ取付用) 日東工器

    ハイカプラ SF型(おねじ取付用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。
    用途低圧用取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
  • GFVシリーズ ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    GFVシリーズ ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ギヤヘッドの種類平行軸
  • 真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ

    VMECA
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
  • 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF

    NS(日進工具)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃数2材質超微粒子超硬
  • フルブローカプラ おねじ取り付け用 日東工器

    フルブローカプラ おねじ取り付け用

    日東工器
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    コンプレッサの空気使用量を削減
    用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ニューオートジョイント AP型 ソケット ニューマシン

    ニューオートジョイント AP型 ソケット

    ニューマシン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    型、軽量でソケットにプラグを押込むだけのワンタッチ継手です。 大流量タイプも用意しています
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用) 日東工器

    ハイカプラ200 ソケット (オネジ取付用)

    日東工器(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで簡単、確実に接続!大流量タイプ!端面パッキング方式を採用。優れた操作性を実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。
    流体空気取り付け形状めねじソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム
  • ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SF-BL型(おねじ取付用) ステンレス

    日東工器
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付 タジマツール(TJMデザイン)

    リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス。折りたたみ式老眼(近)用メガネ。テンプル回転折りたたみ式フレーム採用。スリムなレンズとフレームで必要のない時は。上目で目線を外せます。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。紫外線99.9%カット。携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能。クリップ付
    用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
  • Ma フレキシブルモルド  35丸深型 15ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 35丸深型 15ヶ取

    Marttellato
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2401材質シリコン寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175出来上り寸法(mm)35×83(25cc)
  • Ma フレキシブルモルド  50トロンチーニ型20ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 50トロンチーニ型20ヶ取

    Marttellato
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-2201寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)50×25×20(約22cc)
  • Ma フレキシブルモルド  45丸深型 11ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 45丸深型 11ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2501寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ45×48(約50cc)
  • Ma フレキシブルモルド  69マフィン6ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 69マフィン6ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1111-2101寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ69×35(約100cc)
  • Ma フレキシブルモルド  50フラン型 15ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 50フラン型 15ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1111-2301寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ50×14(約30cc)
  • Ma フレキシブルモルド  55オーバル 16ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 55オーバル 16ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2301寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)55×33×20(約30cc)
  • Ma フレキシブルモルド  70クーグロフ 6ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 70クーグロフ 6ヶ取

    Marttellato
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-2101寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ70×36(80cc)
  • Ma フレキシブルモルド  70マーガレット型 6ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 70マーガレット型 6ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-2001寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ70×28(約80cc)
  • Ma フレキシブルモルド  50タルトレット 15ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 50タルトレット 15ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2201寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ50×15(約25cc)
  • Ma フレキシブルモルド  34ポンポネット 24ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 34ポンポネット 24ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2001寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ34×16(約18cc)
  • Ma フレキシブルモルド  80半丸型 5ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 80半丸型 5ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-1901寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ80×40(約120cc)
  • Ma フレキシブルモルド  80フラン型6ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 80フラン型6ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1112-1901寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ80×18(約72cc)
  • Ma フレキシブルモルド  41ミニサバラン 18ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 41ミニサバラン 18ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1110-2101寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ41×12(約18cc)
  • Ma フレキシブルモルド  103スポンジベース 3ヶ取 Marttellato

    Ma フレキシブルモルド 103スポンジベース 3ヶ取

    Marttellato
    3,298税込3,628
    1個
    翌日出荷
    フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。
    用途ガストロノーム1/3サイズ(300×175)になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ(600×400)・1/1(530×325)サイズの天板等に適合します。TGK品番1-1111-2201寸法(幅W×奥行D)(mm)300×175耐熱温度(℃)-60~+230出来上り寸法(mm)Φ103×20(約140cc)
  • キャリエーター 光

    キャリエーター

    89税込98
    1枚
    3日以内出荷
    貼りやすく、プロなみに仕上がる、耐久性抜群のシャープなカットシート文字です ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等 時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください 文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
    材質軟質ビニール寸法(mm)30質量(g)0.2奥行(mm)0.1
  • 真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ VMECA

    真空パッド VBシリーズ(ベローズ) パッドのみ

    VMECA
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    取付ねじゴムのみ
関連キーワード
...