カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「30sms」の検索結果

SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気、水
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)
日東工器(41件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製
日東工器(5件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体水寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ハイカプラ200 ソケット (メネジ取付用)
日東工器(50件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!圧力損失の少ないバルブ構造を採用。流量アップを実現。接続時のシールは端面パッキング方式を採用。接続荷重が小さく、着脱性がさらに向上。外周”O”リング方式に比べて、グリス切れによるパッキンの損傷がなく操作性に優れています。本体材質は鋼鉄のみで、水・油には使用できません。ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、汎用性に優れたカプラです。用途低圧用取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造片路開閉型材質(シール)ふっ素ゴム
ハイカプラ TW型 ソケット(めねじ取り付け用)
日東工器¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌日出荷プラグ・ソケットのどちらからでも流体が流せる。空気配管から空圧機器への接続用途に適してます。用途低圧用・流路双方向型空気配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ステレオミニ延長ケーブル
True Dyna¥939税込¥1,0331本6日以内出荷TRUE DYNA TDHP-30SMSM は、ヘッドフォンやイヤフォン、AUX ケーブルの延長に使用できる 3 メートルのステレオミニ延長ケーブル。3.5mm メスから 3.5mm オスへの接続に対応し、日常用途から楽器・音響機器まで幅広く使用できる。柔軟性のあるケーブル構造で取り回しが良く、屋内利用に適した設計となっている。3.5mm ステレオミニ メス → 3.5mm ステレオミニ オス。ヘッドフォン、イヤフォン、AUX 延長に対応。柔らかく扱いやすいケーブル構造。屋内使用向け長さ(m)3
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥4,814税込¥5,2951個当日出荷から9日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール無精度上級
Jabra Evolve2 30 SE MS Mono USB C/A
Jabra¥9,898税込¥10,8881個欠品中USBヘッドセット USB-C/A 片耳 Microsoft Teams認定。オンイヤー型。遮音性の高い設計で周囲の騒音をブロック「パッシブノイズキャンセリング搭載」。接続方式USB-C/Aイヤホン形状オンイヤー型
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。形状ストレート仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥4,365税込¥4,8021個当日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥7,384税込¥8,1221個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール無精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥9,504税込¥10,4541個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質ステンレスシール無精度上級
シングル形スライドブッシュ(SMS形)
NB(日本ベアリング)¥3,864税込¥4,2501個翌々日出荷から97日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形はスチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しています。形状ストレート仕様耐食仕様材質樹脂シール無精度上級
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥10,050税込¥11,0551個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質ステンレスシール両側シール精度上級
パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)
サンコーテクノ¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から翌々日出荷吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
強力型ソリッドメタルソー
三洋工具¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷独自の刃型により切削性の良いメタルソーです。鉄系からステンレス等の切断、溝入れ切断に最適となります。側面振れは加工中ビビリが発生し、切削量の不均一が生じ刃先摩耗寿命低下を助長しボス付の為に取り付け時の振れが抑えられます。材質超硬K20適合材鋳鉄/ステンレス用/樹脂
ダブル形スライドブッシュ(SMS-W形)
NB(日本ベアリング)¥7,876税込¥8,6641個翌々日出荷から42日以内出荷ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。SM形のダブル形です。シングルに比べ許容荷重や許容モーメントが増加します。形状ストレート(ロングタイプ)仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール精度上級
ソフト・ミディアムソフト コンビヘッドハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷ハンマーヘッドの色分け ・青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど ・黄(ミディアムハード):一般的な作業用/工具、ダイメーカー、板金加工、組立など ・透明の赤(ハード):強い打ち込み用/重工業、建設、金型メーカー、鋳造工場など ・白(ベリーハード):最も強い打撃用/ガーデニング、建設、道路敷設、農業、森林伐採など主な用途青(ソフト):微妙な作業用/建築、自動車整備、軽金属、組立、家具製造など ・黒(ミディアムソフト):より力のいる作業用/道路舗装、DIYなど
FL MC EF 1300 SM SC
フエニックス・コンタクト¥85,980税込¥94,5781個7日以内出荷仕様光ファイバ信号コンバータ. 光ファイバ診断機能内蔵の光ファイバコンバータ アラームコンタクト付きRoHS指令(10物質対応)対応