カテゴリ
- 電気材料(88)
- 作業工具(55)
- バッテリー・電装(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- バイク純正部品(12)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(8)
- 溶接用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗料(4)
- 電動工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 整備工具・収納(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 倉茂電工(22)
- SMC(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- KTC(13)
- オーナンバ(13)
- エスコ(12)
- ホンダ(12)
- 長岡特殊電線(11)
- 富士電線工業(9)
- 清和工業(8)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SAPI(6)
- マリンテック(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- MAC8(マックエイト)(4)
- ポリカーム(4)
- 冨士電線(四国)(4)
- ブランドをもっと見る
「30sq」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種類難燃ケーブル色黒種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Z-30・ST-30用SQランナー
フェデポリマーブル¥209税込¥2301個6日以内出荷ランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:22許容荷重(kg)8質量(g)9.6適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(両開き用)
フェデポリマーブル¥1,898税込¥2,0881組4日以内出荷両開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)112.7適合品番レール:Z-30・ST-30
Z-30・ST-30用SQマグネットランナー(片開き用)
フェデポリマーブル¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷片開き用のベアリング入りの丸カン付きマグネットランナー部材です。用途工場、倉庫、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院など仕様(車)ベアリング入材質樹脂/スチール(ユニクロ)寸法(mm)環下:29許容荷重(kg)8質量(g)59適合品番レール:Z-30・ST-30
F-ロン溶接用ケーブル
富士電線工業¥23,980税込¥26,3781巻(10m)翌々日出荷シースに耐燃性架橋ポリエチレンを使用しているので、耐熱性・耐久性に優れています。耐燃性・耐油性・耐候性に優れています。着色による識別が可能です。
天然ゴムキャブタイヤケーブルWCT
富士電線工業¥19,980税込¥21,9781巻(10m)3日以内出荷シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。適合規格JIS C 34041巻長さ(m)10材料【シース部】天然ゴム混合物耐熱性【伸び】(シース部)加熱前の値の50%以上、【引張強さ】(シース部)加熱前の値の50%以上耐電圧(V/min)1000
エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥32,980~税込¥36,278~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
30mmx1/2sq インパクトソケット
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。差込角(inch)1/2対辺(mm)30適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-30全長(mm)42寸法L(mm)42寸法H(mm)17外径(Φmm)42寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30![30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178415-170405-02.jpg)
30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥30,200税込¥33,2201個翌日出荷種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)450差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途締め付け用エスコ品番EA723ND-140![30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178503-170405-02.jpg)
30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ
エスコ¥35,400税込¥38,9401個翌日出荷種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)450差込角(mm)12.7精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1負荷方向右主な用途締め付け用エスコ品番EA723NE-140
大型コードリール 三相200V接地付 30A 5.5SQ 20m
ハタヤリミテッド¥169,800税込¥186,7801台欠品中電線、通信ケーブル等の大型リールに対応しています。トラスコ品番338-4720長さ(m)20コンセント個数2コンセント形状3P/30A/250V接地付
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~特価1巻(100m)当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ボディアースケーブル(大容量)
清和工業¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。許容電流(A)170芯数553太さ(sq)30
アーシングケーブル
エスコ¥3,630~税込¥3,993~1本翌々日出荷ボディアース用大容量タイプ。NS(小ポール)タイプ用。非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊スズメッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被膜)され、圧着端子は無酸素銅に特殊スズメッキを施した高性能でハイパワーのターミナル付きボディアース。純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。材質銅 (特殊スズメッキ)穴径(Φmm)端子:8公称断面積(mm2)30
細径シールドケーブル 2芯 0.18SQ 30m KPPV-SW 7/0.18x2C-30シリーズ
フジクラ・ダイヤケーブル¥7,998税込¥8,7981本8日以内出荷細径シールドケーブル2芯。電子機器・通信機・計測器・音響機器の内部配線等に適し、仕上外形が細いので高密度配線が可能です。仕様●長さ:30m●導体構成:7本/0.18mm●導体太さ:0.18SQ(撚り線)●仕上外形:約3.5mm●シース(保護外被覆)色:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9136-02
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
ヘビーデューティーシザーズ 185mm
Autobahn¥1,798税込¥1,9781丁7日以内出荷ギザギザ刃特殊加工!ロックレバー付きなので開きっぱなしになる危険はありません。『AHS-185』は、軽くて持ちやすく、滑りにくいグリップのヘビーデューティーシザーズです。刃のギザギザが切断対象物を逃さず、刃が鋭利なの、アルミ板からティッシュまで幅広く使えます。ロックレバーにナイロンキャップが付いていて片手で操作できます。用途自動車の整備作業時に最適。ケーブル、金網、アルミワイヤー、皮、極太サイズの結束バンドなどの切断作業に。アース線やバッテリー渡り線などの約30SQ相当のハーネスも切断可能。
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
バッテリー用ジョイントケーブル
清和工業(40件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
ケーブルジョイントセット
SPJR¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷溶接機本体側用 22sq30cmジョイント。 溶接ホルダーや延長ケーブル、アース等の接続が可能になります。径(Φmm)8長さ(m)0.3溶接電流(A)300
FA用300V 電子機器固定配線ケーブルPSE有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻当日出荷から33日以内出荷耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に使用。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF![平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34716053-220824-02.jpg)
平型ヒューズホルダー(防水)
BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)ほか当日出荷水がかかる場所でも使用できる防水タイプのヒューズホルダーです。用途電装品、電装回路の保護に。仕様3.0sq30A以下材質PVC質量(g)113使用可能電力DC12V360W以下DC24V720W以下耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
防雨型業務用戦力リール 単相100Vブレーカー付 3.5sq 30m
ハタヤリミテッド¥54,980税込¥60,4781個21日以内出荷特性防雨使用場所屋外トラスコ品番851-3817電線長さ(m)30アズワン品番64-4652-60
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。ねじの呼びM3材質黄銅表面処理ニッケルメッキ


















![3/8"sq・T30x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048538-170327-02.jpg)
![30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178415-170405-02.jpg)
![30-140Nm 1/2sq [ラチェット式]トルクレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50178503-170405-02.jpg)















![平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34716053-220824-02.jpg)