9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金E12 電球形状パネル球 電圧(V)30 エスコ品番EA758ZA-24A 寸法(mm)Φ13×33 消費電力(W)3
1パック(10個)
1,590 税込1,749
当日出荷

1セット(10個)
1,760 税込1,936
当日出荷

口金9Sピンベース 電球形状小パネル球 電圧(V)30 エスコ品番EA758ZA-49 寸法(mm)Φ10×28 消費電力(W)3
1袋(10個)
1,760 税込1,936
当日出荷

1個
289 税込318
9日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷

1個
199 税込219
9日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

1個
179 税込197
9日以内出荷

復帰電圧7%以上(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小適合負荷DC6V・10mA(参考値) 最大許容電圧(V)110%[動作特性(定格値に対してat23℃)] 最小動作電圧90%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat23℃)] 定格負荷電圧:AC250V・DC30V、抵抗負荷:6A、[誘導負荷]B300:AC240V 1.5A・R300:DC250V 0.11A(Pilot duty) 接点最大許容電圧(V)AC400/DC125 接点最大許容電流(A)6 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC1500・DC180W、[誘導負荷]B300:AC360・R300:DC28(Pilot duty)
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)