カテゴリ

  • 自動車補修部品(85)
  • 農業機械(35)
  • 自動車純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(16)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 建築金物(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「31-10t」の検索結果

関連キーワード
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル取手 栃木屋パネル取手栃木屋(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から14日以内出荷
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム 栃木屋防塵ゴム栃木屋(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
種類ゴム足
12LEDランプ T10×31 モノタロウ12LEDランプ T10×31モノタロウ(182件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)21×31ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
絶縁型レセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)絶縁型レセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取付けタイプのレセプタクルです。コネクタの外部導体とパネル問が確実に絶縁されます。アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取扱いが容易です。
用途コンピューター、通信機器、医療機器など絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V)特性インピーダンス不整合締付トルク(N・m)127.4(13kg・cm)以下形状ストレート種類丸型定格電圧(V)AC500結合方式バヨネットロック
プロセスポンプ (PA~) SMCプロセスポンプ (PA~)SMC(1件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
RG LED T10X31/T8X29 RG(レーシングギア)RG LED T10X31/T8X29RG(レーシングギア)
1,698税込1,868
1セット(2個)
翌々日出荷
高性能拡散材レンズで180°照射。明るさ120ルーメン※バルブ1ヶの値。1年間保証付き。12V車専用。極性フリー。微点灯防止回路内蔵。1ヶ入り。
用途ナンバー/ラゲッジなどT10×31及びT8×28形状であればどこでも使用可能です。形状T10×31、T8×29兼用定格12V1.5W色温度(K)6000保証期間1年間光源色白色光明るさ(Lm)120バルブサイズ直径9.8mm×29.7mm
吊掛黒板 ナイキ吊掛黒板ナイキ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から29日以内出荷
付属品イレーサー1個、マーカー2本、マグネット4個
(12311)エンジンマウンティング ブラケット FR トヨタ(12311)エンジンマウンティング ブラケット FRトヨタ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
プレートCOMP.,R.リヤーフ ホンダプレートCOMP.,R.リヤーフホンダ
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
(33110)フード ホンダ(33110)フードホンダ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
SEC-溝入れバイト インサート 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト インサート住友電工ハードメタル
24,980税込27,478
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
レール,サイド ルーフ アウター LH ニッサンレール,サイド ルーフ アウター LHニッサン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
(12331)プレート ニッサン(12331)プレートニッサン
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(75312)BACK PLATE COMP,PARKING BRAKE ホンダ(75312)BACK PLATE COMP,PARKING BRAKEホンダ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
カバ-,サイド 3 1B7-21731-10-TL YAMAHA(ヤマハ)カバ-,サイド 3 1B7-21731-10-TLYAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(77610)フードCOMP.R. ホンダ(77610)フードCOMP.R.ホンダ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
(77610)コードCOMP.R. ホンダ(77610)コードCOMP.R.ホンダ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
(77610)バルブ,ヘッドライト ホンダ(77610)バルブ,ヘッドライトホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G~) SMC直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110T-02-2G~)SMC
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc
(96311)ステー,バック ミラー アッシー,キヤブ ミラー UDトラックス(96311)ステー,バック ミラー アッシー,キヤブ ミラーUDトラックス
19,091税込21,000
1個
7日以内出荷
LED BULB T10X31 MAZDA(マツダ)LED BULB T10X31MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
(C9)LED BULB T10X31 MAZDA(マツダ)(C9)LED BULB T10X31MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
29-31mm Tボルトクランプ(10個) エスコ29-31mm Tボルトクランプ(10個)エスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
材質バンド:ステンレス、ボルト:スチールバンド幅(mm)18エスコ品番EA463SC-31
LED T10x31mm SMART[自動車用品]LED T10x31mmSMART[自動車用品]
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷
ECOLINE T10X31 100LM PIAAECOLINE T10X31 100LMPIAA
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ECOLINE T10X31 70LM PIAAECOLINE T10X31 70LMPIAA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
6灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ6灯LEDルーム球 ワイド T10×31カシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10×31ホワイト質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
24,980税込27,478
1袋(100個)
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PCT製品 ピンヘッダー/FRS-42(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
39,980税込43,978
1袋(100個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…255燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)
POLARG LEDルームランプ T10*31 POLARGPOLARG LEDルームランプ T10*31POLARG
639税込703
1個
5日以内出荷
車内専用LEDバルブ。
用途車のバルブ形状T10×31色温度(K)6500