カテゴリ

  • オフィス家具(17)
  • 農業機械(11)
  • 厨房用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 保管用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「310-0520」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ACアダプター UAシリーズ ユニファイブACアダプター UAシリーズユニファイブ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
ACアダプタ(5V) アイ電子技研ACアダプタ(5V)アイ電子技研
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
アネモメーター VA-11用のACアダプターです。
出力電圧(V)DC5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)2
ACアダプタ 5V 2A UNIFIVEACアダプタ 5V 2AUNIFIVE
1,798税込1,978
1個
当日出荷
UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
(14131)キヤリア; デフ いすゞ自動車(14131)キヤリア; デフいすゞ自動車
489,800税込538,780
1個
5日以内出荷
(53100)ラジエータ グリル トヨタ(53100)ラジエータ グリルトヨタ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
61,980税込68,178
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)48.6フレーム(mm)70×30×3.2
スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所)スチールローラーコンベヤテラウチ(寺内製作所)
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。肉厚(mm)2.3材質(ローラー部)スチール材質(フレーム)スチールローラ径(Φmm)38.1フレーム(mm)50×25×2.3
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズVFR3000
V Series(VV5FR3) SMCV Series(VV5FR3)SMC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
シリーズVFS3000
アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)アーチ形グリップ、台座ワッシャー付/ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷から33日以内出荷
材質ワッシャー:ステンレス鋼、グリップ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)/サンドブラストRoHS指令(10物質対応)対応
蓋無しスタックボックス RS PRO 31.4L, 200mm x 520mm x 310mm PP 白 RS PRO蓋無しスタックボックス RS PRO 31.4L, 200mm x 520mm x 310mm PP 白RS PRO
19,980税込21,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 6
仕様蓋タイプ = 蓋なし高さ = 200mm奥行 = 520mm深さ = 310mm容量 = 31.4L色 = 白材質 = PPスタッキング可能 = あり
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 520個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 520個入KEMET
41,980税込46,178
1袋(520個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-71
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパン パール金属ライズ ブルーダイヤモンドコートIH対応フライパンパール金属(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
丈夫な特殊加工 金属ヘラも使える強力コーティング 汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
イリジウムプラグ チャンピオンイリジウムプラグチャンピオン(135件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。
交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
CANON純正 トナーカートリッジ E ブラック CanonCANON純正 トナーカートリッジ E ブラックCanon(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
コピー用
タイプトナーカートリッジE
軽いね ストロングマーブルフライパン パール金属軽いね ストロングマーブルフライパンパール金属(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から3日以内出荷
丈夫で軽量キズにも強い。金属ヘラも使えるマーブル加工を施しています。内面4層、外面3層マーブル加工内面に出っ張りがないので洗いやすい
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂適合ガス火専用表面処理マーブル加工、ふっ素樹脂塗膜加工板厚(mm)2.4耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
ダンボール アイリスオーヤマダンボールアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(10枚)
翌々日出荷
宅配サイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)厚さ(mm)5タイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)10
水切り籠 サンコー(三甲)水切り籠サンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
積み重ね(ネスティング)可能です。 野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE形状角型取手なし
シールチェーン GCレーシングシリーズ RK JAPANシールチェーン GCレーシングシリーズRK JAPAN(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワークスマシン用チェーンの共同開発から得られた最新の設計思想をフィードバック。250cc専用チェーンとして実績のあるWG520TRUのUシールを小径ながら捻じり鋼性や耐久性を向上させた最新の「第四世代UWリング」へアップグレード。最新型UWを使用するもリバーシブルのWGカラーをレース用「GC」カラーに変更することでコストダウンを実現。指定排気量ロードレース=~250cc(Ninja300/Z300/YZF-R3/MT-03/G310Rはレース用なら可) 公道使用=~125cc(DUKE125/CB125R等の428→520コンバート等)
サイズ520
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
オイルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)オイルスピルキットパック(ボックスタイプ)3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1箱
欠品中
ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。対応オイル、溶剤仕様ボックスタイプトラスコ品番298-5659セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2箱寸法(mm)520×150×310吸収量(L/箱)15
真空脱泡装置 アズワン真空脱泡装置アズワン
225,000税込247,500
1台
当日出荷から40日以内出荷
真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。
真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)減圧許容度1Torr(約133Pa)
サンテナーA#14(ハンドル付) サンコー(三甲)サンテナーA#14(ハンドル付)サンコー(三甲)
6,498税込7,148
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKA14HBLL材質PE有効内寸(mm)489×279×73外寸(mm)550×342×100内寸(mm)520×310×93フタなし底形状格子網目リブネスティング高さ(mm)24コンテナ種類メッシュ
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
22,300税込24,530
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
クーラーボックス エスコクーラーボックスエスコ
22,800税込25,080
1個(1個)
翌日出荷
断熱材にポリウレタンを使用する事で発泡スチロール断熱材を使用した物よりも効果が長く続きます。積み重ねができ、両サイドに取っ手をつけないデザインの為横並べも隙間なくできます。両サイドの持ち手部分には手がかり溝を設け持ち運びやすくしています。 天板に四隅に排水用の溝あり。72時間持続保冷。ラバーバックル仕様。旧モデル(EA917AS-12A)との積み重ねも可能です。
材質内側:ポリプロピレン 外側:ポリエチレン 断熱材:ポリウレタン質量(kg)6.2OD容量(L)66外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×497×352内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310
堺實光 STD抗菌PC 牛刀(両刃) 實光堺實光 STD抗菌PC 牛刀(両刃)實光
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
スタンダード 抗菌 プラ柄ツバ付シリーズ。材質 刀身:モリブデンバナジウム鋼 ハンドル:POM樹脂(耐熱温度150℃)・抗菌6色のカラーハンドルで、食材別に使い分けるのに便利 です。モリブデン鋼でサビに強く、耐久性に優れています。抗菌
材質モリブデンバナジウム鋼、POM樹脂
スライスボーイ ハッピージャパン[厨房用品]スライスボーイハッピージャパン[厨房用品](1件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。 レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。 サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。 大根・人参等のおろしに。付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)質量(kg)8消費電力(W)58/73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520電源(単相/V)100V 50/60Hz処理能力280カット/分定格時間30分TKG品番9-0661-0201TKG品番(2017)6-0585-0201
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジCanon E30タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジCanon E30タイプ(リターン式)ノーブランド
5,498税込6,048
1本
翌々日出荷
MonotaROでご購入いただいたトナーのカートリッジを無料回収し、トナーを充填してお届けします。 再利用するため環境負荷の低い商品です。
ブラックリサイクル回数3印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000適合FC-200/200S/210/220/220S/230/260/280/310/316/330/336/500/520、PC-770/775/950/980種別リターン式適合機種メーカーCanon型番CRG-E30BLKその他リサイクルトナーの回収からお届けまではこちらタイプトナーカートリッジE30サービス分類リサイクル・リビルト
SW 18-8 3段ハイティースタンド 和田助製作所SW 18-8 3段ハイティースタンド和田助製作所
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオードSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ギヤー リバース アイドル (F5) MAZDA(マツダ)ギヤー リバース アイドル (F5)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
GEAR REVERSE IDLE (F5) MAZDA(マツダ)GEAR REVERSE IDLE (F5)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
AUDIO SHELF (Z5) MAZDA(マツダ)AUDIO SHELF (Z5)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
樹脂ロッカー2列1段扉付棚無 アイリスチトセ樹脂ロッカー2列1段扉付棚無アイリスチトセ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×355×310人数2人なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×355×310
樹脂ロッカー2列1段扉付棚付 アイリスチトセ樹脂ロッカー2列1段扉付棚付アイリスチトセ
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
サビない。へこまない。全身が樹脂でできた画期的なロッカー。スペースの広さや、人の増減に合わせて組み合わせを自由に変えられます。扉の色も自由に組み合わせが可能です。 扉などの角部分は、大きなRを取った安全設計です。水拭きやアルコール消毒ができるので常に清潔を保ちます。空気穴があり匂いのこもりも防ぎます。
質量(g)5280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×355×310人数2人なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)520×355×310