カテゴリ

  • 自動車純正部品(375)
  • 農業機械(161)
  • メカニカル部品(113)
  • トラック純正部品(109)
  • 物流用品(84)
  • 機構部品(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • バイク純正部品(49)
  • ねじ・ボルト・釘(46)
  • オフィス家具(43)
  • 空調・照明・電設資材(30)
  • 制御機器(29)
  • 自動車補修部品(22)
  • 作業工具(19)
  • バイク部品(13)
  • 切削工具(13)
  • 梱包用品(10)
  • 溶接用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 安全標識(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 家電(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「310e」の検索結果

1,360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-310Eタセト
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS310-FC0AWS規格E310T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ヒーター PS310E(10本入) 富士インパルスヒーター PS310E(10本入)富士インパルス
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
電流を流すことで発熱しシールする熱源となります。厚み・幅・長さ・材質など機種毎に固有のヒーター線があります。
対応PS-310E構成部品消耗部品
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(12件のレビュー)
529税込582特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
バンコードエンドレス#480 Φ5 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ5バンドー化学(9件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3本体:乳白色表面処理ニッケルメッキ(Ni)種別オネジ/メネジ
ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキジュラコン(R)サポーター 六角カメダデンキ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
ねじ径M3仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器(4件のレビュー)
529税込582特価
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
バンコードエンドレス#480 Φ3 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ3バンドー化学(6件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
バンコードエンドレス#480 Φ6 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ6バンドー化学(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力930(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
投光器 三芯 タイカツ投光器 三芯タイカツ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式定格電圧(V)110芯数3耐水性防雨・防滴タイプ
バンコードエンドレス#480 Φ4 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ4バンドー化学(4件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力410(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBB型T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
六角両雄ねじスペーサー ESB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品) 廣杉計器六角両雄ねじスペーサー ESB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)廣杉計器
429税込472特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅表面処理ニッケル
バンコードエンドレス#480 Φ2 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ2バンドー化学(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力100(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー 差込角9.52 NAC(長堀工業)エクステンションバー 差込角9.52NAC(長堀工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸 9.52タイプソケット延長タイプ
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSF-E(鉄/三価ホワイト)廣杉計器
559税込615特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理三価クロメート
UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
トレー CN 中央化学トレー CN中央化学(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
食品包装トレーとして最もポピュラーなPSP製トレー。デザイン・サイズ・色柄とも豊富な品揃えであらゆるメニューにフレキシブルに対応できます。
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート) 廣杉計器六角両雌ねじスペーサー ASF-E(鉄/三価クロメート)廣杉計器(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理3価クロメート
球面ころ軸受 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受SKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。 耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、200℃耐熱の特殊ベイナイト材を標準採用しています。 Explorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減、摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+200精度等級ISO 492 寸法精度 幅公差ISO規格の半分以下、回転精度P5等級
六角サポーター(黄銅) TRUSCO六角サポーター(黄銅)TRUSCO
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター カメダデンキジュラコン(R)サポーターカメダデンキ
2,598税込2,858
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅サポーター 六角 カメダデンキ黄銅サポーター 六角カメダデンキ
1,798税込1,978
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
基板や保護カバー、部品取付に便利な黄銅製サポーターです。
仕様RoHS対応品材質黄銅表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(R17d口金) 110形ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から92日以内出荷
長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)廣杉計器
25,980税込28,578
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ニッケル
単列円筒ころ軸受 NU形 NSK(日本精工)単列円筒ころ軸受 NU形NSK(日本精工)(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
球面ころ軸受 22000番台 SKF(日本エスケイエフ)球面ころ軸受 22000番台SKF(日本エスケイエフ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から56日以内出荷
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品) 廣杉計器BS 丸型スペーサー ARB-E(黄銅/ニッケルメッキ)(パック品)廣杉計器
529税込582特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5外径(Φmm)6材質黄銅表面処理ニッケルメッキ
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
479税込527
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1パック(100個)
当日出荷から14日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
バンコードエンドレス#480 Φ1.5 バンドー化学バンコードエンドレス#480 Φ1.5バンドー化学(1件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から9日以内出荷
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力60(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BR-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
...