カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- トヨタ(158)
- MAZDA(マツダ)(144)
- 日野自動車(109)
- 廣杉計器(92)
- KITO(キトー)(82)
- ATEN(38)
- ニッサン(37)
- ホンダ(35)
- StarTech.com(31)
- SKF(日本エスケイエフ)(29)
- NSK(日本精工)(26)
- スバル(20)
- CKD(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(17)
- NACHI(不二越)(16)
- NAC(長堀工業)(14)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「310e」の検索結果

エアチャック(支点開閉形) (MA~)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロボットハンドツールを形状の異なるワークに合わせて自動交換を行い、 組立ラインのFMS(フレキシブル生産システム)を可能にしました。
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm
ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動
ファインロックシリンダ(CDLG1FN40-~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
ファインロックシリンダ CDLA2D50
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ(CLG1F~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
ファインロックシリンダ CLG1L
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLG1TN32)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ストローク(mm)310タイプ(N) 無給油/ラバークッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
ファインロックシリンダ CLG1T
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷から16日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2F40)
SMC¥41,980税込¥46,1781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)40タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ファインロックシリンダ CLM2L
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック)タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ファインロック シリンダ CDLM2F40
SMC¥46,980税込¥51,6781個20日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)40
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-310~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)310作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B)
SMC¥26,980税込¥29,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E20-310Z
SMC¥8,298税込¥9,1281個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-310Z)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-310AZ)
SMC¥9,798税込¥10,7781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-310Z
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)310形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
ターンアダプタ
SMC¥989税込¥1,0881個3日以内出荷から4日以内出荷製品を90度回転させた向きでモジュラ結合を可能にします。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ変換アダプタ
SMC¥949税込¥1,0441個4日以内出荷一つ上もしくは下のボディサイズの製品とモジュラ接続を可能にします。用途モジュラタイプ用最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110E-02-1G1~)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体温水
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E40-3~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E25-3~)
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式クレビス一体形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有