カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「310h100」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイミングベルトH100形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH100形

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
  • シンクロベルト H100形 バンドー化学

    シンクロベルト H100形

    バンドー化学(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]

    ビクタースクロールチャック用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    28,980税込31,878
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • ビクター・ノーベル用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    ビクター・ノーベル用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    図面番号3
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 段ボール HEIKO

    段ボール

    HEIKO(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物の梱包や配送に便利な小型段ボール箱です。薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより1在庫スペース、2原材料、3配送コストの3つの削減に貢献しています。
    形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5
  • ジャンボシール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    ジャンボシール

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。
    形状角形材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120材質(フタ)ポリエチレン(PE)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • アールマグPOP 友屋

    アールマグPOP

    友屋(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    画期的なマグネット着脱構造なので、非常に扱いやすく、今まで面倒だったPOPやメニューの入れ替えもスムーズに行えます。
    材質アクリル
  • ペン型ドライバーケース DBLTACT

    ペン型ドライバーケース

    DBLTACT(55件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
  • 無地ジップ付バッグ HEADS(ヘッズ)

    無地ジップ付バッグ

    HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(30枚)
    当日出荷
    食品や雑貨、アパレルなど、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。
    仕様ジップ付 食品対応加工材質2層フィルム(OPP+CPP)[透明]厚さ(mm)0.05
  • フリーBOX ナカバヤシ

    フリーBOX

    ナカバヤシ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 投入口はハガキサイズ。鍵付。
    仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付材質スチール 合成樹脂焼付塗装幅(mm)210質量(kg)1.4高さ(mm)310奥行(mm)100間口(mm)210本体質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310RoHS指令(10物質対応)対応あり(シリンダー錠)投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
  • ワニくち ハッピー金属

    ワニくち

    ハッピー金属(6件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    タイプポストぐち寸法(幅W×高さH)(mm)400×100、差込口/310×50
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フォトプリントジップ付バッグ/カゴ HEADS(ヘッズ)

    フォトプリントジップ付バッグ/カゴ

    HEADS(ヘッズ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(30枚)
    当日出荷
    北欧かごのデザインがおしゃれ!食品や雑貨、商品を詰め合わせて販売するのにとても便利なジップ付きのバッグです。ワイヤータイやテープなど袋の口を閉じる手間も無く、簡単にセットアップできます。抜き手があるので、店頭からレジまでお客様が持ち運びやすい仕様です。
    材質2層フィルム(OPP+CPP)厚さ(mm)0.05タイプ両面同デザイン ジップ付 食品対応加工 サイドシールです。
  • 金切鋸 CUSTOM KOBO

    金切鋸

    CUSTOM KOBO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
    山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーDE簡単ロック システムコンテナ パール金属

    レバーDE簡単ロック システムコンテナ

    パール金属(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を片手で開け閉めできるので料理中でも便利。 モジュール設計でスタッキング可能なため、無駄なく収納できる。
    形状角形機能ロック機能付き
  • tower タワー 収納ボックス 下 ラック 山崎実業

    tower タワー 収納ボックス 下 ラック

    山崎実業
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ファイルケースの下に設置して使えるコの字型ラック。 水筒やラップ・ボックスタイプのキッチンペーパー・フリーザーバッグのような、低く奥行のあるアイテムの収納に最適。 収納ボックスやファイルケースを、本体の上に収まるようにバランスよく収納してお使い下さい。
    材質本体/スチール(粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1つあたり)310×270×100内寸(幅W×高さH)(mm)305×95質量(kg/個)1.3
  • squ+ ナチュラ ポスデコ A4 サンカ

    squ+ ナチュラ ポスデコ A4

    サンカ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    中身がふんわり透けてカラフルな中身をスッキリ見せます。 小物収納に便利。 各サイズを組み合わせて使用できます。 前ズレを防止する脚ゴム付きです。
    幅(mm)265奥行(mm)345有効内寸法・間口(mm)228有効内寸法・奥行(mm)310
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTR ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTR

    ヒロセ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • 取っ手付試薬瓶収納庫 三商

    取っ手付試薬瓶収納庫

    三商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    500ml試薬瓶を3本収納できます。パッチン錠カギ付。持ち運びに便利な取っ手付。付属のボトルホルダーに収納することで、持ち運ぶ際に瓶同士の接触を防ぎます。取っ手、蝶番、カギ部を除き全て塩ビ製で耐薬品性に優れています。扉は95°で止まります。
    付属品ボトルホルダー(3本用)、カギ×2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×110×200、(ボトルホルダー)300×100×68ホルダー寸法(mm)(ボトルホルダー穴)Φ83×H64
  • Softia おろし器容器付 パール金属

    Softia おろし器容器付

    パール金属
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    握りがソフトで使いやすい、おろし器です。 材料がぶれずに、スムーズにおろせるガード付。 容器付は、-3°で力の入れやすい傾斜角度。たっぷりおろせる容器。滑りにくくしっかり固定。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×100×60食器洗浄機
  • ダンボール箱 エスコ

    ダンボール箱

    エスコ
    3,200税込3,520
    1束(20枚)
    翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)1.5クラフト入数(枚)20
  • 防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN

    防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式

    EARTH MAN
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能
    用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)エコロジー商品省エネ
  • 10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    10ポートL2アンマネージ10/100Mbps PoEハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ、Gigabit対応アップリンクポートを2つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。また、IPカメラと接続する際に便利な機能を搭載しています。IEEE802.3at準拠 PoE給電に対応した10/100Mbpsポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計120Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能。また、Gigabit対応アップリンクポートは2つ搭載しています。前面に搭載した「モード切替スイッチ」により、IPカメラとの接続時に便利な機能を手動で切り替えができます。切り替え可能な機能は、1ポートVLAN、2遠距離/10Mbps、3PD ALIVE、4ストーム制御です。管理ソフト等を用いた操作よりもかんたんに設定変更が可能です。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 120W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:PSEポート(1~8ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)アップリンクポート(910ポート)10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u) 1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:8192●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能ポートVLANPD ALIVEストーム制御遠距離/10Mbps●スイッチングファブリック:5.6Gbps●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大 4Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ラックマウントアダプター 2個・ラックマウントアダプター取付用ネジ 8個・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:500[kj/h]、120[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)140(typ):120給電時 4.0(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシンク(前処理用つけおきシンク) ハイサーブウエノ

    シルバーシンク(前処理用つけおきシンク)

    ハイサーブウエノ
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    シンク有効寸法:340×190×H310シンク容量(使用水量目安):15~20Lシルバーバスケット:315×153×H120電源:単相100V 50/60Hz消費電力:1KW温度調節:30℃~90℃(サーモスタット)プラグ形状:接地2P 15A電源コード:1.5m排水バルブ:15A(ステンレスフレキホース50cm付)質量:約16kg。洗浄機だけでは簡単に落ちないガンコなチーズや油汚れ、茶しぶなどを落としやすくする為の、前処理用つけおきシンクです。高温が保てるヒーター付きなので洗浄剤が溶けやすく洗浄能力を充分に引き出しますので、効率よく作業できます。スリムでコンパクトなので置き場に困りません。専用のシルバーバスケットは仕切が取り外しできますので用途にに合わせてご使用できます。作業方法1.シンク内に水を入て温水を作ります。2.汚れたナイフ、フォーク類をシルバーバスケットに入れてシンク内へ。3.前処理用洗浄剤を投入して高温を維持したまま約20~30分つけおきします。4.つけおき終了(この時点でおおよその汚れは洗浄されています。)5.仕上に洗浄機に入れて、最後の汚れと洗浄剤をすすぎます。
    材質ステンレス幅(mm)382高さ(mm)800奥行(mm)240TKG品番9-0788-1001TKG品番(2017)6-0702-0501
  • ビジネスバッグ(3WAY) エスコ

    ビジネスバッグ(3WAY)

    エスコ
    6,800税込7,480
    1個
    翌日出荷
    15インチまでのノートパソコンを収納可能。外ポケット2個、内ポケット5個、ペン差し。ショルダー掛け、リュックにもなる3WAY多機能ビジネスバッグ。たくさんのポケットでビジネス小物を簡単に整頓して収納。キャリーオンや自立など、できるビジネスマンをサポートします。手提げや肩掛け、自転車通勤にはリュックにもなる便利な仕様。
    材質ポリエスター(600デニール) 裏:ポリエステル(PVC加工)長さ(mm)ショルダーベルト:約900~1440質量(kg)1.05ベルト長さ(mm)リュック:約500~800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×100×310
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4
    用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に質量(kg)1.4周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260コード長さ(m)5定格消費電力(W)35全光束(Lm)4000クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40設置場所屋外・屋内定格電圧 AC V100光色6500K
  • 10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    10ポートL2アンマネージGigabit PoEハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    PoE給電に対応したポートを8つ、アップリンクポートを2つ搭載したGigabit対応PoEスイッチングハブです。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。全ポートがGigabit対応のため、高速通信が求められる機器にも適しています。IEEE802.3at準拠のPoE対応ポートを8つ搭載しています。1ポートあたり最大30W、装置全体では合計60Wまで給電可能です。PoE受電機器にLANケーブル1本で給電可能なため、電源のない場所でも簡単に機器の設置ができ、電源工事などを行わずに気軽に機器を設置できます。IPカメラとの接続時に有用な機能をまとめた「IPカメラモード」を搭載しています。 この機能をONにすることで、通信速度を10Mbpsに制限とPD ALIVEの機能がまとめて有効になります。ACアダプターが不要な電源内蔵タイプのため、コンセント周りをすっきりさせることができます。
    仕様●1~8ポート(PoE給電ポート):PoE給電方式:Alternative A、PoE給電機能:各ポート最大30W、最大供給電力 60W、PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)●Ethernet規格:10BASE-T(IEEE802.3i)100BASE-TX(IEEE802.3u)1000BASE-T(IEEE802.3ab)※全ポート「Auto MDI/MDI-X」「オートネゴシエーション」対応●LANポート:RJ-45×10ポート●MACアドレステーブル:2048●その他機能:オートネゴシエーション機能オートMDI/MDI-X機能IPカメラモード(IPカメラモードをONにすると、PD ALIVEと遠距離/10Mbpsが有効になります)●スイッチングファブリック:20Gbps※接続方法によっては制限される場合があります●スイッチ機能:スイッチ機能有り(全ポート)●バッファ容量:最大2Mbit●フロー制御:IEEE802.3x(全二重)バックプレッシャー(半二重)●主な添付品:・電源コード(PSE適合品、3ピンタイプ)1本・ゴム足 4個・安全にお使いいただくために●伝送符号:1000BASE-T:8B1Q4+4D-PAM5100BASE-TX:4B/5B+MLT-310BASE-T:マンチェスタ符号●最大パケット転送レート:10BASE-T:14881pps100BASE-TX:148810pps1000BASE-T:1488095pps●発熱量:256[kJ/h]、61[kcal/h]●電圧定格:AC100V、50/60Hz使用温度範囲(℃)0~+40ポート数10消費電力(W)71(typ):60給電時 5.4(typ):PoE給電なし通信方式Full duplex、Half duplex、CSMA/CD使用湿度範囲10~90% ※結露なきこと表示LEDPower、LINK/ACT、PoE保証期間1年電源供給方式電源内蔵ジャンボフレーム最大9216Bytesスイッチング方式ストアアンドフォワードRoHS指令(10物質対応)対応
  • マガジンファイルOffice by Me エグザコンタ

    マガジンファイルOffice by Me

    エグザコンタ
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    厚紙で設計されたゼロプラスチックのマガジンファイル
    材質厚紙・真鍮寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×250×310収納幅(mm)94
  • 18-8ソーダサイフォン セブン・セブン

    18-8ソーダサイフォン

    セブン・セブン
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ソーダバルブ2本付
    材質18-8ステンレス、ナイロン、ポリエチレン内容積(L)(水)約1、(空間)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×310
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-FA-~)

    CKD(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • PPラタン ピクニックバスケット ブラウン EBM(江部松商事)

    PPラタン ピクニックバスケット ブラウン

    EBM(江部松商事)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    仕様ステンレスワイヤー補強入り材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • ザリーン社 PP製 スクウェアバスケット ザリーン

    ザリーン社 PP製 スクウェアバスケット

    ザリーン
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン外寸(mm)310×230×H100内寸(mm)280×210×H90耐熱温度(℃)120
  • モデレート マーブルコートフライパン パール金属

    モデレート マーブルコートフライパン

    パール金属
    2,698税込2,968
    1枚
    翌々日出荷
    底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
  • スペースフェンダーセット CTB用 CAPTAIN STAG

    スペースフェンダーセット CTB用

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    CTB用のフェンダーセットです。ボルト2本で簡単に取り付けられます。
    材質ポリプロピレン 鉄質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フロント=90×310 リア=100×310
  • モデレート マーブルコートIH対応フライパン パール金属

    モデレート マーブルコートIH対応フライパン

    パール金属
    2,998税込3,298
    1枚
    翌々日出荷
    底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応
    材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)深さ(mm)鍋:57
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
"310h100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷