カテゴリ
- 医療(15)
- 店舗什器・備品(12)
- 厨房用品(12)
- オフィス家具(11)
- 測定用品(10)
- 卓上消耗品(6)
- メカニカル部品(6)
- 事務用品(6)
- 清掃用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 研磨材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 物流用品(3)
- 安全保護具(3)
- 切削工具(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MTセキュリティジャパン(11)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- 三島精器(8)
- エスコ(6)
- FUJI STAR(三共理化学)(4)
- cotta(4)
- アズワン(3)
- ノーブランド(3)
- SMC(2)
- テラモト(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- 三木プーリ(2)
- イチネンTASCO(2)
- TKG(2)
- イトーキ(2)
- エヒメ紙工(2)
- 宮本理研工業(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「320h100」の検索結果

タイミングベルトH100形
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)25.4種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅100ベルト形H
シンクロベルト H100形
バンドー化学(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-4X-03
三木プーリ¥137,867税込¥151,6541個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピンなし寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法N(mm)57寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46最高回転速度(min-1)500
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-4X-03
三木プーリ¥140,800税込¥154,8801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状巻き掛け質量(kg)6.5サイズ4Xタイプシグナルピン付寸法L(mm)140寸法H(mm)85寸法F(mm)90寸法S(mm)40寸法D(mm)120寸法E(mm)50寸法B(mm)100寸法T(mm)4.5寸法P(mm)45寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)125寸法N(mm)57寸法R(mm)5寸法U(mm)12ねじ径M2-M8慣性モーメント(kg・m2)9.90×10-3寸法K1(mm)46最高回転速度(min-1)500
ダンボール箱
タマパック(116件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(20枚)当日出荷オリジナルデザイン・サイズをご要望の方はダンボール印刷サイズオーダーサービスをご利用ください。 規格ダンボールサイズで印刷をご希望の方はこちらからご確認ください。用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。形状A(みかん箱)色クラフトタイプシングル入数(枚)20RoHS指令(10物質対応)対応ライナーK5
PS仕切板
友屋(20件のレビュー)¥169~税込¥186~1枚当日出荷から4日以内出荷商品棚・平台などの商品仕切に最適!安さで人気です! ●高衝撃性強化ポリスチレン使用。(非エンビ) ●分別回収によりリサイクル可能。 ●アクリル並の透明感。 ●なんといっても安い!材質PS厚さ(mm)t1.2
薬品トレー
アズワン¥2,190税込¥2,4091個当日出荷トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。材質トレー/PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97アズワン品番3-180-01収容数500mL(Φ78mmまで6本)
ストレーショナリー スリムボックス
JEJアステージ¥819税込¥9011個当日出荷A4ファイル収納可能。便利な持ち手穴付き。用途デスクはもちろん、キッチンやランドリーでも。アイデア次第で使い方いろいろ。材質ポリプロピレン形状スリム質量(g)約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×240収納サイズA4内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×310×230RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10コード長さ(m)10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体銅RoHS指令(10物質対応)対応
エコペーパーポケットN フラップフタ付
テラモト¥3,698税込¥4,0681個当日出荷デスク横などにマグネットで取り付けられる、フタ付きのペーパーポケット用途ペーパーポケット幅(mm)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×100×260奥行(mm)100高さ(mm)260材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂形状角型質量(g)920グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
三枚刃 スライサー
アーネスト(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽い力でも抜群の切れ味。山盛りふわふわのキャベツがラクラク下ろせる、3枚刃家庭用スライサー。 抵抗が少なく軽い力で下ろせる「ウェーブ刃」を使用。 手指をガードする安全ホルダー付きだから、小さくなった野菜をスライスするときも安心。 オニオンスライスやきゅうりの薄切り、にんじんなどのスライスにも便利。用途野菜の千切りがすばやくできる。家庭で、お店で、大人数の食事会でも。切れ味がよい スライサー 軽い力で使える 3枚刃。手間を短縮 時短料理 安全ホルダー付。付属品安全ホルダー材質本体・安全ホルダー:ABS樹脂、切れ刃:ステンレス刃物鋼質量(kg)0.18色ホワイト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×320×30
現場用ゴミ箱 フタ付き
JOB Master(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷現場でのゴミ回収やアウトドアにどこでも持ち運べるパーソナルな感覚のゴミ箱。強力なスプリングでしっかり自立します。商品タイプ本体+フタ
コードレスマルチカッター
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか当日出荷から4日以内出荷柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
150kgリフター&ローラーセット
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
ストレーショナリー スリムケース
JEJアステージ¥839税込¥9231個当日出荷A4ファイル収納可能。便利な持ち手穴付き。用途デスクはもちろん、キッチンやランドリーでも。アイデア次第で使い方いろいろ。材質ポリプロピレン形状スリム質量(g)約520収納サイズA4内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×260×310外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×275×320RoHS指令(10物質対応)対応
L型仕切り 10枚入 SKRシリーズ
カワマタ化成¥1,098税込¥1,2081パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷環境への配慮、またコストパフォーマンスに優れたポリスチロール製の仕切り板。材質PS厚さ(mm)1.2
スチールデスクトップパネル
カグクロ¥9,998税込¥10,9981枚翌日出荷明るいカラーと光りを通すパンチング穴の影響で、圧迫感の少ない卓上パーテーションとしてご使用いただけます。材質パネル本体:スチール、金具:スチールタイプ据置き式取付方式自立式間口(mm)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×100×320材質(パネル)スチール
時計用スタンド
MAG(ノア精密)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷壁に穴をあけれない、掛時計を設置する場所がない時に便利なスタンド用途掛穴の頂点から底辺までが30センチ以内の掛け時計に利用可能なスタンド付属品留め具・ネジ2本・スポンジシール色ホワイト耐荷重(kg)1.5まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×100×150本体質量(g)200アズワン品番65-0559-65素材プラスチック
2分岐コード 差込プラグ 2P/3Pプラグ 兼用 2分配 PSE 1500Wまで
GOODGOODS(グッド・グッズ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品。・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・屋外使用可能キャップ付きの防雨型!。・2分岐コードだから、一つのコンセントで2つの灯具などをご使用頂けます。セット内容分岐コード本体材質VCT長さ(mm)約824質量(g)約400出力125V 15A入力AC85-265V 50/60Hz適合品番投光器: CB-BL320W10K 、 GD-H100B 、 GD-100W 、 GD-40C 、 LD-J6D 、 LDT-56C防塵防水性能防雨型(キャップ付き)電源コード3 1.25mm2 2P/3Pプラグ(収納可能)コネクタ2個口RoHS指令(10物質対応)対応
ビジネスバッグ パソコンバッグ 16.4インチワイド キャリングバッグ A4対応 モバイルプリンタ収納 盗難防止 セキュリティ機能搭載
エレコム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1仕様【持ち運びタイプ】2WAY(ショルダー+手提げ)、【ショルダーベルト】着脱式(長さ:900mm~1320mm)材質ポリエステル色ブラック質量(g)バッグ本体:950※付属品除く、ショルダーベルト:120タイプカジュアルバッグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:420×180×320 ※取手含まず、付属インナーケース:350×90×220、付属アクセサリポーチ:350×80×100機能【拡張機能】×内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ本体:390×65×290、390×90×290、付属インナーケース:345×85×200、付属アクセサリポーチ:345×75×95パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×45×280※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット【前面】ファスナー付きポケット×2・ペンホルダー×3・セキュリティーワイヤーロック×1、【気室内】ファスナー付きポケット×2・オープンポケット×1気室数2気室ロック機能パソコン収納部にダイヤル錠(3桁)
SMART FIT ACTACT キャリングバッグ(ヨコ型Lサイズ)
リヒトラブ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷表生地に撥水加工、本体にクッション入り。 超軽量で毎日アクティブに活動する人たちをサポートするキャリングバッグ。トラスコ品番855-9762材質ポリエステル色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×100×320アズワン品番64-7665-12特性撥水
ラフォーレ ベンチインテーブルセット
CAPTAIN STAG¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷材質テーブル甲板・ベンチ張り材合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)質量(kg)約8.5座面高さ(mm)380収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×100×320組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約テーブル:900×620×700・380、ベンチ:860×240×380
セパ パーソナルペーパーポケット
テラモト(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷マグネットでデスク横などに取り付けられます。用途ペーパーポケット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×100×260材質本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、仕切:ABS樹脂質量(g)約920グリーン購入法適合
150kgリフター&ローラーセット
エスコ¥2,800税込¥3,0801個翌日出荷100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
チップ ADMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スリットロール FCSRーH-ST
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181箱当日出荷から6日以内出荷FWJRタイプの仕上げタイプ、シリコンカーバイト用途自動車の凹凸面、木工、家具、楽器などの素地・塗装面の研磨幅(mm)100長さ(m)15
オイル・カットダウン・マシン ゆきり名人
オーシーエム¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷揚げ物の余分な油を減らしカロリーダウン!!320×260×H230mm電源:単相100V 50/60Hz消費電力:100W 定格時間:2分コード長さ:1.5m質量:2.6kg付属品:回転カゴ、回転カゴ仕切り、スイッチ汚れ防止カバー。別売りで油を吸着し、お手入れを軽減する「お手入れ簡単紙」があります。油切り名人でペットボトルのキャップ約2杯分をカット! 海老フライ4本から11gの油が取れました。 油11gはカロリーにすると101.2kcalになります。材質ABS・PP樹脂質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×260×230TKG品番9-0743-0601TKG品番(2017)6-0659-1501
MDSハンドスコップ(1L)
Vikan(ヴァイカン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷粉末や氷をすくうスコップとして最適です。材質ポリプロピレン、酸化鉄色青容量(L)1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×110×100耐熱温度(℃)100