カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「311-0394」の検索結果

銅パッキン(管用)(パック品)
大阪魂(77件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)ほか当日出荷電気導電性と熱伝導度が優れている。用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。材質銅厚さ(mm)1.0
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック プラグ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途止め栓材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状プラグタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
銅ワッシャー
KIJIMA(キジマ)(48件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(4個)ほか当日出荷ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。寸法(mm)10×15×1.5t
CF 銅ガスケット
フロパーサル¥3,598~税込¥3,958~1パック(10枚)ほか当日出荷CFフランジはフランジに尖った山を成型されたナイフエッジと言われるシール部に銅製のガスケットシール材を挟み込むことによって真空シールを行います。CFフランジはシール製に優れる事から超高真空や極超高真空装置に使用されます。材質無酸素銅(OFHC)
ボトルコンテナーPG-12
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(5個)7日以内出荷工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。材質PP有効内寸(mm)300×225×252外寸(mm)341×266×274内寸(mm)310×235×260ボトル収容量牛乳パック(1L)12本圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]フタの有無なし
ボックスファイル(A4縦用)
イトーキ¥3,698税込¥4,0681セット(5冊)13日以内出荷ワンタッチ組立式ボックスファイル 50A4(A4縦用)/5冊セット [G/グレー]。活用の幅が広く、書類整理に役立つボックスファイル。底部分がワンタッチで起き上がり、とても簡単に組み立てられます。用途ファイル用品材質ファイル紙色グレーサイズA4縦用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×394×311