カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3112r」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(98件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)空調服(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット
当日出荷から6日以内出荷
最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 2RS(両側接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(2個)
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形) JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 2RU(両側非接触ゴムシール形)JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6300番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から77日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
3/8sq. 3112シリーズアタックドライバー用リペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8sq. 3112シリーズアタックドライバー用リペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
3112シリーズアタックドライバーリペアキット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3112シリーズアタックドライバーリペアキットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
3/8"3112シリーズアタックドライバー用リペアキットとなります。
差込角(mm)3/8包装チャック袋
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から16日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ベアリング Koyo(光洋シーリングテクノ)ベアリングKoyo(光洋シーリングテクノ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
249,800税込274,780
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
仕様●内輪径(mm):55●外輪径(mm):120●幅(mm):43●使用温度範囲(℃):-30~100℃●精度等級:ISO 492 普通公差●軸受両端接触シール●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:フランス●コード番号:388-3216アズワン品番67-2369-33
黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイント フジトク黄銅製 圧力計ジョイント DJ10 圧力計ジョイントフジトク
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黄銅
SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
高炭素クロム軸受鋼より錆・腐食に強く、高温環境下での使用が可能です。
内径d(Φmm)55外径D(Φmm)120幅B(mm)29シールド形状両シール面取寸法r(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重Cor(N)44800基本定格荷重Cr(N)71600許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000
(43200)ブレーキ ドラム ニッサン(43200)ブレーキ ドラムニッサン
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
520ERS3 DID520ERS3DID(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から9日以内出荷
520サイズのチェ-ン中では最軽量、トライアル・レースでは圧倒的なシェア持つ定番レースチェーン。 ノンシールチェ-ンなので、ほぼフリクション・ゼロ、かつてはGP250でも使用されていました。(トライアル・JP250向け) ロードレースで使用の場合は「カシメジョイント」をご使用ください。
サイズ520ゴールド
520ERT3 DID520ERT3DID(6件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から9日以内出荷
AMAのスーパークロス、モトクロスのチャンピオンを初め、数々のトップライダーに長年信頼・支持されている最高峰のモトクロスチェーン。 レースでの圧倒的な装着率が示す通り、強さ、軽さ、耐衝撃性を他社には真似の出来ない高次元でバランスさせた最強のモトクロス専用チェーン。
サイズ520ゴールド
ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリルセコ・ツールズ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌日出荷
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流) 渡辺電機工業グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)渡辺電機工業
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V)DC12±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999mV
密封型球面ころ軸受 軸受両端シール SKF(日本エスケイエフ)密封型球面ころ軸受 軸受両端シールSKF(日本エスケイエフ)
23,980税込26,378
1個
22日以内出荷から44日以内出荷
球面ころ軸受は自動調心型であり、軸のたわみ等により発生する、軸のミスアライメントによる影響を受けにくくなっています。耐磨耗性、耐材料割れ、耐疲労に優れる、特殊ベイナイト材を標準採用しています。中でもExplorer仕様の型番では、下記性能が向上しています。- 従来設計の軸受に比べ、動荷重負荷容量向上・耐摩耗性改善・騒音、振動レベル低減・摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
軌道輪形状球面ころ軸受
コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から11日以内出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機埋込コンセント 引掛形アメリカン電機(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
握りやすいハンドルで吐水・止水がしやすい。 JIS規格商品。 ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 ハンドルはノンリフトタイプ。 ハンドル表示の色は青色で、主に水用で使用として使用できます。
用途止水栓として奥行(mm)73本体幅(mm)42.5本体高さ(mm)147ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)JIS規格あり操作方式ハンドル式
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 2口分岐可能。JIS規格商品。
用途分岐止水栓として文字色グレーめねじサイズRc1/2おねじサイズG1/2
パイプ,フユエル 1 2RD-24311-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ,フユエル 1 2RD-24311-00YAMAHA(ヤマハ)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
引掛形複式機器アウトレット黒 アメリカン電機引掛形複式機器アウトレット黒アメリカン電機
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5相数-適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2
空調服(R) ワンタッチファン(18V)(レッド2個)(FA23112R70) 865969 空調服空調服(R) ワンタッチファン(18V)(レッド2個)(FA23112R70) 865969空調服
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
最大風量106/秒を実現ワンタッチファン(レッド2個)。 圧倒的な風量で大容量・長寿命・高効率を実現。
レッド適合バッテリー865972色番9
COVER,INN*NH212R*  81131GEC920ZA ホンダCOVER,INN*NH212R* 81131GEC920ZAホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
COVER,INN*NH212R*  81131GEC000ZG ホンダCOVER,INN*NH212R* 81131GEC000ZGホンダ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング55mm120mm3311 A-2RS1/C3MT33SKF(日本エスケイエフ)
105,980税込116,578
1個
7日以内出荷
仕様●内径:55mm●外径:120mm●レース幅:49.2mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-9946アズワン品番65-7933-06
コンビ複式機器アウトレット黒 アメリカン電機コンビ複式機器アウトレット黒アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ3112N、7112GN(ナイロンカバー)/3112R、7112GR-New(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合電線径(Φmm)1.6~2極配置コンビ
引掛形 機器用アウトレット白 アメリカン電機引掛形 機器用アウトレット白アメリカン電機
829税込912
1個
8日以内出荷
備考-タイプ-極数接地2P寸法L(mm)40定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)33適合電線(mm2)2、3.5相数-適合プラグ3112N(ナイロンカバー)、3112R(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式適合コードコネクタボディ-NEMA規格-適合電線径(Φmm)1.6~2
スチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズ マキテックスチール製ローラコンベヤR4214PD型1500LX R4214PDX1500Lシリーズマキテック
37,980税込41,778
1台
10日以内出荷から12日以内出荷
中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R100mm 2400.03.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅38mm 外幅54mm 曲げ半径R100mm 2400.03.100.0シリーズIgus(イグス)
6,498税込7,148
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R125mm 1400.050.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅50mm 外幅63.5mm 曲げ半径R125mm 1400.050.125.0シリーズIgus(イグス)
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R125mm 2700.17.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R125mm 2700.17.125.0シリーズIgus(イグス)
76,980税込84,678
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。