カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)

「3115n」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
29,325税込32,258
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ロックリング用インサート GLR/L タンガロイロックリング用インサート GLR/Lタンガロイ
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ロックリング用インサートです。
用途ロックリング用。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2-03-11-5NM 三木プーリトルクリミタ 巻き掛けタイプ TT-□-03 TT-2-03-11-5NM三木プーリ
48,980税込53,878
1個
19日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピンなし寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)5色(スプリング)ホワイト
トルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-11-5NM-P 三木プーリトルクリミタ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-□-03-P TT-2-03-11-5NM-P三木プーリ
51,765税込56,942
1個
20日以内出荷
・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。
形状巻き掛けサイズ2タイプシグナルピン付寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法D(mm)25寸法B(mm)38寸法N(mm)30寸法K1(mm)16.5設定トルク(Nm)5色(スプリング)ホワイト
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)21光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当
CoroCut(R)1 中送り倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1 中送り倣い加工用チップサンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途中切削勝手なし刃幅公差(mm)0~0.1切刃数1
CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ サンドビックCoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップサンドビック
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
用途中切削勝手なし切刃数2
CoroCut(R)2  中送り溝入れ加工用チップ サンドビックCoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップサンドビック
28,980税込31,878
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途中切削勝手なし切刃数2
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
スチール スペーサー(中空) 廣杉計器スチール スペーサー(中空)廣杉計器
2,798税込3,078
1袋(50個)
9日以内出荷から11日以内出荷
材質快削鋼(SUM)ねじ径M3用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTF カーメックススパイラルミルスレッド 内外径共用チップ NPTFカーメックス
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
内径/外径兼用
RAホルダニューベビーチャック BIG DAISHOWARAホルダニューベビーチャックBIG DAISHOWA
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
(38424)ワッシャー ニッサン(38424)ワッシャーニッサン
399税込439
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
FORK COMP*R135NU* 51100GB4315YA ホンダFORK COMP*R135NU* 51100GB4315YAホンダ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番51100-GB4-315YA
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
当日出荷から9日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
ヒートトレースウェーブタイ PANDUIT(パンドウイット)ヒートトレースウェーブタイPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋
20日以内出荷
無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付けシルバー材質SUS304幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
カバー クランクケース 3 5NL-15431-11 YAMAHA(ヤマハ)カバー クランクケース 3 5NL-15431-11YAMAHA(ヤマハ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5NL-15431-00
ギア バランス 5NL-11531-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア バランス 5NL-11531-00YAMAHA(ヤマハ)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
V Series(VS3115) SMCV Series(VS3115)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
ロビーチェア 背なし 松吉医科器械ロビーチェア 背なし松吉医科器械
71,990税込79,189
1個
6日以内出荷
張地には抗菌・防汚・難燃加工のソフトなビニールレザーを使用。
材質(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-K-6~)CKD
12,838税込14,122
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から51日以内出荷
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から41日以内出荷
FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~) CKDFCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-KL-6~)CKD
18,050税込19,855
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63
4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
16,875税込18,563
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS311 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動タイプ メタルシール VS311SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・主弁構造はメタルシール方式。 ・圧力は0MPaから使用可能。 ・異種圧力の供給が可能。 ・マニホールド型式:VVS310,VVS311
ポート数3
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
CoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 1・2 旋削加工用チップサンドビック
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップサンドビック
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
(76531)ピラ-,センタ- インナ- LH ニッサン(76531)ピラ-,センタ- インナ- LHニッサン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N 廣杉計器鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
10日以内出荷
形状六角型材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
スチール スペーサー(中空)/CF-N 廣杉計器スチール スペーサー(中空)/CF-N廣杉計器
2,898税込3,188
1袋(50個)
10日以内出荷
形状丸型材質(本体)快削鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/ASE-N 廣杉計器鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/ASE-N廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
10日以内出荷
形状六角型材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
チップ GLR/L タンガロイチップ GLR/Lタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルミルスレッド内外径チップ カーメックススパイラルミルスレッド内外径チップカーメックス
61,980税込68,178
1箱(5個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7
スパイラルミルスレッドチップ11.5山 NPT (MT7) カーメックススパイラルミルスレッドチップ11.5山 NPT (MT7)カーメックス
21,980税込24,178
1箱(2個)
4日以内出荷
材質/仕上MT7ピッチ範囲(山数/inch)11.5内径/外径共用
トルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-2-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ(シグナルピン付)TT-2-03三木プーリ
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピン付寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法Y(mm)2.5寸法M(mm)56寸法N(mm)30寸法R(mm)5寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5
トルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03 三木プーリトルクテンダ 巻き掛けタイプ TT-2-03三木プーリ
32,980税込36,278
1個
23日以内出荷
過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。
最高回転速度(min-1)1800形状巻き掛け質量(kg)0.8サイズ2タイプシグナルピンなし寸法L(mm)65寸法H(mm)40寸法F(mm)40寸法S(mm)18寸法D(mm)55寸法E(mm)25寸法B(mm)38寸法T(mm)3寸法P(mm)20寸法N(mm)30寸法U(mm)5ねじ径M2-M5慣性モーメント(kg・m2)0.83×10-3寸法K1(mm)16.5
薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) タケノコ コンバム(旧:妙徳)薄型パッドNAPN□H(スプリング式金具付回り止め) タケノココンバム(旧:妙徳)
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
継手バーブ