カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- バイク部品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「31209-gr1-004」の検索結果

スーパーディオ セルモーター(縦置きエンジン搭載車)
ALBA(アルバ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷セルの回りが悪くなった時の補修に最適です。メーカーHONDA適合車種(AF27/28/34/35)ディオ適合排気量(cc)50
M/Cリペアキット 11MMマスターヨウ
DAYTONA(デイトナ)(36件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品。 ピストンサイズ11mm用リペアキット。セット内容ピストン×1、プライマリー&セカンダリーカップ×各1、ブーツ×1、スプリング×1、サークリップ×1サイズ11mm専用タイプ標準/ショート共通主な適合車種NISSIN横型ブレーキマスターシリンダー用補修部品
クロスミッション(タイプⅢ)
KITACO¥47,980~税込¥52,778~1個欠品中1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC 仕様の2タイプを設定しています。 変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー) 1速:3.273/2速:11.938/3速:1.350/4速:1.043 変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/2速:1.765/3速:1.350/4速:1.136/5速:1.000 ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。 ※ガスケットは別売です。排気量及び仕様に合わせてお買い求め下さい。 ※排気量が90ccを超える場合、及び高圧縮エンジンのキックスターターでのエンジン始動は、キックスターターピニオン及び、ローギア系の破損につながりますので、2ndギア以上での押し掛けをお薦めします。 ※遠心クラッチ車にも取り付きますか、ミッションヘの衝撃か大きいため破損する恐れがありますので装着はお奨めできません。マニュアルクラッチに変更して下さい。