カテゴリ
- テープ(1)
- クラフトテープ(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- プリント用ラベル・シール(1)
- 自動車純正部品(141)
- 農業機械(116)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- トラック純正部品(72)
- 切削工具(32)
- バイク純正部品(31)
- メカニカル部品(24)
- 制御機器(16)
- 科学研究・開発用品(11)
- 縫製用品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(6)
- 厨房用品(5)
- 医療(5)
- バイク部品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 事務用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 電動工具(3)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
用途
特長
基材
ブランド
- ニチバン(1)
- エーワン[ラベル](1)
- トヨタ(113)
- BIGM(丸山製作所)(97)
- SMC(72)
- 日野自動車(48)
- 三菱ふそう(20)
- CKD(17)
- ホンダ(17)
- スバル(15)
- グーリング(14)
- ニッセイ(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- 理研製鋼(7)
- いすゞ自動車(7)
- 三菱電機(6)
- Kawasaki(6)
- ニッサン(6)
- ブランドをもっと見る
ニチバン・エーワン[ラベル]・トヨタ・BIGM(丸山製作所)・SMC・日野自動車・三菱ふそう・CKD・ホンダ・スバル・グーリング・ニッセイ・MAZDA(マツダ)・YAMAHA(ヤマハ)・理研製鋼・いすゞ自動車・三菱電機・Kawasaki・ニッサン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「313-50」の検索結果
![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
エーワン[ラベル](35件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881冊(100シート)当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。 グリーン購入法適合商品。適合インクジェット(染料/顔料インク)・レーザー・コピー・熱転写・ドット・手書き色ホワイトシートサイズ(mm)210×297紙質再生紙坪量(g/m2)150標準総厚さ(mm)0.18ラベル厚(mm)0.09シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドットグリーン購入法適合粘着タイプしっかり貼れる再生紙使用マーク適合
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
どこでもシート
セーラー万年筆(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(25枚)当日出荷静電気で貼りつき、ホワイトボードマーカーで書き消しが出来ます。裏写りもしません! ホワイトボードのようなシートフィルムなので、場所を取らず、ガラスや壁、木などの平滑面に簡単に貼れます。 環境にやさしい素材(ポリプロピレン)を使っており、燃えるゴミとして扱うことができます。 両面使用が可能!また、のりを使用しないので、繰り返し貼りはがしOK!当然、のり残りもありません。 画鋲やテープが不要です。仕様1巻25枚材質ポリプロピレンシートサイズ(mm)600×800シート幅(mm)600シート長さ(m)20シート厚さ(mm)0.05ミシン目(mm)800ごと繰り返し・詰め替え対応
メインジェット ケーヒン 丸型/大
KITACO(43件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から9日以内出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥7,298~税込¥8,028~1本ほか当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ラッカースプレー
シントーファミリー¥39,980税込¥43,9781セット(48個)当日出荷から9日以内出荷ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。 耐候性に優れています。用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用容量(mL)300主な用途屋内外木部、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級Ⅱ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候乾燥時間20~30分 (20℃)危険物の性状非水溶性
ステンレス製サイレンサー MS-3シリーズ
ヨシタケ¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から4日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。 ステンレス製の為、腐食の心配はありません。材質ステンレス鋳鋼接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)60適合圧力(MPa)0.05~0.7
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
PCR用8連チューブ/キャップセット 125セット入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥15,699税込¥17,2691箱(125セット)翌々日出荷チューブには識別に容易なナンバーが刻印されています。仕様●材質:ポリプロピレン●8連×12個ずつ整列包装 ※キャップは整列ではありません。●Nuclease(DNase & RNase)Free●入数:125個セット(チューブ+キャップ)/箱
インパクト用ソケット(6角) 1・1/2 K37L
GEDORE¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から翌々日出荷ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。2018年トラスコ掲載ページ4 0324
デバイヤー 18-10ミニレードル
debuyer(デバイヤー)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷材質ステンレス容量(mL)20寸法(直径Φ×柄)(mm)42×242TKG品番9-0471-0201TKG品番(2017)6-0421-0201
ワンタッチローラー ハンドル
大塚刷毛製造¥929税込¥1,0221本欠品中ワンタッチレギュラーローラー専用ハンドルです。適合ワンタッチレギュラーローラー全長(mm)約330質量(g)約185柄長さ(mm)約140
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
リテルヒューズ管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500HXP
LITTELFUSE(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(5個)当日出荷Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 500mA 6.3 x 32mm 250V ac (タイムラグ) 0313.500MXP
LITTELFUSE¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷Littelfuse 313 / 315シリーズ6.3 x 32 mm. Littelfuse製の313 / 315シリーズ業務用の3AG Slo-Bloヒューズは、幅広い用途の要件に対応すると同時に、信頼性の高い性能とコスト効果の高い回路保護を実現します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー仕様ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = 313315シリーズ = アキシャルリードタイプ定格電圧(V)250ac定格電流(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
...




![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06541717-210518-02.jpg)