カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- メカニカル部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「31582-75f00」の検索結果

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)
NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から3日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼![ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32733382-210518-02.jpg)
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ
エーワン[ラベル](7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1冊(10シート)ほか当日出荷レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。下地が生かせる透明フィルムタイプ。光沢あり。仕様光沢、透明フィルム材質ポリエステルフィルム色透明シートサイズ(mm)210×297紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工標準総厚さ(mm)0.15ラベル厚(mm)0.07粘着性しっかり貼れるシートサイズA4適合プリンタレーザー、コピー
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(226件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列

















![ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明タイプ エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32733382-210518-02.jpg)