カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(7)
- 自動車純正部品(2)
絞り込み
「31600-ms2-601」の検索結果

MFバッテリー対応ICレギュレター
PMC(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から14日以内出荷新世代MFバッテリーに対応した高性能タイプレギュレター。バッテリーの小型化と長寿命を両立できます。各ラインアップとも全てカプラーONでの取付けOK。もちろん従来のオープンタイプバッテリーもご使用いただけます。
高性能ICレギュレター
PMC(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から7日以内出荷レクチファイアー機能を内蔵した高性能ICレギュレター。ジェネレター本体の発電量と車体側の消費電力量に応じ、過充電を制御しながら最適な電圧と電流を配電します。
6V→12VコンバートSET
KITACO(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1タイプBタイプ主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用