カテゴリ
- 安全標識(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「319-062」の検索結果

火気厳禁標識
ユニット¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷危険物標識のマグネットタイプです。取付場所が鉄製であれば設置も簡単です用途危険物の保管場所への表示に最適です材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)600横(mm)300取付け方法マグネット固定表示内容火気厳禁
避難口誘導標識 非常口
ユニット(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681枚当日出荷(財)日本消防設備安全センター認定品です。 長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。材質硬質蓄光板質量(g)48取付方式両面テープ寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
7丁組スパナ
トップ工業¥8,798税込¥9,6781セット(7本)当日出荷軽量・薄型タイプで、極めて有力な締付力があります。頭部はスリムなヤリ形。プラスチックホルダー入り。ロックを外しても製品が固定されているのでバラバラにならず、1本ずつの取り出しもスムーズ。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×22、21×23、24×27、WH-7000Y材質Cr-V厚さ(mm)(8×9)3.8、(10×12)4.8、(11×13)5.3、(14×17)6.8、(19×22)7.7、(21×23)8.2、(24×27)8.7全長(mm)(8×9)110、(10×12)128、(11×13)131、(14×17)166、(19×22)205、(21×23)216、(24×27)244色(ホルダー)黄色質量(g)(全体)945、(8×9)20、(10×12)40、(11×13)50、(14×17)100、(19×22)180、(21×23)220、(24×27)295許容トルク(N・m)(8×9)小:15/大:23、(10×12)小:30/大:50、(11×13)小:39/大:62、(14×17)小:76/大:132、(19×22)小:169/大:255、(21×23)小:226/大:265、(24×27)小:319/大:412商品構成セット品アズワン品番64-8590-53
スライドボックスSM
河淳¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。 ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。 本体の両側面には、シールの貼付ができます。陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。用途商品の陳列、ディスプレイ用色透明均等耐荷重(kg)2