カテゴリ
- バイク純正部品(74)
- 自動車純正部品(64)
- トラック純正部品(62)
- メカニカル部品(51)
- バイク部品(13)
- 建築金物(10)
- 農業機械(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(6)
- 制御機器(5)
- カー用品(4)
- 切削工具(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 電動工具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(5)
- ALCANhands(4)
- CKD(9)
- Kawasaki(3)
- MAZDA(マツダ)(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(33)
- いすゞ自動車(11)
- エスコ(3)
- スズキ(24)
- トヨタ(8)
- ホンダ(23)
- ミツビシ(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三木プーリ(8)
- 三菱ふそう(26)
- 住友重機械工業(36)
- 日本モレックス(molex)(3)
- 日野自動車(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
汎用ビト砥石PAA1号
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から32日以内出荷高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
ダイスライド ブシュ HA
大同メタル工業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から115日以内出荷銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118





スラックス(ノータック)
クロダルマ¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。股下(cm)80素材ポリエステル95%、綿5%(裏綿)
EFフィットワイパー
テラモト(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用材質ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン長さ(mm)500~635幅(mm)250質量(g)170アズワン品番65-0333-59繰り返し・詰め替え対応
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレター
ゼノア(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷から4日以内出荷ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレター用途部品の交換に仕様部品グループ:キャブレター適合品番(本体)HBZ260LV





レディーススラックス(ノータック)
クロダルマ¥4,498税込¥4,9481本3日以内出荷軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。股下(cm)75素材ポリエステル95%、綿5%(裏綿)
VDL TYPE LIBRARY デザイナーズフォント OpenType (Standard) Windows アドミーン ファミリーパック
視覚デザイン研究所¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷「文字組みするだけで、ロゴタイプ」をコンセプトに開発されたデザイナーズフォント。今バージョンでは、ウェイトの拡充に伴い、文字のエレメントを見直し、文字組みとしての読みやすさ、バランス、個性的な美しさをいっそう追求し、広告・SP・エディトリアル・Web・UIデザインなど、あらゆるデザイン領域で表現の幅を拡げた。また、パッケージもアート感覚あふれる新デザインに一新した。収容書体は、8書体(EL・L・R・M・DB・B・H・U)。収容文字は、Adobe-Japan 1-3準拠、9354文字。Windows版。対応OSWindows XP/Vista/7/8対応機種IBM PC/AT互換機ディスク1書体あたり約2~5MBの空き容量
ペットシーツ 中厚型 業務用
コーチョー(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181箱(320枚)ほか5日以内出荷安心の日本製。ケース売りなので消費の激しい現場でも安心。程良い厚さで安心の吸収力。薄型シーツに比べ、吸収量を約20%アップした安心の吸収力。オシッコを素早く吸収してゼリー状に固めるため、ペットの被毛を汚しにくい。表面はいつもサラサラでベタつきにくい。小型犬1-2回分(オシッコ1回分の目安:小型犬/約30ml、中型犬/約50ml、大型犬/約200ml)用途国産 中厚型タイプ 程良い厚さで安心の吸収力。日本製ペットシート 中厚 ケース販売材質不織布 / ポリエチレンフィルム / 吸収紙 / 粘着剤 / 高分子ポリマー / パルプ
ブーツ 1JN-23191-00
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
パイプエンジンガード 31910
DAYTONA(デイトナ)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31910。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z650RS 22
エイティスクエア
日本紐釦貿易¥7,998税込¥8,7981枚3日以内出荷針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。幅(cm)約110混率(%)綿100
側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1セット翌々日出荷から8日以内出荷U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。用途側溝用材質スチールピッチ細目種類U字溝
長さ600mmみぞぶた細目
イズミ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷長さ600mmみぞぶた細目材質SS400ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら