ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種NEC LAVIE Direct DA(H) PC-GD319ACA6
取付方式シリコン吸着
入数(枚)1
対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080)
特性ブルーライトカット反射防止
1枚
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
パンク修理用パッチMサイズ(29×43mm)の15枚入りです。
用途パンク修理用パッチです。
寸法(mm)29×43
1セット(15枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
縦型標識
材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
寸法(mm)600×300
危険物標識のマグネットタイプです。取付場所が鉄製であれば設置も簡単です
用途危険物の保管場所への表示に最適です
表示内容火気厳禁
取付け方法マグネット固定
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
縦(mm)600
横(mm)300
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
かわいいすみっコぐらし柄のちよがみに、おまけのシールがついています。
色すみっコぐらし
1冊
¥219
税込¥241
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称プラグ
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.35MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.16MB)
図解NoMSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-EKG-SPMR-1) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.36、SSA-アルフア1005VT クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルポンプ部品_No.21、MS653DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.35、SSA-V1002CT-DX エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ・オイルポンプ)部品_No.21、MS551DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.35、MS753DR6T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.104、MS753DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.104、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.37、SSA-アルフア1005MAT クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルポンプ部品_No.21など
1個
¥90
税込¥99
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプビッグパック
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
家具に適した木ネジです。
用途金物の固定など
種別全ネジ
材質スチール
取付ドライバータイプ:PZ プラス
タイプオルガボックス
頭部形状皿
仕上亜鉛メッキ
穴の形状十字
ねじ径d(Φmm)4
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質ポリブチレンテレフタレート
色(柄)黒乾漆(2回塗)
耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200
口径(mm)31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)237×6×6
1膳
¥579
税込¥637
5日以内出荷
3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
材質/仕上ポリオレフィン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
切換方式2位置シングル
ポート数5
使用流体空気
1個
¥9,598
税込¥10,558
31日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
31日以内出荷
1個
¥8,144
税込¥8,958
7日以内出荷
1個
¥3,071
税込¥3,378
7日以内出荷
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ