カテゴリ

  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「319-61b」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
避難口誘導標識 非常口 ユニット避難口誘導標識 非常口ユニット(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
(財)日本消防設備安全センター認定品です。 長時間発光で火災停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途避難誘導用の標識です。壁面・扉設置用です。材質硬質蓄光板質量(g)48取付方式両面テープ寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1.2取付場所壁面・扉(非常口の間近な位置)
(K319-)ラベル LEV MAZDA(マツダ)(K319-)ラベル LEVMAZDA(マツダ)
439税込483
1個
翌々日出荷
エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V61シリーズNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0339アズワン品番65-7905-63