カテゴリ
- 制御機器(8)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「3191-02」の検索結果

中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥379税込¥4171パック(10個)当日出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
Molex コネクタハウジング メス 3極 1列 6.7mm STANDARD .093シリーズ
日本モレックス(molex)¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.7mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21mm幅 = 7.6mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. 圧着については、品番 ; 670-0242 670-0242 及びその製品シリーズを参照。圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照. Molex 3191シリーズハウジング. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケットコネクタに対応する、Molexの3191シリーズの6.70 mmピッチレセプタクルハウジングです。冷蔵庫や電子レンジなど中電力用途、及びデスクトップコンピュータ、マザーボード、ハードディスクドライブなどデータ通信での使用に適しています。. 特長と利点. 6.70ピッチ 電線対基板と電線対電線の構成及び継手 2列 / 1列ハウジング 自然色 ポジティブロック 端子を完全絶縁 極性化することで確実なかん合を実現. かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットプラグハウジング(代表品番 ; 236-3117 236-3117 )、及び5219シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットヘッダ(代表品番 ; 670-0282 670-0282 )を参照してください。 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 インチを参照長さ(mm)134幅(mm)72高さ(mm)16質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
ジルコニア丸棒
アズワン¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から8日以内出荷高強度、高靭性耐摩耗性に優れています。長さ(mm)200化学組成ZrO2(3mol%Y2O3)密度6.0g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)1200
Molex 多極コネクタ
日本モレックス(molex)¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数:9●ピッチ:6.7mm●行数:3●オス・メス:オス●ボディ向き:ストレート●高さ:26.45mm●定格電流:8A●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ:STANDARD .093"●定格電圧:600 V●シリーズ番号:3191●UL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 3極 1列 6.7mm STANDARD .093シリーズ
日本モレックス(molex)¥75税込¥831個欠品中仕様極数 = 3行数 = 1ピッチ = 6.7mmオス/メス = オス実装タイプ = 表面実装シリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21.59mm幅 = 30.15mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)15質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング オス 6極 2列 6.7mm STANDARD .093シリーズ
日本モレックス(molex)¥179税込¥1971個7日以内出荷仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 6.7mmオス/メス = オス実装タイプ = 表面実装シリーズ = STANDARD .093"接続方向 = ストレート長さ = 21.6mm幅 = 30.15mmハウジング材質 = ナイロンUL (E29179)、CSA (LR19980)、EAMCL. Molex標準0.093インチピン及びソケットプラグハウジング(2.36 mm径) - 3191シリーズ. 業界標準である2.36 mm径0.093インチのオスピン及びメスソケット端子に対応する3191シリーズの6.71 mmピッチプラグハウジングです。 これらの2.36 mmピン及びソケットプラグハウジングは94V-2ナイロンで構成されており、ポジティブロック及び完全絶縁端子が搭載されています。また、極性化することで確実なかん合を実現します。 品番 ; 236-3173 236-3173 には成形済みの取り付け金具も付属します。 業界標準のこれら3191シリーズ2.36 mm径0.093インチピン及びソケットプラグハウジングは、消費者向け機器(冷蔵庫、電子レンジ)及びデータ通信用途(デスクトップコンピュータ、マザーボード、HDD)などの中程度の電力用途に適しています。 かん合コネクタについては、3191シリーズ2.36 mm径標準0.093インチピン及びポケットレセプタクルハウジング(代表品番 ; 821-5641 821-5641 )を参照 0.093インチ圧着端子については、代表品番 ; 670-0242 670-0242 を参照 圧着工具については、品番 ; 501-045 501-045 を参照長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)6
コネクタオス(クロ)
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格モレツクス3191-02R1部品名称コネクタオス(クロ)図解NoMSB1100LI 本体部品_No.21、MSB1500CA 本体部品_No.19、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.23、MSB1110LI 本体部品_No.23、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.23、MSB1510LI 本体部品_No.23