カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「3191-02r1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ リセプタクルハウジング日本モレックス(molex)(5件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
仕様ELVおよびRoHS対応済み適合プラグ:3191-Pターミナル:1189、1381、1433種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可コンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
3191シリーズ 日本モレックス(molex)3191シリーズ日本モレックス(molex)
24税込26
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタオス(クロ) BIGM(丸山製作所)コネクタオス(クロ)BIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
規格モレツクス3191-02R1部品名称コネクタオス(クロ)関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.04MB)図解NoMSB1100LI 本体部品_No.21、MSB1500CA 本体部品_No.19、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.23、MSB1110LI 本体部品_No.23、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.23、MSB1510LI 本体部品_No.23