カテゴリ

  • メカニカル部品(222)
  • 科学研究・開発用品(95)
  • 切削工具(78)
  • 測定用品(63)
  • 制御機器(42)
  • 物流用品(38)
  • 電気材料(29)
  • オフィス家具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 作業工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 事務用品(12)
  • 卓上消耗品(9)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 空圧工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 医療(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 家電(3)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「31mm」の検索結果

773件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径75mm レース幅31mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥123,980税込¥136,378
    1個
    7日以内出荷
    SKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 75 mm、外径 130 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
    仕様●内径:75mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2044アズワン品番65-7943-55
  • ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径60mm レース幅31mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥143,980税込¥158,378
    1個
    7日以内出荷
    。SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 25 mm、外径は 52 mm、幅は 18 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角
    仕様●内径:60mm●外径:130mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:31mm●コード番号:209-2267アズワン品番65-7947-90
  • インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.3mL PP 脚付 6×31mm 6EME03シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥239,800税込¥263,780
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    質量分析計を含むすべての分析において使用可能です。金属含有量と溶出物および浸出物のレベルが極めて低く、高レベル基準の製品です。シングル四重極またはトリプル四重極 MSシステムなどのテクノロジーを使用するルーチン分析に適しています。
    仕様●2mL screw vial, 2mL snap vial, 2mL crimp vial用●容量:0.3mL●材質:PP●形状:脚付●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 2アズワン品番67-2991-49
  • 【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm ノーブランド

    【オーダー】クローム銅(6F) フリープレート 厚さ30.1~31.0mm

    ノーブランド
    ¥108,800~税込¥119,680~
    1枚
    5日以内出荷
    銅にクロムを0.4~1.2%添加した高銅合金。導電性に優れている。
    タイププレート公差(mm)±0.05サービス分類オーダー・加工
  • インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ Thermo Fisher Scientific

    インサート 0.4mL ガラス 脚なし 6×31mm 6PME04C1シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥269,800税込¥296,780
    1ケース(50セット×100本)
    4日以内出荷
    高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を維持したい場合に適しています。
    仕様●2mL screw vial、2mL snap vial、2mL crimp vial用●形状:脚なし●サイズ:6×31mm●入数:5000本入●注)4mLバイアル用インサートはありません。●Performance Level 3材質ガラス容量(mL)0.4アズワン品番67-2990-50
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥189,800税込¥208,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅300~399mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅600~699mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅600~699mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥289,800税込¥318,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅500~599mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥249,800税込¥274,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥289,800税込¥318,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅800~889mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅800~889mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥369,800税込¥406,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅600~699mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥219,800税込¥241,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅200~299mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅800~889mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥469,800税込¥516,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅200~299mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅600~699mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅600~699mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥359,800税込¥395,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥499,800税込¥549,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅500~599mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥319,800税込¥351,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅300~399mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅300~399mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥259,800税込¥285,780
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅800~889mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥659,800税込¥725,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅500~599mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥419,800税込¥461,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥259,800税込¥285,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥329,800税込¥362,780
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.5 幅700~799mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.5 幅700~799mm PO-5シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥329,800税込¥362,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.3 幅700~799mm PO-3シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥249,800税込¥274,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.10 幅700~799mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.10 幅700~799mm PO-10シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥439,800税込¥483,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • ポリオレフィンテープ No.20 幅700~799mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]

    ポリオレフィンテープ No.20 幅700~799mm PO-20シリーズ

    サンワ[テープ]
    ¥549,800税込¥604,780
    1巻
    6日以内出荷
    耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。
    仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色
  • 交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited PENTAX(ペンタックス)

    交換レンズ HD PENTAX-FA 31mmF1.8 Limited

    PENTAX(ペンタックス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    定番的な35mmの焦点距離よりも少し広い焦点距離で、広角レンズの新しい表現の可能性を広げた31mmの焦点距離。 これまで多くの方に愛されてきたsmc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの光学系を引き継ぎ、ガラスモールド非球面レンズや、高屈折低分散ガラスなどを採用し、まさに”葉を落とした冬の裸木の枝先の先”までもシャープに描き出すような描写としています。 さらにHDコーティングを新たに採用することで、悪条件下でもクリアでヌケの良い描写を実現し、円形絞りの採用により開放からF3.5まで絞り込んでも自然で美しいボケが得られるなど、表現力がさらに進化。 smc PENTAX-FA 31mmF1.8AL Limitedの持ち味はそのままに、数値では測れない部分にまでこだわり、描写性能を磨き上げました。 また、第1面のレンズには撥水・撥油性、耐擦傷性を備えたSPコーティングも追加し、メンテナンス性も向上させています。
    付属品レンズキャップ O-LW65B、レンズマウントキャップK、レンズケースP70-140長さ(mm)約69質量(g)約341倍率(倍)(最大撮影)0.16羽根枚数絞り:9枚フィルター直径(Φmm)58レンズ広角レンズ最大径(Φmm)約65焦点距離(mm)31レンズ構成7群9枚撮影距離(m)最短:0.3絞りF1.8~F22マウントKAF
  • クランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入 AMPHENOL

    クランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入

    AMPHENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2593アズワン品番65-7491-09
  • クランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入 AMPHENOL

    クランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入

    AMPHENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2582アズワン品番65-7488-86
  • ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

    Festo
    ¥276,980税込¥304,678
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は31mm(フロント長)、リア長は31mm(リア長さ)です。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085196●コード番号:203-9445アズワン品番65-7996-89
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

    Festo
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は31mm(フロント長)、リア長は31mm(リア長さ)です。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085195●コード番号:203-9424アズワン品番65-8011-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 31 極 1mm PCBマウント 1セット 500個入

    AMPHENOL
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:31●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2563アズワン品番65-7484-75
  • エアー式ブレーキブリーダーキット エスコ

    エアー式ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    ¥113,300税込¥124,630
    1台
    翌日出荷
    ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
    用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
...