曜日別特売

クランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入

クランプ金具 31極 1mm 1セット 500個入 - AMPHENOL
仕様
●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:31●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2593
アズワン品番
65-7491-09
内容量
1セット(500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6424286010162583-411131LF
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする