カテゴリ
- 農業機械(4,521)
- 制御機器(272)
- バイク純正部品(259)
- 介護用品(132)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(123)
- 機構部品(94)
- メカニカル部品(75)
- パソコン/周辺機器(72)
- 自動車純正部品(69)
- 切削工具(48)
- 空調・照明・電設資材(35)
- 測定用品(33)
- 作業服(31)
- 科学研究・開発用品(25)
- 家電(25)
- バイク部品(22)
- オフィス家具(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 梱包用品(21)
- 店舗什器・備品(17)
- 電気材料(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 作業工具(16)
- 安全標識(14)
- 防犯用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 自動車補修部品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(12)
- カー用品(11)
- トラック純正部品(11)
- 建築金物(10)
- 物流用品(9)
- 測定関連サービス(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 医療(7)
- 電動工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 防災用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 住設機器(2)
- ヘルスケア(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(4,517)
- ホンダ(213)
- カワムラサイクル(129)
- SMC(100)
- RS PRO(46)
- KEMET(38)
- トヨタ(36)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- スズキ(26)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
- VISHAY(18)
- 三菱電機(15)
- テンパール工業(14)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
- YAGEO(14)
- エスコ(13)
- SATO(サトー)(13)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
「32 47 5」の検索結果

シール(オイル) BJN-C2 32X47X5 92049-0050
Kawasaki(2件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷主な適合純正品番92049-0050代表車種ZR1200DGF主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
オイルシール KE型
武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から11日以内出荷一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
ワンタッチプラフック(100本入)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100本)当日出荷から9日以内出荷下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできる。用途波板とアングルや母屋材の接合に。
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から8日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 47kΩ ±5%, SFR2500004702JA500
VISHAY¥459税込¥5051袋(50個)翌々日出荷抵抗 = 47kΩ。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
M5Stack用Byteボタンユニット
M5Stack¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷8個のボタンと9個のRGB LEDを搭載したスイッチ入力ユニット 8個のボタン入力と9個のRGB LED(WS2812C)を備えたスイッチ入力ユニットです。制御用にSTM32G031マイクロコントローラを搭載し、I2C通信をサポートしています。Grove互換コネクタが上下に2個搭載されていてカスケード接続ができるため、ボタンの数をさらに増やすことができ、複雑なシステムにも対応します。 M5Stackコアに接続することで、入力されたボタンを検出してI2Cで送信したり、RGB LEDを自由な色で点灯させることが可能なので、スマートホームのコントローラや教育用プラットフォーム、インタラクティブな展示などにも使用できます。 本体には4つのLEGO互換穴があり、20cmのGrove互換ケーブルが1本付属しています。 8個の押しボタンスイッチ 9個のRGB LEDを搭載し、好みの色で点灯可能※8個は各スイッチの上に、1個はPort A(I2C)コネクタ傍に配置 STM32マイコン(STM32G031G8U6)を搭載 I2Cインターフェース※複数のユニットを数珠つなぎする場合はI2Cアドレスが重複しないように設定 4個のLEGO互換穴セット内容M5Stack用Byteボタン ユニット×1、HY2.0-4Pケーブル×1外形寸法(mm)88×24×12スイッチ押しボタンスイッチ×8電源電圧(V)DC5消費電流(mA)8.94インターフェースホストマイコンとのインターフェース:Port A(I2C)/I2Cアドレス:0×47(変更可能)/I2Cコネクタ:Port Aコネクタ ×2LEDRGB LED(WS2812C-2020)×9コントローラSTM32G031G8U6(32ビットArm Cortex-M0+、64 MHz)
EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1kV dc,47nF,±5%
EPCOS¥47,980税込¥52,7781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリッププライヤー 対応径φ5-47 ホースクランプ PGR0102
プロト¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0102。ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:スチール。使用箇所:ホースクリップ。内容量[数量]:1個。特記事項:ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。関連商品:品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116用途ホース径Φ5~47用ホースクランプ対応。約45度曲がった先端が、せまい場所や奥まった場所での使用に便利。ホースクランプを広げたまま保持できるストッパー付き。材質スチール色シルバー商品(関連商品)品番:PGR009,PGR0042,PGR0010,PGR0044,PGR0043,PGR0045,PGR0032,PGR0072,PGR0073,PGR0074,PGR0075,PGR0076,PGR0077,PGR0078,PGR0079,PGR0080,PGR0102,PGR0111,PGR0112,PGR0113,PGR0114,PGR0115,PGR0116使用箇所ホースクリップ
Bourns 抵抗アレイ, 47Ω, 0.25W, ±5%, 素子数:4
BOURNS¥249税込¥2741袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 47Ω。抵抗器タイプ = アレイ。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。定格電力 = 0.25W。終端スタイル = コンベックス。許容差 = ±5%。ケーススタイル = モールド。1素子当りの定格電力 = 0.062W。回路図 = ISOL。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 0.5mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.5mm。シリーズ = CAY16。温度係数 = ±200ppm/℃。チップ抵抗ネットワーク 凸型 CAY16シリーズ. Bourns CAY 16シリーズチップ抵抗アレイには、4絶縁型素子と8絶縁型素子の2つのタイプがあります。. 凸型端子 抵抗値許容差±1 %及び±5 % 抵抗範囲: 10 Ω~1 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,72W,47Ω,±5%
VISHAY¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷抵抗 = 47Ω。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = チューブ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +450℃。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)47
高圧ガス容器用ボンベスタンド 47L用
松下車輌産業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷から30日以内出荷ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備 アンカーボルト固定用穴5ヶ所(穴径10Φ)全高(mm)1090
SMDレジスタ 47kΩ 4320 5W 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481セット(10個)7日以内出荷人気の 3522 シリーズの姉妹品である厚膜高出力デバイスで、自動位置決めに対応しており、ほとんどの用途に適しています。5W @ 70 ℃、4320 サイズパッケージ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal finish マット sned overni barrier ニャバリア仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:47kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7133-64
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,630V dc,47nF,5%
EPCOS¥1,998税込¥2,1981袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 630V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = 5%。シリーズ = B32652。自動車規格 = AEC-Q200Dmm。長さ = 18mm。リード長さ = 6mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 47Ω ±5%, SFR2500004709JA500
VISHAY¥439税込¥4831袋(50個)7日以内出荷抵抗 = 47Ω。定格電力 = 0.4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 金属皮膜。シリーズ = SFR25。パッケージ/ケース = 0207。温度係数 = ±100ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ CDQ2B32-47
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
SMDレジスタ 47Ω 1210 3225M 0.5W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥389税込¥4281袋(5個)5日以内出荷1210型耐パルス抵抗器、ERJ T14シリーズ - 5 %。パナソニックERJ T14耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:。耐パルス特性 0.5 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのど仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±5%●定格電力:0.5W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT14●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6913-33
TE Connectivity SMDレジスタ, 47Ω, 5329 ( 13573M ), 5W SMW547RJT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷シリーズSM定格電力(W)5抵抗(Ω)47許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース5329 ( 13573M )テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
フックボルトセット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(32件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(10組)ほか当日出荷波板の山の部分に下穴をあけ、フックボルトをアングルに引っかける。後はナットを締めて、ガッチリ固定。用途波板の張り替え(下地:アングル・C形鋼)
SMDレジスタ 47mΩ 0612 1632M 1W 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥529税込¥5821セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:47mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1 %●定格電力:1Wアズワン品番65-6938-55
Cガタトメワ アナヨウ 47
BIGM(丸山製作所)¥719税込¥7911個8日以内出荷規格アナヨウ47部品名称Cガタトメワ アナヨウ 47図解NoMW3SF05E(ULツキ) 部品_No.15、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.14、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.18、MW3SF29EL(2005) 部品_No.10、MKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.15、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.16、MW3SF53G(SDK) 部品_No.14、MW3SF32G 部品_No.14、MW3SF30E(2005) 部品_No.10、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.15、MW3SF22ES 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.19、MW3SF30EE(2004) 部品_No.10、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.14、MW2SFX35G 部品_No.15、MW3SF30EE-750W 部品_No.10、MW3SF22ELH 本体部品_No.16、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.14、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.14、MW3SF34G(2004) 部品_No.14など
Cガタトメワ アナヨウ 47
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格アナヨウ47図解NoMS513DNR-Y 整列巻組立部品_No.10、SSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.4、MSD40 チヨウアツベンツキ クランクケース,キュウスイベン部品_No.16、G-4S ベアリングケース部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.22、SF22GW-I2 ポンプ部品_No.19、SSA-F617MAT-1 テンション部品_No.12、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.10、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.20、MSW-70-K 動力噴霧機部品_No.14、MSW1008-3M 動力噴霧機部品_No.14、GS13EB クランクケース、キュウスイベン部品 Cガタトメワ アナヨウ 47_No.15、SSA-α1000ST 給水ポンプ部品_No.42、SSA-G600 テンション(ミッション側)部品_No.14、BSA-950シリーズ クラッチ組立部品_No.21、SSA-F615 テンション部品_No.14など
抵抗器 47MΩ 1206 3216M 0.3W 1セット 5個入
VISHAY¥1,398税込¥1,5381セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●抵抗:47MΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.3Wアズワン品番65-6970-88
SMDレジスタ 47Ω 1206 3216M 0.33W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥279税込¥3071袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JISC5201-8、EIAJRC-2134B。1206型耐パルス抵抗器、ERJT08シリーズ-5%。パナソニックERJT08耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。特長と利点:。AEC-Q200認定耐パルス特性0.33Wの高定格電力高い信頼性フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能。用途。これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±5%●定格電力:0.33W●温度係数:±200ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJT08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7209-51
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,47nF,±5%
EPCOS¥809税込¥8901袋(25個)7日以内出荷静電容量 = 47nF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±5%。シリーズ = B32521。リード間隔 = 10mm。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 7mm。寸法 = 13 x 4 x 7mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = はんだ。リード径 = 0.6mm。B32521~B32524シリーズ. 代表的な用途: 一般的なブロック、カップリング、デカップリング、バイパス、車載用のRFI 耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 スタックフィルム及び巻線テクノロジー エポキシ樹脂シール構造のプラスチックケース(UL94 V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
...