カテゴリ
- 自動車純正部品(22)
- 作業工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク純正部品(6)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- トラック純正部品(6)
- 制御機器(5)
- 農業機械(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(17)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- SMC(5)
- ホンダ(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- CKD(4)
- 日野自動車(4)
- マルニ(マルニ工業)(3)
- Matex(3)
- 大同DMソリューション(3)
- アズワン(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- エスコ(2)
- カブト工業(2)
- 日東工業(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱ふそう(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「32-52-10」の検索結果

オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
Matex¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
ミルトア金仕上 フルーツフォーク
ラッキーウッド¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷シャープでスタイリッシュなデザインでありながらもモダンな表情を合わせ持つカトラリーシリーズ。 シンプルな形状のハンドルは独特な光沢のある「ブラスト金」仕上になっています。種別フォーク材質18-10ステンレス/24金メッキ/ブラスト全長(mm)164
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
Matex¥13,980税込¥15,3781箱(5個)3日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 スロットルコントロール
ゼノア¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 スロットルコントロール用途部品の交換に仕様部品グループ:スロットルコントロール適合品番(本体)EBZ5100
ファシーネ3(2色ボールペン+シャープペン)
セーラー万年筆¥3,498税込¥3,8481本6日以内出荷女性らしく可憐に輝く「ピンクゴールド」は、日本人女性の肌色に馴染みやすいカラーです。 パールホワイトの光沢ある軸に、ピンクゴールドのパーツを組み合わせた、可愛くて少し贅沢な複合筆記具『ファシーネ3』。 宝石言葉の『愛の訪れ』、『引きつける魅力』そのままに、持つ人を女性らしく魅力的に引き立ててくれます。付属品複合筆記具説明書、ケース寸法(mm)Φ14.5×142.5質量(g)21.6方式回転式、回転ノック式芯径(mm)0.5HB適合品番18-0103インク色ブラック・レッド先端ボール径(mm)0.7インク油性色数2色一体+シャープペンシル商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
Matex¥15,980税込¥17,5781箱(5個)4日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入
日本モレックス(molex)¥49,980税込¥54,9781袋(25個)7日以内出荷Molex Mini-Fit Jr.215325 シリーズの既製( OTS )メス - メスディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:150 mm 回路:10 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215325●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:205-8475アズワン品番65-7403-71