3波長形蛍光ランプ。
用途還形スタータ形
口金G10q
消費電力(W)30
適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P
種別32形
質量(g)210
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
外径(Φmm)299
定格寿命(時間)6000
平均演色評価数(Ra)84
大きさの区分32形
定格ランプ電流(A)0.425
電球の種類蛍光灯
Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、
ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える
ことができる蛍光灯です。
種別32形
材質ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)定格:32、高出力:45
口金G13
本体質量(g)約160
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)定格:0.255、高出力:0.425
外径(Φ)×全長(mm)約26×1198
点灯方式インバータ式
全光束(定格)(Lm)3500
全光束(高出力)(Lm)4900
Ra85
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類直管蛍光灯
調光の可否なし
高効率ですので、消費電力が少なくなります。
用途室内の照明に
種別32W形
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
光色3波長形昼白色
電球の種類蛍光灯
用途一般家庭
電球の種類蛍光灯
定格平均寿命(時間)12000
平均演色評価数Ra84
口金G10q
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q
定格寿命(時間)15000
電球の種類蛍光灯
こんなお得な商品も!

蛍光灯 Hf形
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
種別Hf32W形
種類直管蛍光灯
管径(Φmm)25.5
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32(高出力45)
ランプ電流(高出力)(A)0.425
ランプ電流(定格)(A)0.255
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
グリーン購入法適合
電球の種類蛍光ランプ
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
点灯方式グロースタータ形
管径(Φmm)29
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)8000
色温度(K)6400
種別32W形
質量(g)182
種類直管蛍光灯
電流(A)0.435
管径(Φmm)32.5
点灯形グロースタータ形
定格ランプ電力(W)32
管長(mm)830
定格平均寿命(時間)12000
適合点灯管FG-5P
電球の種類蛍光ランプ
点灯形グロースタータ形
管径(Φmm)29
定格平均寿命(時間)6000
電球の種類蛍光ランプ
白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。
白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。
電球の種類蛍光灯
口金G10q
光色昼光色
定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合
色温度(K)6400
用途事務所 駐車場など
タイプFHF32W型 直管LED
消費電力(W)21.5
定格電圧(V)100V~240V対応
口金G13タイプ
全光束(Lm)2800
管長(mm)1198
寿命50000時間
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
きよらかな明かりの昼白色。お買い得な10本セット。工場、事務所など大量に使用する場所におすすめ
種別32形
長さ(mm)外寸1198
区分32形
定格ランプ電力(W)32
蛍光ランプ(形状)FHF32
光色3波長形昼白色(N)(5000K)
電球の種類直管蛍光
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯
管長(mm)1198
定格平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光ランプ
仕様蛍光灯器具用ガード
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000 タイプ
光色昼白色
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
1台
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
高さ(mm)60
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)36.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
色白
タイプライトバー:一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)5200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)5200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)5200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)3200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)3200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力型、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)3200 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
タイプライトバー:コンフォートタイプ・一般タイプ
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)6900 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)6900 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
色白
電圧(V)100~242
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器定格出力、約5~100%連続調光型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)6900 タイプ
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形
管径(Φmm)29
口金G10q
点灯形グロースタータ形
定格平均寿命(時間)9000
電球の種類蛍光灯
お買い得2個パック!
全長(mm)38
口金P21
外径(Φmm)21
動作回数(回)6000以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)80
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K
質量(kg)0.8
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)96
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)59
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:125
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)62
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:100
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2
LED内蔵、拡散タイプ
光束(Lm)器具:1680
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
光色昼白色
ビーム角度(°)80
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)59
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)112
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他
質量(kg)0.8
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:85
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)98
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
反射板(下部)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:125
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)85
枠鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)87
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
その他リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売):NQ16225W他
適合リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リニューアルプレート埋込穴Φ100用(別売):NNN28023K
質量(kg)0.9
取付天井面取付専用
取付方式埋込型
穴径(Φmm)埋込:75
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.9
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
リモコンリベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200
グリーン購入法適合
アプリケーションリベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280
演色指数(Ra)95
埋込高(mm)112
電源ユニット別売
調光範囲(約5%~100%)
反射板(上部)プラスチック(ホワイト)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ