カテゴリ
- 農業機械(39)
- 制御機器(19)
- 機構部品(13)
- メカニカル部品(10)
- 切削工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 河村電器産業(14)
- 岩田製作所(10)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- ホンダ(3)
- D'Addario(3)
- NSK(日本精工)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(2)
- NOK(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ユニカ(2)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- シーピー化成(2)
- DNライティング(2)
- サンコー[日用品](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「320/28」の検索結果

リクエスト・クリヤーブック
リヒトラブ(6件のレビュー)¥609税込¥6701冊当日出荷ポケット固定式。分類整理に便利な交換式背見出し。 目にやさしいエンボス加工ポケット。仕様中台紙付き材質(表紙・ポケット)ポリプロピレン縦(mm)306
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
単列円すいころ軸受32000番台
NSK(日本精工)(31件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円すいころ軸受 32000形
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
スキャントロリボン T110T
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(300m×3巻)当日出荷から11日以内出荷地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。 平滑性の低い紙で印字適性が優れています。 最も印字適性が良好なリボンです。対象機種スキャントロニクスシリーズ色黒1巻長さ(m)300
アルミ用 高能率 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 不等リード RF100A 3202
グーリング¥9,698税込¥10,6681本翌々日出荷アルミの超高速、高精度加工が可能です。用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数4枚刃
ナースジャケット 半袖
住商モンブラン¥6,998税込¥7,6981枚3日以内出荷住商モンブランのメディカルジャケット、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、信頼感をかもしだす、キリリと知的な表情のスタンドカラー混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス
ガラスドア用引手
LAMP(スガツネ工業)¥43,980~税込¥48,378~1セット4日以内出荷ステンレス鋼製のガラス扉用の引手です。本体はねじ構造になっており、ガラスを狭んで締めるだけで取り付けできます。材質ステンレス鋼(SUS304)色シルバー系高さ(mm)7質量(g)130長さL(mm)70仕上光沢研磨
【リビルト】 パワステポンプ(トヨタ)
ノーブランド(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリングサービス分類リサイクル・リビルト
【リビルト】 コンプレッサー(マグネットクラッチ付) トヨタ
ノーブランド¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカートヨタ保証期間2年又は2万km基本交換部品シール、ピストン、Oリング、ガスケット、クラッチ
パスカラート PA0320(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本翌日出荷から3日以内出荷小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200ホース内径(Φmm)31.8最小破壊圧力(MPa)14補強層1Wホース外径(Φmm)41.7
おやすみ前のフッ素コート500ppm ぶどう味
ピジョン¥999税込¥1,0991個7日以内出荷寝ている間も歯質を強化虫歯の発生・進行を予防!1日1回すみずみまで届く♪。・フッ素(薬用成分)を含んだきめ細やかな泡が、歯の間のすみずみまで行き。わたります。・使用後に水ですすぐ必要はありません。気になる場合はすすい。だり、ガーゼなどで拭いてあげてください。・有効成分以外は、食品に使われる成分でできています。・ぶどう味で、お子さまがいやがらずに使用できます。・無研磨剤・無着色・パラベンフリー。<効果効能>。・歯肉(齦)炎の予防。・虫歯の発生及び進行の予防。・口臭の防止。・歯を白くする。・口内を浄化する。・口内を爽快にする。<歯の健康のために>。・ミルクや果汁、おやつ、食事の後には、歯をみがく習慣をつけましょう。・虫歯予防のために大切なことは毎日の正しいブラッシング。・半年に一度、歯医者さんで定期健診を受けましょう。
コットン・ラボ汗とりパット薄手(ホワイト)
コットンラボ¥599税込¥6591個(48枚)翌日出荷やわらか感触のシートに銀イオンを配合した大容量48枚入りの汗とりパット。清涼感がある白色フィルムでどんな衣服にもあわせやすくなっています。敏感肌で制汗剤が使えない人にも。
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
パスカラート PA0320(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1-1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)50接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)31.8寸法Y(mm)46適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)41.7質量(g/m)950概略質量(g)口金具/760推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)120
HMコート4枚刃テーパーネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥4,800税込¥5,2801本当日出荷から翌々日出荷充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能用途一般鋼用テーパーネックラジアス刃数4ねじれ角(°)45
シャンブリック巾着(L)
MARKLESS STYLE¥6,998税込¥7,6981セット(25枚)7日以内出荷アップサイクル(再生素材)を使用した「シャンブリック」シリーズの巾着です。廃棄予定だった生地の切れ端を再利用したエシカルな巾着です。経糸・緯糸の色を変えて織り上げています。Lサイズは畳んだ衣類がすっぽり入る大きさなので、旅行用品のお供としてご活用できます。本体色は人気のグレー、ベージュの他にくすんだ柔らかい色合いのサックスブルーの3色展開です。※こちらの商品は生地の端切れなどと細かく粉砕して糸を撚って織り上げるため、ネップ(小さな糸の固まり)が出る場合があります。また、主な素材はポリエステルやコットンとなりますが、その混率も生産毎に変動します。サイズL本体寸法(mm)約W260×H360素材ポリエステル、コットン
大きいサイズ クルーTシャツ3枚パック
MANCHES¥4,500税込¥4,9501パック5日以内出荷MANCHESのクルーTシャツの同色3枚入りパックです。。薄手のコットン素材で、インナーとして着用しても表に響きにくくソフトな肌触りです。仕様[仕様・特徴]:【生地感】インナーとして着用しやすい薄手の綿素材。3枚セット混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
大きいサイズ 多機能キャリーベスト
TULTEX(タルテックス)¥6,900税込¥7,5901枚5日以内出荷緊急時の身の回り品の収納、持ち運びにも対応できるTULTEXのマルチ収納ベスト。。・両手が自由に使え身動きがとりやすい。・保管場所をとらない。・多機能大容量ポケット。・夜間も安心の反射プリント。・防災用にも仕様[仕様・特徴]:多機能ポケット(大小計15個)/反射プリント/フルジップ/フロント裏メッシュ/フード有(調節スピンドル付)/裾調節スピンドル/フック/Dカン×2【多機能ポケット】フロントポケット×9内ポケット×2サイドメッシュポケット×2バック大容量ポケット×2混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
パスカラート PA0320(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1-1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)50接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)31.8寸法Y(mm)46適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)41.7質量(g/m)950概略質量(g)口金具/745推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)120
パスカラート PA0320(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1-1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)200寸法X(mm)50接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)31.8寸法Y(mm)46適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)41.7質量(g/m)950概略質量(g)口金具/760推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)120