カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(267)
  • 自動車純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)

「32010 cd 00」の検索結果

関連キーワード
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(32010)マニユアル トランスミツシヨン ニッサン(32010)マニユアル トランスミツシヨンニッサン
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(32010)トランス ミッション ニッサン(32010)トランス ミッションニッサン
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
【リビルト】 マニュアルミッション(ニッサン) ノーブランド【リビルト】 マニュアルミッション(ニッサン)ノーブランド
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーニッサンサービス分類リサイクル・リビルト
円すいころ軸受(ベアリング) NTN(エヌティーエヌ)円すいころ軸受(ベアリング)NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
円すいころを採用しているため、アキシアル方向の荷重にも耐久性があり負荷能力も大きいベアリングです。
用途スラスト・ラジアル荷重のかかる用途。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲-40~120℃接触角(°)10°を超え17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(32010)トラン ミッション ニッサン(32010)トラン ミッションニッサン
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(32010)マニユアル トランスアクスル ニッサン(32010)マニユアル トランスアクスルニッサン
179,000税込196,900
1個
5日以内出荷
(32010)トランスアクスル ニッサン(32010)トランスアクスルニッサン
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(32010)マニユアル トランスミツシヨン ニッサン(32010)マニユアル トランスミツシヨンニッサン
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
(32320)シャフト ニッサン(32320)シャフトニッサン
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
【リビルト】 マニュアルミッション(トヨタ) ノーブランド【リビルト】 マニュアルミッション(トヨタ)ノーブランド
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカートヨタ
自動車フロントガラス(日産) FUYAO自動車フロントガラス(日産)FUYAO(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から翌々日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
CD Series(CDG1DA50) SMCCD Series(CDG1DA50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
四枚刃ステップドリル WIZ'A四枚刃ステップドリルWIZ'A(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ステンレス、鉄の穴あけ作業用です。四枚刃で刃が均等に当たり真円に近い穴あけ作業が可能です。
用途ステンレス、鉄の穴あけ作業に仕様四枚刃:真円に近い穴あけ材質コバルトハイス、コバルトチタンタイプ四枚刃シャンク径(Φmm)6.35対応18v対応推奨回転数(min-1[r.p.m])ステンレス175~450/鉄300~800
CD Series(CDA2G50) SMCCD Series(CDA2G50)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2F40-8) SMCCD Series(CDA2F40-8)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B50-4) SMCCD Series(CDA2B50-4)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CD Series(CDBA2F40) SMCCD Series(CDBA2F40)SMC
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2G100) SMCCD Series(CDA2G100)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2YB100) SMCCD Series(CDQ2YB100)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDG1DN100) SMCCD Series(CDG1DN100)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDQ2B50-20+25DMZ) SMCCD Series(CDQ2B50-20+25DMZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストロークS1(mm)20ストロークS2(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2B40-25+50DCMZ) SMCCD Series(CDQ2B40-25+50DCMZ)SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)50ストロークS1(mm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CD Series(CDQ2YA100) SMCCD Series(CDQ2YA100)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
(32100)トランス ミッション ケース ニッサン(32100)トランス ミッション ケースニッサン
29,900税込32,890
1個
5日以内出荷
CD Series(CDQ2A100TN) SMCCD Series(CDQ2A100TN)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
(33030)マニュアル トランスミッションASSY トヨタ(33030)マニュアル トランスミッションASSYトヨタ
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
CD Series(CDBA2B50) SMCCD Series(CDBA2B50)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B50-ZSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
作動方式複動仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンブレム,フロント ニッサンエンブレム,フロントニッサン(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-80Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-80ZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)80
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-300Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-300Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-200JZ) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D50-200JZ)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-100Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-100Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-600Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-600Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-500Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-500Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)500
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無