カテゴリ

  • 自動車純正部品(357)
  • メカニカル部品(204)
  • トラック純正部品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 制御機器(81)
  • 機構部品(76)
  • バイク純正部品(70)
  • 農業機械(54)
  • 物流用品(50)
  • 切削工具(34)
  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(33)
  • 自動車補修部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • カー用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 測定用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 電動工具(8)
  • 安全標識(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業服(4)
  • 家電(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)

「320e」の検索結果

1,334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
    形状自在車型式320E自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車) ハンマーキャスター

    ナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。ROHS適合品です。
    仕様プレート式トラスコ品番367-0180形状固定車質量(g)417材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)25取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付高H(mm)148材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83取付寸法(mm)82×40ストッパーなし偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(UMCナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ステンレス車輪MCナイロン一体車輪ストッパーなし車輪タイプ単輪
  • キャスター 320E・315E ハンマーキャスター

    キャスター 320E・315E

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN85旋回半径(mm)74取付寸法(mm)82×40ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)103偏芯E(mm)28取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    型式320E自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
  • ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
    形状固定車型式320ER固定車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • バンコードエンドレス#480 Φ5 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ5

    バンドー化学(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力640(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-66 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-66

    ナブテスコサービス
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比66出力(kW)4.037種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1800許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])30許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81

    ナブテスコサービス
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比81出力(kW)4.954種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)2209許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-66

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比66出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-81

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比81出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別オネジ/メネジ本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-141 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-141

    ナブテスコサービス
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-185 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-185

    ナブテスコサービス
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比185出力(kW)7.034種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056適合モーターP1 0B18350BXSバックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])11許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-185 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-185

    ナブテスコサービス
    639,800税込703,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み
    減速比185出力(kW)7.034種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])11許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-101 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-101

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比101出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-121 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-121

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比121出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-141 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-141

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比141出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-185 ナブテスコサービス

    精密減速機RV RD2シリーズ RDS-320E-185

    ナブテスコサービス
    379,800税込417,780
    1台
    30日以内出荷から60日以内出荷
    「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
    減速比185出力(kW)7.03種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)3136許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1未満ロストモーション(arc.min.)1未満ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)

    TAKIGEN(タキゲン)(20件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
  • バンコードエンドレス#480 Φ3 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ3

    バンドー化学(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力230(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジュラコン(R)サポーター 六角 カメダデンキ

    ジュラコン(R)サポーター 六角

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    当日出荷
    基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。
    仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
    形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • バンコードエンドレス#480 Φ4 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ4

    バンドー化学(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力410(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R)) 廣杉計器

    POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))

    廣杉計器(3件のレビュー)
    559税込615
    1パック(4個)
    当日出荷から57日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
  • バンコードエンドレス#480 Φ6 バンドー化学

    バンコードエンドレス#480 Φ6

    バンドー化学(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。
    用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力930(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 防雨型コードコネクタ 泰和電器

    防雨型コードコネクタ

    泰和電器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです。外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています。防水レベル
    用途IP-X3相当形状プラグ
  • 黄銅スペーサー SBB型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBB型

    T.SIN(テイシン電機)(11件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター

    ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ネジ込式キャスターです。
    型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • フラットエルボ Panasonic(パナソニック)

    フラットエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途直角平面曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップEVベルト EV5GTタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
    材質(本体)ハイモジュラスゴムタイプ標準種類EVベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.8材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形EV5GT
...