カテゴリ

  • バイク純正部品(22)
  • 物流用品(22)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(3)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「320er」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です320E、315E、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
639税込703
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320E、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状固定車型式320ER固定車取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320ERハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター
材質(本体)ステンレス材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)タイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
キャスター 320ER・315ER ハンマーキャスターキャスター 320ER・315ERハンマーキャスター
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)103車輪径D(Φmm)85取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス320ER・固定車(UMCナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス 320ER・固定車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN100ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
防雨型コードコネクタ 泰和電器防雨型コードコネクタ泰和電器
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています防水レベル
用途IP-X3相当形状ボディ
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
2,630税込2,893
1個
翌日出荷から13日以内出荷
配電盤や機械設備のパネル取付タイプです。コンセント側の出幅を少なくし、配電盤用に設計したもので、建設・工作機械等の電源用としても、広く使用されているコンセントです。
防雨型コードコネクタ 泰和電器防雨型コードコネクタ泰和電器
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています防水レベル
用途IP-X3相当定格電圧(V)250
コードコネクタ ボディ 泰和電器コードコネクタ ボディ泰和電器
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪No.425E-RN100旋回半径(mm)83取付寸法(mm)82×40ストッパーなし偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定 ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
仕様プレート式トラスコ品番398-4508形状固定式質量(g)376車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2平均演色評価数(Ra)83大きさ20形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
パネル型コネクタ 組 泰和電器パネル型コネクタ 組泰和電器
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
ステンレスキャスター 固定 ウレタン車 ハンマーキャスターステンレスキャスター 固定 ウレタン車ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐食性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。食品会社や厨房等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器に最適です。
トラスコ品番814-2068材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタン(熱可塑性)タイプ固定式取付寸法(mm)82×40取付高H(mm)148取付座(mm)100×58許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
パネル型コネクタ ボディ 泰和電器パネル型コネクタ ボディ泰和電器
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
KETシリーズより、パネル外郭・蓋をゴムから樹脂に変更し、リニューアルいたしました。標準品は、コンセント側が電源ですが、プラグ側を電源にすることも可能です。
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
2,540税込2,794
1個
翌日出荷から13日以内出荷
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
フライス加工用チップ BDMT-JT 京セラフライス加工用チップ BDMT-JT京セラ
9,798税込10,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状平行四辺形82°
ナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車) ハンマーキャスターナイロンキャスター 320Eシリーズ (固定車)ハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐食性、耐水性に優れたオールステンレス製です。ROHS適合品です。
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式トラスコ品番367-0180形状固定車質量(g)417車輪幅(mm)25取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付高H(mm)148材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
コンセントをそのまま設置できるモデルになります。外郭を強化プラスチック仕様となります。
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター(固定型) 栃木屋ステンレスキャスター(固定型)栃木屋(1件のレビュー)
679税込747
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR1535 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535
露出型コネクタ ボディ 泰和電器露出型コネクタ ボディ泰和電器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング 京セラミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
耐熱型コネクタ ボディ 泰和電器耐熱型コネクタ ボディ泰和電器
12,190税込13,409
1個
13日以内出荷
プラグ・コンセントの材質はアルミ合金製で、絶縁体は耐熱性に優れた特殊フェノール樹脂を使用しています。耐熱温度は、200℃迄で電熱炉の電源部等に適しています。
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズ OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE用インサート ZD○T11シリーズOSG(オーエスジー)
32,980税込36,278
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
肩削りカッタ PSE・PSEL用インサートです。PSE・PSELと同じインサートが使え、管理が簡単。インサートバリエーションが豊富で、様々な加工環境に対応。
用途平面、側面、溝、掘り込み厚さ(mm)3.8寸法(mm)L11×(w1)6.8呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2逃げ角(°)15
ステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320E・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。315E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式315E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム(B入)車 ) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム(B入)車 )ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!! 固定車320ER・315ERと併用できます。
用途食品工場・店舗および事業所等の錆や腐食をきらう環境で使用される台車や機器等。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車型式320S自在車金具仕上ステンレスストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
露出型コネクタ 組 泰和電器露出型コネクタ 組泰和電器
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用した露出型コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
チップ MMT 三菱マテリアルチップ MMT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(5個)
当日出荷から9日以内出荷
穴の形状円筒穴
チップ MMT16ER 三菱マテリアルチップ MMT16ER三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(5個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)3.44切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴
露出型コネクタ 組 泰和電器露出型コネクタ 組泰和電器
4,980税込5,478
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
防雨構造の露出型コンセントで、工場の屋内、屋外を問わず、作業灯や電動工具、機械設備等の電源として適しています。
バイシクルスタンドCF 29er FF-R(エフエフアール)バイシクルスタンドCF 29erFF-R(エフエフアール)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
1台でシマノからカンパニョーロ ・ フルクラムまで、また26インチから27.5インチ / 700C / 29erまで対応した後輪のクイックレリーズを支えるスタンド スタンドの開く方向を左右に変えるだけの簡単設定で26インチ用と27.5インチ / 700C / 29er用の高さ2サイズに調整が可能 クイックレリーズを受けるカップはソケットタイプとなっており、シマノ用とカンパニョーロ ・ フルクラム (幅広レバー) 用の交換が簡単 (※カンパニョーロ ・ フルクラム用ソケットは高さの異なる2種類を付属) カップは回転するためクイックレリーズのレバーの位置に合わせることが可能 パイプを重ね合わせることで薄くコンパクトにたたむことが可能、省スペースに収納
用途自転車を自立させることで、簡単な整備や店舗での展示に付属品ソケット×3個(シマノ対応ソケット、カンパニョーロ・フルクラム対応ソケット×2種)寸法(mm)高さ440×横320×開幅330(27.5インチ / 700C / 29er使用時)、高さ385×横320×開幅530(26インチ使用時)、長さ485×横320×厚さ40(収納時)ブラック
関連キーワード
vg320特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vg320