カテゴリ
- 測定用品(9)
- 制御機器(8)
- 防犯用品(1)
- 手袋(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「321-62349a」の検索結果

コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプター12V1A
(18件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器定格入力AC100~240V(50/60Hz)定格出力DC12V1Aプラグ形状2.1Φセンタープラス仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)販売区分業務用
ACアダプター12V1A
マザーツール(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
制電EXフィット手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥209~税込¥230~1双当日出荷18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能薄手、帯電防止、タッチパネル操作可能材質(繊維部)ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン
AC/DCマルチアダプター
ELPA(21件のレビュー)¥2,278~税込¥2,506~1個当日出荷家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
上皿天びん UP-Yシリーズ 風防付
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)感度±3ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)表示形式デジタル繰返し性≦0.01g計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)